Parfois, un seul détail peut changer une pièce ! Opter pour de nouvelles poignées de meubles peut révolutionner le design d’une pièce.
Il est aujourd’hui très tendance de choisir des poignées pour son intérieur, mais cela s’avère délicat car elles doivent s’intégrer dans un ensemble et deviendront en quelque sorte la « signature » des meubles. Leur style mettra, de ce fait, en valeur le meuble en faisant ressortir son caractère, sa ligne ou son esprit.
Choisir sa quincaillerie est essentielle et permet de rehausser le design de la pièce ! Du classique au traditionnel, en passant par le style minimaliste, découvrez notre nouvelle gamme de poignées de meubles.
Ces petits accessoires occupent donc une place importante de l’univers de l’agencement intérieur.
L’AVIS DE L’EXPERT
« Dans cette nouvelle gamme très complète de poignées et boutons de meubles, découvrez les couleurs du moment, le noir et le blanc qui s’inscrivent dans les tendances déco avec une élégance affirmée. »
Laura Charpier – Chef de marché Agencement intérieur
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Gamme complète disponible en différents coloris
- Matière : zamak, alu ou acier
- Design différent : moderne, rétro ou industriel
- Version chromée, noire, blanche ou nickelée
LES + PRODUITS
- Disponible en différents styles et couleurs
- Une solution pour chaque meuble
- Harmonie parfaite de l’ensemble
Découvrez notre sélection de références coup de cœurs
Les patères
Retrouvez notre gamme de patères en plusieurs finitions : chromé, nickelé, inox, couleur alu, blanc crème.
Les poignées et boutons Inox
Découvrez différentes sélections de poignées version inox pour équiper vos différents travaux d’agencement intérieur :
POIGNÉE DESIGN COQUILLE, RONDE – Art. N° 0685 728 26..
Les poignées de meubles Design
Focus sur les poignées de meubles design permettant d’adapter l’esthétique de la poignée au design des meubles : cuisine, salle de bain, salle à manger …
POIGNÉE DE MEUBLE DESIGN MG-ZD 13 – Art. N° 0685310370
POIGNÉE DE MEUBLE DESIGN MG-ZD 17 – Art. N° 0685 310 4..
Les poignées de meubles Profil
Zoom sur les tops ventes des poignées de meubles Profil :
POIGNÉE ENCASTRÉE ALUMINIUM – Art. N° 0685 250 27..
Les cuvettes, boutons, poignées plastiques et bois
Qu’il s’agisse de meubles de salle de bain, de cuisine ou de dressing, découvrez notre sélection de cuvettes, boutons et poignées plastiques pour tous les goûts :
La mise en œuvre : pensez aux vis de fixation pour poignée !
VIS DE FIXATION POUR POIGNÉE – Art. N° 0275 24..
Le nécessaire de mise en œuvre : l’outillage qui vous facilitera la pose !
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 12 V – Art. N° 5700130.
GANT DE PROTECTION MAXIFLEX® COMFORT – Art. N° 0899 400 79..