Tous les décapeurs thermiques ne se valent pas. Selon votre métier, la fréquence d’utilisation et la nature des travaux à réaliser (décapage de peinture, soudure de plastiques, cintrage de tubes, etc.), il est essentiel de choisir un modèle adapté, en tenant compte de critères techniques précis pour garantir efficacité, sécurité et durabilité

Critère

Pourquoi c’est important ?

Température réglable

Permet d’adapter l’outil au matériau (bois, PVC, ABS, métal peint, etc.) et à chaque application spécifique.

Débit d’air

Influence la vitesse de chauffe, la largeur de surface traitée et la précision du travail.

Puissance

Plus la puissance est élevée (ex. 1600 à 2300 W), plus l’outil monte vite en température et s’adapte aux usages intensifs.

Précision du réglage

Essentiel pour les applications sensibles (films, gaines, plastiques fins) où un excès de chaleur pourrait endommager le support.

Ergonomie et poids

Pour limiter la fatigue lors d’utilisations prolongées, privilégier un modèle léger et bien équilibré.

Durée de vie moteur

À prendre en compte pour les usages intensifs ou en atelier ; certains modèles professionnels garantissent une longévité accrue.

Quel décapeur thermique Würth pour quel usage professionnel ?

Décapage ponctuel, entretien léger

DÉCAPEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 1 600 BASIC

Art.N°57072501

  • 1 600 W
  • 2 niveaux de température
  • idéal pour interventions occasionnelles

Pose de gaines, interventions multiservice

DÉCAPEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 000 COMPACT

Art.N°57072511

  • 2 000 W
  • 10 niveaux de température (80–600°C)
  • léger
  • adapté aux matériaux sensibles

Décapage intensif, production, soudure

DÉCAPEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 300-E POWER

Art.N° 57072521

  • 2 300 W
  • plage 80–650°C
  • réglage précis
  • mémoire
  • usage professionnel intensif

Le conseil Würth

Prenez le temps d’évaluer précisément la nature et la fréquence de vos interventions. Investir dans un modèle précis, durable et bien équipé vous évitera les risques de surchauffe, de résultats incomplets ou de pannes prématurées, tout en garantissant sécurité et efficacité sur le long terme.

N’oubliez pas que les accessoires jouent un rôle clé : une buse adaptée (plate, réductrice, réflectrice) permet de concentrer ou de diffuser la chaleur selon les besoins. Un support stable assure une position de repos sécurisée pendant les pauses ou le refroidissement.

Enfin, la sécurité d’utilisation ne doit jamais être négligée : travaillez toujours avec des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés, respectez une distance de travail de 5 à 10 cm, et laissez le décapeur refroidir complètement avant de le ranger ou de changer les buses.

Quel que soit votre besoin, il existe un décapeur thermique Würth fait pour vous.

Gagnez en précision, en sécurité et en efficacité sur vos chantiers.