Le choix du ruban adhésif ne s’improvise pas. La surface exploitée, la température de la pièce, l’espace utilisé, sont des critères à prendre en compte afin de choisir le produit adéquat. Würth France propose une large gamme de rubans adhésifs afin de répondre aux exigences des professionnels. Segmentés en plusieurs catégories, rubans oranges, rubans à bandes toilées, rubans striés jaune, rubans aluminium, rubans emballages, les rubans adhésifs se différencient par leurs propriétés intrinsèques.
Le support
Pour un emballage de caisses en cartons et autres utilisations ordinaires, un produit d’entrée de gamme sans besoin de résistance fera l’affaire. Le ruban d’emballage en polypropylène (PP) est l’outil adapté. Dans des cas plus techniques, comme de la maçonnerie sur chantier, le ruban adhésif orange en polyéthylène (PE) conviendra davantage.
Dans le domaine thermique, le ruban adhésif nécessite une adaptation spécifique au support permettant isolation et résistance à la température. Dans ce cas, le ruban à bande aluminium ayant une résistance à + de 250°C est la solution optimale.
L’étanchéité
l’étanchéité est étroitement liée au support mais est un critère indispensable pour l’adhérence du ruban. Si l’espace est humide, il faudra privilégier des rubans en toile enduite, de préférence thermodurcissable. L’isolation en sera améliorer et permettra une utilisation durable.
Certaines situations ont des besoins d’étanchéité ou d’assemblage spécifiques. Les composants répondent à ce besoin d‘imperméabilité, que ce soit unee bande adhésive toilée, un ruban au PFTE (Polytétrafluoroéthylène), une bande aluminium ou bien une bande d’étanchéité.
La résistance
Du bon sens, les dimensions sont à prendre en considérations pour l’utilisation de la bande adhésive. les caractéristiques comme l’épaisseur, les composants influent sur la solidité. L’élasticité du composant va également influer sur la résistance de la bande adhésive. Ces caractéristiques dépendent de l’utilisation du ruban.
Rubans adhésifs oranges | ||||
Désignation | Ruban orange BASIC | Ruban orange | Ruban orange souple | Ruban orange haute qualité |
Référence |
0992 500 999 33 m x 50 mm
|
0992 501 33 m x 50 mm 0992 751 33 m x 75 mm |
0992 502 33 m x 50 mm 0992 575 33 m x 75 mm |
0992 500 33 m x 50 mm 0992 575 33 m x 75 mm |
Photo | ||||
Support | PE | PVC | PVC | PVC |
Epaisseur | 0.11 mm | 0.09 mm | 0.09 mm | 0.125 mm |
Allongement | 200 % | 200 % | 200 % | 120 % |
Résistance à la rupture | 15/cm | 22 N/cm | 26 N/cm | 22 N/cm |
Tenue à la température | -5° C à +50°C | + 70° C | + 70° C | + 70° C |
Pour qui et pour quoi ? | Chantiers et maçons |
Bâtiment, Chantier |
Bâtiment (plaquistes et tailleurs de pierre), Chantier | Bâtiment |
Caractéristiques et bénéfices clients | Produit d’entrée de gamme pour des utilisations très basiques (sans besoin de résistance) | 1 er prix en PVC (à choisir lorsque le prix est le critère d’achat le plus important) |
La meilleure vente (très bon rapport qualité/prix) |
La meilleure qualité en ruban PVC |
Bandes toilées | ||||
Désignation | Bande toilée universelle orange | Bande toilée universelle grise | Bande toilée thermodurcissable | Bande toilée large noire |
Référence |
0874 100 250 50 m x 50 mm 0874 100 275 50 m x 75 mm |
0992 935 170 50 m x 50 mm |
0992 935 163 50 m x 50 mm |
0992 935 171 25 m x 90 mm |
Photo | ||||
Support | PE | Toile enduite | Tolie enduite PE | Toile coton/PE |
Epaisseur | 0.22 mm | 0.20 mm | 0.30 mm | 0.33 mm |
Allongement | 20 % | 20 % | 30 % | 8 % |
Résistance à la rupture | 35 N/cm | 35 N/cm | 70 N/cm | 85 N/cm |
Tenue à la température | – 50°C à + 65°C | – 50°C à + 65°C | -50°C à + 110°C | -50°C à + 110°C |
Pour qui et pour quoi ? | Utilisation universelle, maçonnerie et plaquiste (Batiment et chantier) | Utilisation universelle pour la réparation | Installateurs (plombiers, chauffagistes, électriciens, … ) | Utilsation universelle, réparation provisioire, reliure |
Caractéristiques et bénéfices clients | La qualité des toilés (forte adhésivité), se découpe facilement | Haute adhérence, résistant à l’eau, bonne résistance à l’abrasion, conformable | Bonne résistance aux hautes et basses températures, bonne résistance à l’abrasion et à l’eau, conformable | Protection mécanique, besoin de rubans larges, possibilité d’écrire au feutre blanc |
Autres catégories | |||
Désignation | Ruban strié jaune | Bande aluminium | Ruban d’emballage |
Référence |
0992 401 250 33 m x 50 mm
|
0875 650 50 50 m x 50 mm 0992 935 075 50 m x 75 mm 0874 100 397 50 m x 100 mm |
0985 050 200 Transparent 0985 050 202 Blanc 0985 050 201 Havane 100m x 50 mm |
Photo | |||
Support | PVC | Aluminium ep 40 μ | PP |
Epaisseur | 0,15 mm | 80 μ | 54 μ |
Allongement | 100 % | 3 % | 75 % |
Résistance à la rupture | 21 N/cm | 24 N/cm | 75 N/cm |
Tenue à la température | – 5°C à +60°C | + 250°C | – |
Pour qui et pour quoi ? | Bâtiment masquage et protection (très utilisés par les peintres), fixation de films de protection | Bâtiment : chauffage, ventilation, panneaux de sous-toiture, réflecteurs, écrans, thermiques | Fermeture de colis en carton |
Caractéristiques et bénéfices clients | Faible adhérence, préserve les supports | Excellente résistance à l’eau et aux agents chimiques, parfaite imperméabilité à la vapeur d’eau |