Avec l’arrivée des beaux jours, chaque motard s’empresse d’enfourcher son 2 roues pour sillonner les routes.
Mais avant ça, un bon nettoyage de printemps s’impose.

Würth propose une large gamme de produits adaptés à la moto. En effet, avec une sélection de produits et de gestes appropriés, il devient simple d’éviter la corrosion et d’identifier les éventuelles failles qui peuvent être prises en charge de suite.

Le dégraissage

A l’aide de produits dégraissants tels que le nettoyant freins, il est possible de dissoudre les résidus sur la chaine.
Utilisez idéalement des chiffons en papier pour éviter les rayures.

NETTOYANT FREINS
Art. N° 08901087..

NETTOYANT FREINS ET CHAINES BIKE LINE
Art. N° 089301421

Le nettoyage 

Pour préserver la peinture et les autocollants décoratifs, il vaut mieux éviter les nettoyeurs hautes pressions. Il vaut mieux frotter un peu plus pour éviter une eau propulsée de s’introduire dans des endroits inappropriés.

DÉROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D’EAU 20 M
Art. N° 0886002340

FLEXIBLE D’EAU PROFESSIONNEL
Art. N° 0886001..

Conseil : laver la moto moteur froid

En effet, pour éviter que les pièces métalliques chaudes ne subissent des dommages par un refroidissement trop rapide, il vaut mieux laisser refroidir la moto.

Par contre, il vaut mieux utiliser de l’eau froide et éviter de la laver en plein soleil.

Le bon produit pour la bonne application

Chaque produit a sa fonction. Aussi, il est conseillé d’utiliser le bon produit, comme des dégraissants non agressifs qui se rincent facilement.

NETTOYANT MOTO
Art. N° 0893479

BROSSE POUR JANTES
Art. N° 0891350211

BROSSE DE LAVAGE
Art. N° 0891350100

NETTOYANT SANS EAU – LUSTRANT MINUTE
Art. N° 089301160..

Utiliser le bon chiffon

Pour éviter les rayures, il est conseillé d’utiliser des gants ou chiffons microfibres propres. Il serait en effet dommage d’abîmer sa moto en la frottant.

GANT DE NETTOYAGE XXL “FUZZY”
Art. N° 0899710005

CHIFFON MICROFIBRE
Art. N° 08999001..

CHIFFON DE NETTOYAGE SÉRIE CLAY
Art. N° 0585300320

Lubrifier sa moto

Après le nettoyage, il est conseillé de lubrifier les éléments mécaniques de la moto tels que l’axe de la béquille, chaîne ou encore câbles.

Astuce : pour ce qui est de la chaîne, il convient de la lubrifier après l’avoir préalablement chauffée à l’occasion d’une virée de quelques kilomètres – parce qu’une chaîne chaude intègre mieux la graisse.

SPRAY POUR CHAÎNE
Art. N° 089301513

SPRAY POUR CHAÎNE À BASE DE CIRE
Art. N° 089301511

Réviser sa moto

Entretien rime avec révision, découvrez une sélection de produits indispensables.

SPRAY CUIVRE CU 800
Art. N° 0893800

PÂTE ALUMINIUM AL 1100
Art. N° 0893110..

SPRAY DE CONTACT DÉSOXYDEUR
Art. N° 089360

LIQUIDE DE FREIN DOT 4
Art. N° 089200920..