L’échelle de bruit
Lorsqu’on parle de protection auditive, il est important de mentionner l’échelle du bruit. Cette dernière permet de visualiser la dangerosité du bruit auquel nous sommes confrontés, qui lui se mesure en décibels (dB).
85 décibels
- Protecteur recommandé : SNR* < 20 dB
- Ascenseur, camion, perceuse, ponceuse, scie à main, téléphone, etc…
100 décibels
- Protecteur recommandé : 20 dB < SNR* < 25 dB
- Bulldozer, meuleuse, scie à ruban, scie circulaire, etc…
110 décibels
- Protecteur recommandé : 25 dB < SNR* < 30 dB
- Robot électrique, rainureuse, tondeuse à gazon, tractopelle, visseuse à chocs, etc…
130 décibels
- Protecteur recommandé : SNR* > 30 dB
- Alarme, atelier d’usinage, groupe électrogène, marteau-piqueur, tronçonneuse, etc…
*SNR = Single Number Reach est l’indice global d’affaiblissement acoustique
Les normes à respecter
- NF-EN ISO 4869-2, Code du travail, Art. 4431-2
Bruit en continu : pas plus de 87 dB pendant 8 heures
Bruit impulsionnel : valeur limite d’exposition = 140 dB
| Niveau sonore en dB | Exposition journalière maximale |
| 80 dB | 8h maximum |
| 83 dB | 4h maximum |
| 86 dB | 2h maximum |
| 89 dB | 1h maximum |
| 92 dB | 30min maximum |
| 95 dB | 15min maximum |
| 98 dB | 7min maximum |
| 101 dB | 3min maximum |
| 104 dB | 1min maximum |
| 107 dB | 40sec maximum |
| 110 dB | 20sec maximum |
- Niveaux d’affaiblissement
Bouchons à façonner : de 21 à 37 dB de SNR
Arceau avec bouchons : de 21 à 27 dB de SNR
Casque : de 21 à 35 dB de SNR
Sélection de produits
BOUCHONS D’OREILLES X-100
Art. N° 08993003..
- Atténuation SNR 37 dB
- Pour les conduits auditifs moyens et grands
BOUCHONS D’OREILLES X-200
Art. N° 089930033..
- Atténuation SNR 33 dB
- Pour les conduits auditifs moyens et petits
ARCEAU AVEC BOUCHONS D’OREILLES X-300
Art. N° 0899300339
- Atténuation SNR 24 dB
- Très léger : 8gr pour un confort optimal
CASQUE ANTI-BRUIT W2F/32
Art. N° 0899300353
Bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR
Art. N° 5M540
Isolation maximum contre les hautes fréquences




![128947250[1] Casque anti-bruit WNA Basic WÜRTH FRANCE](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2021/07/1289472501-300x300.jpg)