Pourquoi choisir un pistolet thermique ?
Les pistolets thermiques électriques sont devenus indispensables pour de nombreux travaux professionnels : décapage de peintures, cintrage de tubes PVC, soudure de plastiques ou encore rétraction de gaines thermo. Würth propose trois références principales adaptées à des niveaux d’exigence différents :
- HLG 1600 BASIC – modèle entrée de gamme pour les usages courants.
- HLG 2000 COMPACT – compromis entre polyvalence et précision de réglage.
- HLG 2300‑E POWER – version hautes performances, dotée d’un écran LCD et d’une puissance accrue.
Le présent guide synthétise leurs spécifications et vous aide à sélectionner l’outil le plus adapté à vos contraintes sur vos chantiers.
Tableau comparatif des caractéristiques techniques
|
Critère |
HLG 1600 BASIC |
HLG 2000 COMPACT |
HLG 2300‑E POWER |
|
Puissance d’entrée |
1 600 W |
2 000 W |
2 300 W |
|
Plage de température |
350 – 550 °C (2 niveaux) |
80 – 600 °C (10 niveaux) |
80 – 650 °C (réglage par pas de 5 °C) |
|
Débit d’air |
350 – 500 l/min |
250 – 550 l/min |
200 – 550 l/min (5 niveaux) |
|
Poids (sans câble) |
700 g |
700 g |
750 g |
|
Durée de vie moteur |
Jusqu’à 750 h |
Jusqu’à 750 h |
Jusqu’à 1 000 h |
|
Affichage / mémoire |
— |
LED de niveaux |
Écran LCD + mémoire paramètres |
|
Longueur de câble |
5 m |
5 m |
5 m |
|
Livraison |
Sans buses |
Sans buses |
Sans buses |

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 1 600 BASIC
Art.N° 57072501
Analyse des pistolets thermique par critère
Puissance et plage de température
- HLG 1 600 BASIC couvre les besoins standard de décapage léger et de séchage. Les deux paliers (350 °C et 550 °C) suffisent pour les supports courants.
- HLG 2 000 COMPACT élargit le champ d’application grâce à une plage démarrant à 80 °C ; utile pour travailler sur matériaux sensibles (adhésifs, films thermiques).
- HLG 2 300‑E POWER offre le spectre le plus large ainsi qu’un pas fin de 5 °C, permettant un réglage précis pour les interventions exigeant un strict contrôle thermique.
Débit d’air des décapeurs thermiques
Le HLG 1600 BASIC débite davantage à la température élevée, accélérant l’enlèvement de peinture. Les modèles COMPACT et POWER proposent un éventail plus large (200/250 – 550 l/min) et un réglage progressif, avantageux pour adapter le flux à la surface ou réduire les projections.
Ergonomie et durabilité des pistolets thermiques
Tous les modèles partagent un design équilibré d’environ 700 g, limitant la fatigue. Le HLG 2300E POWER bénéficie d’un moteur nominal 1 000 h, un atout pour les ateliers où l’outil fonctionne de façon quasi continue.

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 000 COMPACT
Art.N° 57072511
Interfaces de commande et réglages
- BASIC : interrupteur bi position.
- COMPACT : sélecteur rotatif 10 niveaux.
- POWER : écran LCD, mémorisation des réglages fréquents, ajustement température par paliers de 5 °C et débit sur 5 niveaux.
Accessoires compatibles pour les pistolets thermiques Würth
Les trois références acceptent le jeu de buses optionnelles Réf. 5707 251 00.. : buses de réduction (9 mm, 20 mm), buse à jet large (50 mm), buses de soudage, sabot de soudage, anneau de protection thermique. Aucun modèle n’est livré avec buse en standard, ce qui laisse à l’utilisateur le choix d’équiper l’outil selon la tâche.
Quel pistolet ou décapeur thermique Würth pour chaque métier ?
|
Métier / Application |
Modèle recommandé |
Justification |
|
Décapage ponctuel de peinture, retraits d’étiquettes |
HLG 1600 BASIC |
Puissance suffisante, coût d’achat optimisé |
|
Pose de gaines thermo, travail sur PVC sensible à la chaleur |
HLG 2000 COMPACT |
Température basse 80 °C disponible, réglage sur 10 niveaux |
|
Décapage intensif, soudure plastique haute précision, production continue |
HLG 2300‑E POWER |
Large plage 80‑650 °C, réglage fin, mémoire, durée de vie moteur 1 000 h |

PISTOLET THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 300-E POWER
Art.N° 57072521
Sécurité d’utilisation et bonnes pratiques des pistolets thermiques
- Respecter la distance de travail recommandée pour éviter la surchauffe du support.
- Toujours utiliser des EPI adaptés : gants isolants et lunettes de protection.
- Laisser l’appareil refroidir avant rangement ; ne jamais obturer les grilles d’aspiration.
- Contrôler visuellement l’état des buses ; remplacer toute buse déformée ou bleutée (signe de surchauffe).
La sélection d’un pistolet thermique dépend essentiellement du niveau de réglage souhaité et de l’intensité d’utilisation :
- HLG 1600 BASIC : solution économique pour les interventions sporadiques.
- HLG 2000 COMPACT : polyvalence et contrôle étendu sur la température.
- HLG 2300‑E POWER : performances professionnelles pour un usage quotidien et répétitif.
Franchement, j’ai trouvé l’article super bien écrit. C’est clair, agréable à lire, et ça fait réfléchir. Même si ce n’est pas révolutionnaire, ça reste très pertinent. Bravo pour ce bon travail !
Bonjour Camille,
Merci pour votre retour ! Content que l’article vous ait plu et qu’il ait suscité votre réflexion.
Bonne journée !
Dany