Le marché des énergies renouvelables connaît une croissance rapide, et le solaire photovoltaïque joue un rôle clé dans cette transition. En 2023, la France a atteint une capacité installée de 19 GW en production photovoltaïque. Enedis recense 842 000 producteurs d’énergies renouvelables, dont 437 000 auto-consommateurs principalement équipés de panneaux solaires, un nombre qui a triplé en deux ans. Cette tendance devrait s’accroitre avec la volonté de l’État de renforcer l’indépendance énergétique de la France. Pour atteindre un niveau de 40% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030. Dans ce contexte, Würth propose des solutions pour accompagner les professionnels du secteur. 

Le solaire photovoltaïque en pleine expansion

Avec la hausse des prix de l’électricité et les incitations à adopter des énergies plus propres, le solaire continue d’attirer l’intérêt des entreprises, des collectivités et des particuliers.  Face à l’essor des installations solaires, les toitures métalliques représentent une solution particulièrement adaptée

Les toitures métalliques : une solution idéale pour l’installation des panneaux solaires

Les toitures métalliques, notamment dans les secteurs industriels et commerciaux, représentent une solution idéale pour l’installation des panneaux solaires. Leur vaste surface disponible, combinée à leur robustesse et à leur durabilité, en fait un support idéal pour maximiser la production d’énergie solaire tout en garantissant un investissement pérenne. 

RAIL DE MONTAGE, 39 X 37 ALUMINIUM

Art.N° 0865739.

Zebra Solar, notre solution pour les toitures métalliques

Pour répondre aux besoins spécifiques des installations solaires sur toitures métalliques, nous avons développé notre système de fixation Zebra Solar, une solution complète et performante, adaptée aux exigences des toitures en bac acier, tôles trapézoïdales et panneaux sandwichs. 

Zebra Solar est un système conçu pour garantir une installation rapide, fiable et durable de panneaux photovoltaïques, tout en respectant les normes et certifications en vigueur, notamment la certification ETN (Enquête Technique Nouvelle).

FIXATION POUR PANNEAUX SOLAIRES, WSF TYPE BZ

Art.N° 0201980.

Les avantages du système Zebra Solar pour toitures métalliques

  • Simplicité et rapidité de montage 

Le système Zebra Solar propose une installation rapide grâce au concept de fixation « Easy Click », permettant un montage sans outil complexe, réduisant ainsi le temps d’installation. 

  • Compatibilité universelle 

Adapté à différentes épaisseurs de panneaux (30 à 50 mm), Zebra Solar est conçu pour être utilisé avec tous types de toitures métalliques, qu’il s’agisse de toitures bac acier, tôles trapézoïdales ou de panneaux sandwichs. 

  • Matériaux robustes et durables 

Fabriqué à partir d’aluminium et d’acier inoxydable A2, le système offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant une longue durée de vie, même dans des environnements exposés aux intempéries. 

  • Flexibilité et modularité 

Grâce à sa conception modulaire, le système permet d’ajuster facilement les fixations en fonction de la configuration du toit. Des accessoires de liaison permettent de relier plusieurs profilés sans l’utilisation de vis supplémentaires, simplifiant ainsi le montage. 

  • Sécurité certifiée ETN 

Tous nos produits Zebra Solar sont certifiés ETN, assurant une conformité aux exigences de sécurité et de résistance mécanique du marché français. Cette certification garantit également que le système est parfaitement adapté aux toitures métalliques en termes de charge et de résistance au vent. 

  • Une production européenne 

Nos systèmes de supportage Zebra Solar sont fabriqués en Europe, garantissant une qualité supérieure et des standards élevés en termes de sécurité et de durabilité. 

SUPPORTS D’ÉQUERRE EN ALUMINIUM TOIT EN TÔLE

Art.N° 08659988

Vous souhaitez faire installer des panneaux solaires pour votre entreprise ?

Avec la hausse des prix de l’électricité et les incitations à adopter des énergies plus propres, le solaire continue d’attirer l’intérêt des entreprises et des collectivités. Consultez la page de Selectra pour effectuer le calcul des économies réalisables grâce aux panneaux solaires.

Se lancer dans la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures métalliques

Afin d’accompagner les professionnels dans ce marché en expansion, le Würth Training Center, en partenariat avec l’APAVE, propose des formations spécialisées dans la réalisation et le maintien de systèmes photovoltaïques. Ces formations offrent une expertise technique aux installateurs pour garantir des installations de qualité et conformes aux normes en vigueur.