LE PERSPIRE ULTRA
Würth France vous propose son nouvel écran de sous toiture doté d’une toute nouvelle technologie !
Le Perspire Ultra (référence 0681 001 213) est un écran de sous-toiture universel, caractérisé par une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, et est particulièrement adapté à l’utilisation pour les toits en pente ventilés.
La véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se trouve protégée sous un voile non tissé bi-composants résistant à la déchirure et aux rayons UV. Étanche à l’eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en toiture.
Il est d’une grande durabilité et résiste à la température accrue (jusqu’à 120°C).
Cet écran de sous toiture possède une meilleure résistance à la déchirure ainsi qu’une meilleure flexibilité comparée à un écran de sous toiture classique. Ses fibres uniques réparties plus uniformément permettent à la membrane d’être plus homogène.
Grâce à son marquage QB, le PERSPIRE ULTRA répond aux exigences du marché français.
L’AVIS DE L’EXPERT
« Nous vous proposons un écran de sous toiture TR2 de grande qualité ! En effet, grâce à sa toute nouvelle technologie de voile non tissé bi-composants, il est d’autant plus résistant à la déchirure et aux rayons UV. Couplez ce nouvel écran avec notre Eurasol ULTRA (ruban adhésif d’étanchéité) et vous obtiendrez la combinaison parfaite ! »
Clémence METZ – chef de produits
CARACTERISTIQUES PRODUIT
- Composition : 3 couches PP-PP-PP
- Poids du revêtement par m2 : 165g
- Poids du produit (pièce) : 5kg
- Epaisseur : 8mm
- Résistance thermique max. : +80°C
- Résistance thermique min : -40°C
- Force de traction longitudinale à 50 mm : 350N
- Force de traction transversale à 50 mm : 240N
- Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) : 230N
- Résistance à la propagation de déchirure (transversale) : 300N
- Épaisseur de couche d’air équivalente à la diffusion de vapeur d’eau : 0,02m
LES AVANTAGES
- Haute perméabilité à la vapeur d’eau
- Pose directe au contact de l’isolant
- TR2 pour entraxe 60cm entre chevron
- Pose sur support continu ou discontinu en couverture ou en façade (comme pare-pluie)