Le chevillage est une étape indispensable dans la fixation de supports. Afin d’augmenter la résistance et pour une fixation optimale, il faut choisir la bonne cheville adaptée au bon matériau et à la charge qu’elle supportera.
Würth France propose une large gamme de chevilles en fonction des différents besoins des clients. Chaque cheville correspond à une utilisation ciblée : le matériau d’application ainsi que les différentes méthodes de poses.
Guide de choix chevilles et scellement chimique
Nous proposons sur notre e-shop un guide de choix. C’est un outil de recherche qui permet de trouver la bonne cheville adaptée en fonction de votre projet. Cela permet une économie de temps, d’efforts et vous offre davantage de productivité.
Le guide de choix vous aidera à trouver la cheville et le scellement chimique adapté en fonction du support sur lequel vous souhaitez fixer (béton, brique, plâtre, etc…) mais également le type de cheville (plastique, métallique ou chimique) souhaité.
Les chevilles multi matériaux
Nos chevilles multi-matériaux ont l’avantage de pouvoir répondre à divers besoins. Elles s’adaptent à chaque matériau, ce qui permet une grande polyvalence.
Elles sont rapides et faciles à installer. Résistantes aux moisissures et aux intempéries, elles conservent leur qualité tout au long du temps.
Voici notre sélection de produits dans la gamme des chevilles multi-matériaux :
La cheville plastique SHARK PRO : fixation sous homologation ETA de charge légère à moyenne pour paroi creuse, brique creuse et béton.
C’est la cheville plastique qui a le plus de polyvalence. S’adaptant à tout type de matériaux, elle a la capacité de porter des charges légères à moyennes. Elle forme un nœud lors de l’expansion dans les cloisons creuses. Rapide à installer, elle est disponible en 6 diamètres (5,6,8,10,12,14 mm).
La cheville plastique SHARK UR : fixation sous homologation ETA de charge moyenne pour brique creuse et béton.
Cette cheville plastique SHARK UR a été testée pour 45 briques différentes (béton et béton cellulaire armé). Elle possède une capacité de charge élevée et offre un temps d’installation réduit car la vis et le corps de la cheville sont déjà assemblés. Elle est également dotée d’une résistance au feu. Disponibles en différents diamètres selon la longueur (10 formats).
Mortier chimique WIT-VM 250 : scellement en support plein ou creux (brique, béton).
C’est un scellement polyvalent et performant, résistant aux températures. L’utilisation d’un tamis WIT-SH permet de réaliser des fixations très résistantes en support creux (brique alvéolaire, parpaing). Disponible en format 330 ml ou 420 ml.
Fixer sur une plaque de plâtre
Nos chevilles dédiées à la fixation sur une plaque de plâtre sont destinées à une installation rapide et facile.
Voici notre sélection de produits pour la fixation sur une plaque de plâtre :
Elle permet une fixation simple et sûre dans tous les types de parois creuses. Grâce à des éléments de support et d’écartement dotés d’une large zone de contact, elle permet un excellent maintien. Disponible en différents formats selon le type de filetage et le diamètre de cheville souhaité.
La cheville W-GS est conçue pour une fixation rapide d’éléments légers dans les plaques de plâtres. Il n’y a pas besoin de pré-perçage ni d’outils de pose pour cette fixation. C’est une fixation par verrouillage de forme. Elle possède un zamac de haute qualité.
Cette cheville permet une fixation solide et à long terme sur de multiples supports. Elle possède une surface porteuse très large ce qui fait sa différence. Dédiée à la fixation sur murs creux, plafonds creux et panneaux sandwichs. Disponible en 5,6 et 8mm de diamètre. Une rondelle et un écrou complètent cette cheville.
Les chevilles pour la fixation dans le béton
Nos chevilles pour la fixation dans le béton fissuré et non fissuré sont destinées à une fixation solide afin de supporter des charges élevées.
Voici notre sélection de produits pour la fixation dans le béton :
Cheville métallique pour béton fissuré et non fissuré :
La vis béton W-BS permet de percer et visser directement dans le béton. C’est une solution de fixation rapide, elle est idéale pour le montage de structures métalliques. Sa capacité de charge élevée permet une fixation solide. Disponible en 5,6 et 8mm selon la longueur souhaitée (10 formats).
⇒ Percer et visser directement dans le béton, une solution rapide à mettre en œuvre !
La cheville de sécurité W-HAZ est une solution technique haute performance pour des charges très élevées. Elle a l’avantage de permettre une mise sous charge immédiate, sans avoir besoin d’attendre. Disponible en 5 versions.
Le goujon d’ancrage W-FAZ PRO est destiné à la majorité des zones du béton, même celles non comprimées comme les dessous de dalle. Il est destiné à supporter des charges très élevées avec un montage rapide, ainsi qu’une capacité de résistance au feu (durée d’exposition de 180 minutes). Disponible en 10 versions (de 60mm à 130mm).
Le scellement chimique haute performance permet d’obtenir des performances très élevées dans le scellement des fers à bétons ou la fixation de tiges filetées. Composé d’une résine bi-composant, il est doté d’une forte résistance aux températures.
Cheville métallique pour béton non fissuré :
Ce goujon d’ancrage est destiné à la fixation dans les zones comprimées des bétons (voiles, dessus de dalles, …) de charges élevées dans le béton non fissuré. Il est doté d’une double profondeur d’ancrage ce qui lui offre différentes possibilités d’applications.