Pour les professionnels du bois, le perçage est une étape essentielle qui demande précision, performance et fiabilité. Le choix du foret à bois influe directement sur la qualité du perçage, la durée de vie de l’outil et la rapidité d’exécution sur chantier. Chez Würth, chaque foret est pensé pour répondre aux exigences des menuisiers, charpentiers et installateurs qui recherchent avant tout la précision et la longévité.
Foret, mèche ou tarière : quelles différences ?
Bien que ces termes soient parfois employés indifféremment, ils désignent des outils distincts :
Le foret à bois est l’outil de perçage le plus polyvalent. Sa conception hélicoïdale avec une pointe de centrage et des lèvres coupantes permet d’obtenir un perçage précis et sans éclats.
La mèche à bois est souvent plus longue et utilisée pour les perçages profonds, notamment en charpente. Sa pointe filetée guide l’outil dans le bois sans effort excessif.
La tarière, proche de la mèche, est adaptée aux perçages de grand diamètre et aux assemblages traditionnels dans les structures massives.
Chaque outil possède une géométrie optimisée pour évacuer les copeaux, limiter les échauffements et préserver la surface du bois.
Les principaux types de forets à bois professionnels Würth

Forets bois de précision LONGLIFE & SPEED
Art.N°0650310025
Ces forets conviennent à la plupart des applications de menuiserie et d’agencement.
Leur double listel assure un bon guidage dans le trou de perçage et réduit le frottement, tandis que la pointe affûtée offre un centrage rapide et précis.
Ils sont adaptés aux bois tendres, bois durs et panneaux agglomérés.

Mèches pour charpente LONGLIFE & SPEED
Art.N°065077.
Spécialement conçues pour les bois massifs et exotiques, ces mèches à pointe filetée permettent un entraînement régulier sans forcer.
La géométrie de coupe optimise l’évacuation des copeaux sur les perçages profonds.
Elles sont disponibles dans de nombreux diamètres et longueurs, avec tige hexagonale pour une meilleure tenue dans le mandrin.

Coffret de forets à bois plats
Art.N°0650903000
Idéals pour les perçages de grand diamètre, notamment pour le passage de câbles ou de tuyaux, ces forets disposent d’une pointe de centrage et d’un brise-copeaux meulé.
Ils conviennent aux bois tendres, contreplaqués et panneaux de particules.

Foret étagé à butée pour vis d’angle
Art.N°06271031.
Ce foret est destiné aux assemblages de menuiserie. Il permet le pré-perçage et le fraisage en une seule opération, tout en assurant une profondeur constante grâce à sa butée intégrée.

Mèche à bois 3D WS acier
Art.N°0650121
Pour les perçages précis sur bois tendre ou dur.
Compacte et rigide, la mèche à bois 3D est utilisée pour les perçages courts et précis.
Sa conception permet une bonne stabilité et une coupe nette, même sur perceuses portatives.
Quel foret à bois choisir selon le matériau ?
|
Type de bois |
Foret recommandé |
Vitesse de rotation moyenne |
Application |
|
Bois tendre (pin, sapin) |
Foret LONGLIFE & SPEED |
1800–2500 tr/min |
Menuiserie, agencement |
|
Bois dur (chêne, hêtre, exotique) |
Mèche pour charpente |
600–1200 tr/min |
Charpente, ossature bois |
|
Panneaux agglomérés ou MDF |
Foret de précision |
1000–1800 tr/min |
Ameublement, agencement |
|
Bois massif profond |
Mèche LONGLIFE & SPEED + rallonge |
400–800 tr/min |
Charpente, perçage structurel |
Comment percer sans éclater le bois ? (Conseils pros)
Pour un perçage propre et sans éclats, commencez par utiliser une mèche bien affûtée qui assurera un amortissement net et précis.
· Adaptez la vitesse de rotation de votre perceuse à la densité du bois en maintenant un rythme régulier, évitez les à-coups qui pourraient fragiliser la matière.
· Placer toujours une planche martyr, c’est-à-dire une planche de bois sacrifiable, sous la pièce à percer. Cette planche protège le bois de la pièce et la surface de travail en absorbant la pression lors de la sortie de la mèche, ce qui limite les éclats et fissures.
· Nettoyez fréquemment les rainures de la mèche pour évacuer les copeaux et éviter la surchauffe de l’outil.
· Laissez la mèche travailler à son rythme sans forcer : la géométrie de coupe est conçue pour permettre un perçage efficace sans besoin de pression excessive.
En suivant ces gestes simples, le perçage sera net et précis, tout en prolongeant significativement la durée de vie de vos mèches, même lors d’utilisations intensives.
En résumé
Le choix d’un foret à bois dépend du type de matériau, de la profondeur du perçage et de la finesse du travail attendu.
Les gammes professionnelles Würth offrent des outils fiables et précis, adaptés aussi bien aux travaux d’agencement qu’aux structures bois massives.
Avant tout, un bon perçage repose sur le respect des vitesses, un outil bien entretenu et un geste maîtrisé.
FAQ – Forets à bois professionnels
Quelle est la différence entre un foret à bois et un foret à métal ?
Le foret à bois dispose d’une pointe de centrage et de lèvres tranchantes pour couper les fibres du bois. Le foret à métal, lui, possède une pointe conique sans guide et travaille par abrasion.
Quelle vitesse utiliser pour percer du bois dur ?
Pour percer le bois dur efficacement, il est conseillé d’utiliser une vitesse située généralement entre 1000 et 2000 tr/min en fonction du diamètre de la mèche. Plus le diamètre est important, plus il faut baisser la vitesse pour éviter la surchauffe, la brûlure du bois et l’usure prématurée de la mèche.
Pour les petits diamètres (jusqu’à 10 mm), optez plutôt pour une vitesse proche de 1500 à 2000 tr/min, tandis que pour des diamètres plus importants, il est préférable de descendre entre 600 et 1200 tr/min. Ces réglages permettent d’assurer un perçage propre, précis, tout en préservant la longévité de l’outil.
Quel foret utiliser pour de grands diamètres ?
Les mèches plates ou mèches à bois longues sont adaptées aux perçages larges ou profonds. Pour les charpentes, les modèles LONGLIFE & SPEED garantissent stabilité et longévité.
Comment entretenir un foret à bois ?
Nettoyer après chaque usage et vérifier l’affûtage des arêtes de coupe. Un foret mal affûté provoque échauffement, déviation et éclats.