Pour compléter la gamme de produits destinés à l’après-vente sur les véhicules électriques et hybrides, Würth France propose dorénavant une servante et un outillage d’atelier spécifiques et conformes aux normes pour la maintenance de véhicules électriques et hybrides. L’arrivée sur le marché de ces nouvelle motorisation pousse les garages à changer leurs habitudes d’intervention.
La gamme E-mobility assure un travail dans un environnement sécurisé grâce à la reconnaissance très rapidement des outils spécifiques et isolés adaptés aux interventions.
Servante E-mobility
Art. N° 0962647101
Cette servante aux couleurs E-mobility, produite en Europe, permet de reconnaitre en un clin d’œil la servante contenant les outils nécessaires au travail sur véhicules électriques ou hybrides, et donc de travailler en toute sécurité. Conforme aux dimensions SYSKO, ce produit robuste et volumineux est destiné à une utilisation professionnelle sur le long terme. De plus, la servante E-mobility peut accueillir les nouvelles alvéoles d’outils isolés, identiques à celles d’un coffret.
Alvéoles d’outils isolés VDE
Art. N° 0965 905 42..
Ces alvéoles permettent le rangement d’outils isolés 1000V avec certification VDE et conforme à la norme CEI 60900. La finition en carbone offre une robustesse et une facilité de nettoyage à ces alvéoles, en plus d’un aspect raffiné. Corforme aux dimensions SYSKO, l’alvéole s’adapte aux multiples supports du monde Orsy. Les alvéoles disposent d’un marquage des dimensions des outils pour un gain de temps non négligeable lors du rangement.
Couteau isolé VDE
Art. N° 0695941900
Ce couteau servant à dénuder les câbles possède un tranchant haut de gamme pour une coupe puissante et sécurisée. Sa poignée antidérapante, avec relief antidérapant sur le dessus, évite que le pouce ne glisse trop facilement sur la lame afin de réaliser une coupe en sécurité.
Cliquet et douilles 1/2″ isolées VDE
Art. N° 0715 005 …
Simple d’utilisation, ces outils permettent un gain de temps lors des interventions. Disponibles en 6 pans courtes et longues 1/2″ isolées VDE, ils permettent de serrer et desserrer des têtes de vis de 10 à 24 mm. Cette gamme complète et profonde comporte toutes les tailles pour équiper un atelier.