Du lourd pour les professionnels du Poids-lourd, de la maintenance d’engins de Travaux Publics ou de machines agricoles ! Une vingtaine de nouvelles références complètent dorénavant la gamme d’outillage spécifique spécialement dédiée à la maintenance des véhicules industriels !
Trouvez l’outil spécifique correspondant à votre véhicule/engin ! Würth vous propose une gamme de produits différenciants et adaptés à votre activité. Nos produits sont spécialement conçus pour réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) des professionnels dans les ateliers dans l’univers du Poids Lourd. L’outillage spécifique permet de travailler de manière optimale car il rend le travail moins lourd sans faire de concessions sur la performance.
Découvrez sans plus attendre les grandes rubriques de la gamme focus Outillage Spécifique. Les produits de cette gamme sont adaptés à tous les métiers du Poids Lourd, Travaux Publics mais aussi à l’univers de l’agriculture.
Une gamme de solutions 100% professionnelle
La gamme comprend une sélection d’outils destinés à l’entretien et à la réparation des véhicules et engins répartie selon les applications suivantes :
- Châssis / Essieux : Extracteurs, arrache-rotules, douilles et guides spécifiques par marque, outils d’extraction et presse…
Kit d’extracteurs de rotules
Art. N° 1952 001 009
Pour la dépose des rotules des barres d’accouplement, de pivots de direction et barres stabilisatrices, y compris les constructions renforcées pour les véhicules industriels.
Clé pour capuchons et écrous de moyeux ovales-plats
Art. N° 1952 001 08..
Conception soudée pour le démontage et le montage des capuchons et écrous de moyeux ovales-plats.
- Freins : Pinces, clés et douilles pour étriers et disques de freins, filtres, tube de freinage…
Pinces de serrage
Art. N° 1952 001 2..
Pour le montage des tubes de freinage en polyamide.
Pince à cintrer pour conduite de frein
Art. N° 1952 001 396
Pince à cintrer hautes performances et brevetée, pour conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm.
- Moteur : Outils pour l’environnement de la culasse, du porte-injecteur, des conduites d’injection, de la vidange, du circuit de refroidissement…
Clé de conduite d’injection 3/8 pouces
Art. N° 1952 001 04..
En série lourde pour le desserrage et le serrage des conduites d’injection à 90°.
Dispositif d’entraînement du moteur pour IVECO (il existe ce produit pour plusieurs marques de constructeurs différentes)
Art. N° 1952 006 4..
Pour faire tourner manuellement le moteur coupé. Utilisé lors des opérations de réglage de la distribution et de la pompe à carburant.
- Roues : Douilles et clés spécifiques au montage et démontage de roues
Jeu de douilles de centrage
Art. N° 1952 001 23..
3 pièces. Composé de douilles de 115 mm de long, 1/2 pouce pour le démontage et le montage de roues à jantes creuses des PL.
- Carrosserie : Burins, leviers, pinces à rivet multi-applications, extracteurs de bras d’essuie-glace…
Jeu d’outils de découpe de tôle universels
Art. N°1952 001 448
7 pièces. Fixation universelle pour toutes les perceuses.
Clé dynamométrique 1”
Art. N° 1952 001 306
Clé dynamométrique mécanique, plage de mesure 400-2100 Nm.
- Outillage universel : Outils de réparation pour filetages intérieurs et extérieurs, rallonges de clés et cliquets, embouts et douilles à chocs, clés à ergots, supports de presse…
Jeu de clés plates ultra-fines
Art. N° 1952 001 388
4 pièces. Clé plate universelle de conception ultra fine pour les espaces confinés. L‘alvéole en mousse convient au rangement dans les systèmes de rangement à compartiments 8.4.
Clé à ergot articulée avec nez
Art. N° 1952 001 43..
Pour un démontage et un montage en toute sécurité et sans dommage des écrous de roulement à créneaux DIN 1804.
- Avec orifice d‘accrochage
- Nez et queue allongés
- Rivet ultra renforcé
- Bords arrondis pour une manipulation optimale
Chaque outil est une solution de haute qualité pensée et conçue pour répondre à une problématique spécifique dans l’atelier.
Des outils ingénieux
En plus de bénéficier d’une offre complète d’outils disponibles principalement en réseaux constructeurs (et donc difficiles à trouver en dehors de ce canal de distribution), la gamme propose également des outils “facilitateurs du quotidien” du mécanicien avec des solutions simples, ingénieuses et efficaces pour répondre à de nombreuses problématiques. Quelques exemples…
- Les outils de réparation de filetage : disponibles en kits d’outils de plusieurs tailles différentes ou à l’unité, une gamme complète pour la réparation des filetages intérieurs ou extérieurs. Polyvalent, chaque outil fonctionne pour plusieurs types de filetages (gauche/droite, métrique/pouce) et ce, sans réglage à effectuer ! L’outil s’adapte automatiquement au filetage sur lequel il est utilisé.
- Jeu de 2 adaptateurs 6 en 2 : Un kit composé de 2 adaptateurs qui permettent d’effectuer une liaison outil-douille en augmentateur ou réducteur. Une version 3/8″ – ¼” et une version ½” – 3/8″. Ces 2 adaptateurs peuvent être combinés entre eux pour permettre de passer d’un carré d’ ½” au ¼” ou inversement.
- Rallonge de cliquet flexible : Disponible en version 3/8″ ou ½”, cette rallonge est à utiliser en combinaison avec un cliquet pour effectuer des opérations de serrage ou desserrage dans des endroits difficiles d’accès tout en conservant un fort couple de serrage (respectivement 178 Nm et 351 Nm). Différents angles peuvent être atteints avec cet outil et la longueur du produit peut être adaptée grâce à son armature constituée d’articulations à charnières emboitées les unes dans les autres.
- Leviers télescopiques à têtes orientables : On a toujours besoin de soulever des pièces lourdes, les décaler ou de faire levier pour pouvoir accéder à une autre pièce dans un atelier de mécanique. Découvrez 2 leviers télescopiques conçus spécifiquement pour les applications VL/VU (longueur 600 à 915 mm, poids 2 kg) et PL (longueur 865 à 1350 mm, poids de 4,5 kg). 2e atout de ces leviers : leurs têtes pivotent à 180° et peuvent être bloquées dans l’angle souhaité.
La sécurité en ligne de mire
La sécurité est une priorité quotidienne pour de plus en plus d’entreprises et d’ateliers. La gamme outillage spécifique PL Würth propose pour chaque application précise, l’outil adapté qui permet de travailler en toute sécurité pour l’utilisateur et pour les pièces travaillées (parfois coûteuses).
Éliminez de vos ateliers tous les montages bricolés et non sécurisés avec des solutions techniques, sûres et performantes pour des opérations ciblées comme l’extraction de pièces ou roulements, de Silent-blocs, l’utilisation d’un support de presse, des rallonges de clés…
- Kit universel pour Silent-blocs : Disponible en 36 ou 44 pièces, ce kit comprend toutes les pièces support étagées et entretoises spécifiques et adaptées à l’extraction de silent-blocs, bagues, roulements à billes, etc. A utiliser manuellement, avec un cylindre hydraulique ou une presse en toute sécurité.
- Rallonges universelles de clés : Finis les bricolages ajoutés sur une clé pour avoir plus de force ou de prise ! L’outil professionnel et adapté existe avec les rallonges universelles pour clés plates, à œil, mixtes, coudées… 2 modèles : pour clés jusqu’à la taille 27 (longueur rallonge 340 mm) et pour clés jusqu’à la taille 50 (longueur rallonge 580 mm).
- Supports de presse universels : 2 modèles de plateaux 30 tonnes et 50 tonnes à utiliser sur les presses d’atelier pour travaux de démontage et montage de pièces. Support qui permet des opérations sécurisées puisque les axes de positionnement réglables et les plaques de protection latérales évitent tout risque de glissement des pièces lors de l’utilisation de la presse. Jusqu’à 45 points de positionnement possibles des axes pour une adaptabilité totale aux différentes pièces mécaniques.