Würth France propose depuis plusieurs années le goujon W-FAZ mais étant toujours à l’écoute de ses clients et voulant répondre au mieux à leurs besoins, le nouveau goujon W-FAZ PRO a été créé : plus performant et plus efficace !
Qu’est-ce qu’un goujon d’ancrage ?
Les goujons d’ancrages sont des éléments de fixation de charges lourdes dans le béton. Ils assurent un point d’ancrage solide pour fixer des équipements ou des supports. Les goujons d’ancrage peuvent varier en taille, en matière (acier, inox, acier galvanisé à chaud, …) en fonction des besoins spécifiques de chaque application.
Les caractéristiques du goujon W-FAZ PRO
ACIER ZINGUÉ
Art. N° 59302.

INOX A4
Art. N° 59304.

Charges de traction et de cisaillement les plus élevées
Notre goujon d’ancrage garantit une résistance élevée aux charges de traction et de cisaillement, assurant une fixation fiable dans de nombreuses applications. De plus ce goujon dispose d’un agrément ATE pour les charges cycliques.
L’avis de l’experte
« Dernière génération en matière de cheville à expansion, le W-FAZ PRO est le goujon d’ancrage le plus résistant du marché (quasiment 4,5 tonnes en traction). Sa profondeur d’ancrage variable permet une optimisation de la capacité de charge pour une utilisation ultra flexible et économique : besoin de moins de matière pour plus d’efficacité ! Avec un serrage plus fort et plus rapide, il réduit la pénibilité et offre un fini plus esthétique. Quel que soit votre projet de fixation, il saura s’adapter pour une performance toujours au top. »
Sandrine Barrot, cheffe de produit
Flexibilité et profondeurs d’ancrage variables
Le goujon d’ancrage W-FAZ PRO offre des profondeurs d’ancrage variables, permettant de réduire les temps de perçage et d’installation tout en minimisant la sollicitation de matière. Sa flexibilité de pose offre une liberté totale dans le choix de la profondeur d’implantation, couvrant ainsi plusieurs applications et épaisseurs de pièces à fixer avec une seule taille de goujon.
| W-FAZ PRO | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| Profondeur d‘ancrage mini effective h ef,min | mm | 35 | 40 | 50 | 65 |
| Profondeur d‘ancrage standard effective h ef,std | mm | 45 | 60 | 70 | 85 |
| Profondeur d‘ancrage maxi effective h ef,max | mm | 90 | 100 | 125 | 160 |
Distances au bord et entraxes améliorés
Le goujon d’ancrage W-FAZ PRO offre une amélioration significative des distances au bord et des entraxes. Avec (par exemple pour du M12) une distance minimale au bord de 55 mm (Cmin), il permet des fixations précises au plus près des bords, tandis que ses entraxes réduits permettent l’utilisation de platines de tailles plus petites, offrant ainsi une flexibilité optimale dans les conceptions de fixation.
Meilleures performances sismiques
Le goujon d’ancrage W-FAZ PRO est classé dans les catégories C1 et C2 en termes de performances sismiques. Il est donc adapté aux applications en zones sous contraintes sismiques élevées.
Un nouveau système d’ancrage performant

Notre nouveau système d’ancrage s’expanse plus rapidement et permet un meilleur transfert de charge.
Serrage plus fort et plus rapide
En termes de serrage, le goujon W-FAZ PRO offre un avantage considérable par rapport à son prédécesseur. Par exemple, lors du serrage d’un goujon M12 en acier zingué, le W-FAZ nécessite un couple de serrage de 45 Nm et 4 ½ tours, tandis que le W-FAZ PRO ne nécessite que 60 Nm et 3 ½ tours. Cela se traduit par un serrage plus puissant et plus rapide.
Soit un tour de serrage en moins
Une réduction d’un tour lors du serrage permet une mise en œuvre plus rapide du goujon.
Le serrage plus performant permet au goujon de moins dépasser en surface ce qui confère une apparence plus esthétique à l’ensemble.
Avec écrous borgnes sous ETA
Possibilité d’équiper le goujon d’ancrage W-FAZ PRO d’écrous borgnes sous ETA, assurant une finition esthétique tout en réduisant le risque de blessure.
ACIER ZINGUÉ
Art. N° 59302.

INOX A4
Art. N° 59304.

Le goujon d’ancrage W-FAZ PRO représente une avancée significative dans le domaine de la fixation de charges lourdes dans le béton. Doté de caractéristiques améliorées telles que des charges de traction et de cisaillement élevées, une flexibilité accrue grâce à ses profondeurs d’ancrage variables, et une meilleure performance sismique, il offre une solution fiable et polyvalente pour une gamme étendue d’applications. De plus, son système d’ancrage plus rapide et plus performant, ainsi que la possibilité d’équiper des écrous borgnes sous ETA, témoignent de son engagement envers la sécurité et l’esthétique. Avec le goujon d’ancrage W-FAZ PRO, Würth France continue de répondre aux besoins de ses clients en proposant des solutions innovantes et efficaces pour leurs projets de fixation.
Pour plus d’informations sur notre gamme W-FAZ PRO, n’hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter notre équipe commerciale.
Et pour apprécier pleinement les bénéfices apportés par les performances de ce nouveau goujon d’ancrage, nos logiciels de calculs sont accessibles gratuitement dans la suite Profix Design.