Découvrez l’importance de l’étanchéité à l’air dans la construction pour garantir des bâtiments de qualité et économes en énergie. Grâce à notre guide de choix, découvrez nos solutions de membranes d’étanchéité adaptées à vos besoins.
Dans le domaine de la construction, l’étanchéité à l’air représente une étape majeure qui permet d’assurer la qualité des bâtiments. Il s’agit d’une mesure visant à limiter les infiltrations d’air non contrôlées à travers l’enveloppe du bâtiment, ce qui contribue à créer un environnement intérieur confortable, sain et économe en énergie. L’étanchéité à l’air joue un rôle essentiel dans la prévention des pertes de chaleur en hiver et des gains de chaleur en été, améliorant ainsi l’efficacité énergétique des bâtiments. Elle permet de réduire les risques de condensation et de moisissures, contribuant ainsi à la préservation de la qualité de l’air intérieur et à la santé des occupants. Une bonne étanchéité à l’air peut également réduire les coûts de chauffage et de climatisation, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, offrant ainsi des avantages économiques et environnementaux significatifs. Afin de vous aider à choisir la bonne membrane d’étanchéité selon les besoins de votre chantier, Würth met à votre disposition un guide de choix.
Membrane d’étanchéité : types et caractéristiques
Les écrans de sous toiture
Les écrans de sous-toiture sont des éléments essentiels dans la construction de toitures, jouant un rôle clé dans la protection contre les infiltrations d’eau et la gestion de l’humidité. Installés sous les matériaux de couverture principaux, tels que les tuiles ou les ardoises, ces écrans de sous-toiture agissent comme une barrière supplémentaire contre les intempéries, empêchant l’eau de pénétrer dans la charpente et l’isolant. Ils sont généralement constitués de matériaux imperméables et respirants, tels que le polypropylène ou le polyéthylène, qui permettent à la vapeur d’eau de s’échapper tout en empêchant l’eau liquide de passer. L’installation des écrans de sous-toiture se fait en les fixant directement sur la charpente, en veillant à ce qu’ils recouvrent l’intégralité de la surface de la toiture et en les superposant correctement pour assurer une étanchéité optimale. Les écrans de sous toiture doivent être posés avec soin pour éviter tout pliage ou déchirure qui pourrait compromettre leur efficacité. En plus de leur rôle de protection contre les infiltrations d’eau, les écrans de sous-toiture peuvent également contribuer à améliorer l’efficacité énergétique de la toiture en réduisant les pertes de chaleur et en favorisant une ventilation adéquate.
Les pare-pluie
Le pare-pluie est une membrane souple perméable qui joue un rôle dans la protection des bâtiments contre les intempéries. En plus de repousser la pluie, il agit comme une barrière contre le vent, la poussière, les pollens et les insectes, préservant ainsi l’intégrité de la structure. Sa perméabilité à l’air permet à la construction de respirer, favorisant une bonne circulation d’air et aidant à prévenir les problèmes d’humidité. En permettant l’évacuation de la vapeur d’eau, il contribue à maintenir un environnement intérieur sain et sec, renforçant ainsi l’étanchéité et l’isolation extérieure du bâtiment. Ils se fixent sur la façade et les parois verticales. Ils sont indispensables dans les constructions en bois ou avec des bardages non étanches. En cas de sous bardage, le pare-pluie agit comme une lame d’air, permettant également l’évacuation de la vapeur d’eau.
Les pare-vapeur / frein vapeur
Les pare-vapeur assurent la protection contre la condensation et l’humidité. Installés du côté intérieur de l’isolant thermique, ces pare-vapeur empêchent la vapeur d’eau de traverser la paroi et de s’accumuler dans l’isolant, ce qui pourrait entraîner des problèmes d’humidité et de moisissure. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux étanches, tels que le polyéthylène, et sont installés de manière étanche à l’air, en veillant à ce qu’il n’y ait aucune fuite autour des bords ou des joints. En les positionnant correctement, ils créent une barrière efficace contre la vapeur d’eau, assurant ainsi la durabilité et l‘efficacité énergétique des structures de construction.
Nouveauté : le frein-vapeur Hygrovariable
Adapté à une utilisation universelle en intérieur pour toitures, murs et planchers, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. Sa valeur SD variable offre une protection contre l‘humidité en hiver et favorise le séchage des parois en été. Homologué selon la norme DIN EN 13984 et certifié EMICODE EC1 plus pour des émissions faibles, il présente une valeur SD entre 0,18 et 20m. Doté d’une doublure en polyester résistante aux déchirures, il convient parfaitement aux isolants biosourcés et offre une protection élevée contre les rayons UV.

Art. N° 0681000147
Un guide de choix : membranes d’étanchéité

Afin de vous accompagner avec facilité dans le choix de la membrane d’étanchéité la plus adaptée à son application, nous avons mis vous proposons un guide de choix en ligne sur notre eshop.
Notre guide de choix vous accompagne pas à pas dans la sélection du système complet idéal pour vos projets d’étanchéité à l’air. Vous pourrez ainsi choisir la membrane d’étanchéité la mieux adaptée à vos besoins, accompagnée des adhésifs et colles appropriés. Grâce à nos conseils, vous pourrez garantir une solution d’étanchéité parfaitement étudiée pour vos projets.
Retrouvez également les produits associés pour la pose de nos membranes d’étanchéité, notamment nos équipements de protection individuelle, garantissant ainsi votre sécurité pendant le travail.
MARTEAU AGRAFEUR ST11
Art. N° 0714811

Cloueur ergonomique professionnel.
- Capacité du chargeur: 168 PCS
- Convient pour longueur d’agrafe min./max.: 6-10 mm
COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML
Art. N° 0893700111

Pour l’étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l’air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Art. N° 0899411.

Gant de protection universel offrant un excellent confort d’utilisation et une préhension optimale grâce au revêtement TIGERFLEX® unique.
L’étanchéité à l’air est un paramètre important à ne pas négliger pour assurer la qualité de son chantier. Il permet d’assurer des bâtiments de qualité et économes en énergie. Grâce à notre guide de choix, vous pourrez simplement trouver nos solutions de membranes d’étanchéité adaptées à vos besoins.