Choisir les bonnes vis est impératif pour des fixations solides et durables. Découvrez nos solutions expertes pour des projets en bois. Optez pour l’efficacité et la qualité avec nos recommandations spécialisées.
Dans le domaine de la construction, la sélection des matériaux appropriés est déterminante pour garantir la qualité des projets. Parmi ces éléments essentiels, les vis occupent une place importante. Choisir la bonne vis peut faire toute la différence. Face à la diversité des vis disponibles, il est nécessaire de savoir comment s’orienter et sélectionner la meilleure vis pour son projet. Afin de vous aider dans le choix de votre visserie, faisons un focus sur les vis à bois.
Dans le domaine du bois
Pour des projets de construction en bois, il est essentiel d’opter pour des vis spécifiquement conçues pour ce matériau. Les vis à bois présentent généralement des filetages spécifiques et des pointes adaptées qui garantissent une insertion efficace dans le bois sans risque de fendillement ou de rupture. De plus, elles sont disponibles dans une variété de longueurs, de diamètres et de types de tête pour s’adapter à différents types de bois et à diverses applications. Lors du choix d’une vis à bois, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que le type de bois utilisé, l’épaisseur du matériau et les charges auxquelles la construction sera soumise. En suivant ces recommandations, vous pourrez sélectionner la vis à bois optimale pour votre projet de construction en bois, garantissant ainsi une fixation solide et durable.
Notre gamme de vis ASSY® 4
Notre dernière gamme de vis à bois ASSY® 4 est un véritable concentré d’innovation répondant aux besoins de nos clients et couvrant toutes les applications. Avec plus de 750 références différentes, notre gamme offre une solution adaptée à chaque projet de construction en bois, que ce soit pour des fixations standards ou spécifiques. Grâce à leur conception avancée et à leur qualité de fabrication, nos vis ASSY® 4 garantissent une performance optimale, une insertion facile et une tenue solide dans le bois, assurant ainsi la durabilité et la solidité de vos constructions.
Focus sur notre visserie universelle
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
La gamme devis ASS Y® 4 est la gamme la plus polyvalente. Utilisable dans tous types d’assemblages, bois/bois et métal/bois, elle peut être insérée avec ou sans pré-perçage du bois, quel que soit le diamètre. Ses caractéristiques mécaniques lui permettent d’être disposée dans un angle allant de 0° à 90° par rapport au fil du bois.
Art. N° 01901.

Art. N° 0190.

Art. N° 0614.


FOCUS Nouvelle vis ASSY®4 WW CSMR
Les vis à bois ASSY®4 représentent une avancée majeure dans la visserie bois, offrant une gamme diversifiée répondant aux besoins des professionnels.
La vis ASSY®4 WW CSMR par exemple est une gamme de vis à bois de Ø 5mm, avec une empreinte similaire aux vis de Ø6, 8 et 10mm, ceci permet aux utilisateurs de visser avec le même embout, une multitude de diamètres ! Une première sur le marché de la vis à bois ! Elle possède en outre un fraisage adapté aux surfaces en bois dur, un guidage optimal et une résistance accrue. Cette gamme assure une rapidité de travail grâce à une meule de fraisage intégrée et une qualité de construction remarquable, en faisant un choix idéal pour tout projet de construction durable.
COFFRET FORET BOIS HSCO Ø3-10 MM – 10PCS
Art. N° 0650810010

GANT DE PROTECTION DEXFIT
Art. N° 08994005.

Un configurateur de vis ASSY®4

Nous avons catégorisé notre gamme selon plusieurs applications :
- Applications universelles
- Structures bois et toiture
- Murs, plafonds, parquets
- Extérieur
Afin d’assurer la qualité de votre chantier, il est essentiel de choisir les vis à bois adéquates pour vos différents projets. Opter pour des vis inappropriées peut engendrer des complications et compromettre la qualité de vos ouvrages. Pour vous aider à sélectionner la meilleure vis à bois selon vos applications, nous avons mis à votre disposition un configurateur.
Optimisez dès maintenant votre processus de sélection et améliorez la qualité de vos projets grâce à notre configurateur de vis à bois. Bénéficiez de résultats précis et fiables en un temps record.
Choisir les bonnes vis pour vos projets de construction en bois est essentiel pour garantir des fixations solides et durables. Que ce soit pour des constructions en bois ou d’autres matériaux, il est important de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des vis disponibles sur le marché, ainsi que les exigences particulières de votre projet. En optant pour des vis adaptées à chaque application, vous pouvez garantir non seulement la robustesse structurelle de vos constructions, mais également obtenir des finitions esthétiques de haute qualité.
Bonjour,
Quel type de vis me conseilleriez-vous pour brider un un sol ancien constitué de plaques d’agglo de 22 mm en comble (40 années). En cette opération est un préalable avant l’exécution d’un ragréage.
Merci pour votre réponse
Sincères salutations
Laurent
Bonjour Laurent,
Merci pour votre commentaire.
Pour votre projet, nous recommandons les vis 019014570 (4,5×70 mm) ou 019015070 (5×70 mm) en ASSY4 filetage total.
Si ces dimensions ne conviennent pas, explorez la famille ASSY4 filetage total sur notre E-shop.
Belle journée à vous !
Dany