Made in France, ce nouveau produit breveté a été pensé et conçu par deux alsaciens, couvreurs de métier et clients Würth ! Lors du développement de ce porte-outils pour les travaux de toiture, l’objectif principal était la sécurisation de l’environnement de travail du couvreur. Actuellement, les solutions proposées pour monter de l’outillage en hauteur ne sont pas aussi sûres que le Vertyko.
La chute d’outils est si vite arrivée et peut coûter la vie ou un long arrêt maladie très coûteux ! L’accessibilité et la visibilité du contenant sont de véritables atouts qui améliorent le confort de travail et qui feront gagner du temps.
« Notre plus belle entreprise, c’est d’accompagner la vôtre ! » Quel meilleur exemple que celui-ci ?
Ce nouveau porte-outils destiné aux travaux sur toiture est doté d’une cale de réglage pour accroche sur latte de toit de 25 à 60 mm. Composé de deux bras interchangeables pour différentes pentes de toit (20° à 45° et 45° à 60°), le Vertyko est parfaitement maintenu sur le toit et évite ainsi la chute d’objet source d’accident du travail.
Son organisateur d’outils en 4 compartiments rend les outils bien visibles et rangés lors du travail. Un réel gain de temps pour les professionnels !
La perforation du fond permet une évacuation des fluides, le Vertyko est efficace pour tous les temps !
Caractéristiques
- Longueur : 638 mm.
- Diamètre du contenant : 280 mm.
- Hauteur du contenant : 180 mm.
- Poids : 2,2 kg.
- Charge maximale : 20 kg.
- Conception 100% plastique résistant aux chocs et aux températures extrêmes.
- Evacuation des fluides par le fond perforé.
- Organisateur d’outils en 4 compartiments.
- Assemblage et désassemblage du contenant par système d’emboîtement et clip de sécurité.
Würth France accompagne les concepteurs du Vertyko dans la commercialisation de leur produit, preuve de notre engagement pour être le partenaire incontournable des couvreurs en France. Une vraie marque de confiance qui démontre que Würth répond aux besoins de ses clients et les accompagne pour qu’ils puissent aller au bout de leur projet.