Qu’est-ce-que la fixation directe ?

La fixation directe est une technique de fixation remplaçant le chevillage. C’est un procédé permettant à une machine nommée « cloueur » de frapper et pousser un clou pour fixer un élément sur un support. Cette machine a été inventée afin de pouvoir poser des fixations en toute sécurité, et en un seul tir. La gamme clouage Würth s’intéresse principalement aux métiers du bois, du bâtiment et des installateurs.

Quels sont les avantages de cette technique ?

Cette technique de fixation offre une meilleure rentabilité et représente un gain de temps (jusqu’à 6 fois plus rapide que le chevillage). Elle améliore considérablement les conditions de travail en participant à une pénibilité moindre et en réduisant les risques de certains TMS. Elle permet de travailler sans poussière et avec un faible bruit. Nos cloueurs sont maniables, légers, puissants et permettent ainsi de fixer dans des supports très durs.

Quels sont les différents types de cloueurs que propose Würth ?

Würth propose une gamme de 6 cloueurs à la pointe du marché, adaptés à chaque activité. Ils sont disponibles à la vente ou à la location. Voici nos différents produits en fonction des besoins et de leur utilisation :

Cloueurs à gaz pour bois 
Art. N° 086493

Il est destiné aux métiers du bâtiment et du bois comme les charpentiers, les constructeurs maison ossature bois, les couvreurs… Il est léger et très bien équilibré, tire tous types de clous ce qui le rend polyvalent. Testé et approuvé depuis plusieurs années, ce cloueur est une valeur sûre.

Cloueur de finition à gaz
Art. N° 086496

Il est destiné aux métiers du bâtiment et du bois comme les charpentiers, couvreurs, parqueteurs, peintres, poseurs de sol, agenceurs, … Ce cloueur est très léger ce qui permet un travail sans fatigue. Il est doté d’une haute maniabilité, sa batterie lithium-Ion le rend très performant et n’engendre pas d’effet de mémoire.

Cloueur bois à batterie
Art. N° 5700997001

Il est destiné aux métiers du bâtiment et du bois comme les charpentiers, couvreurs, constructeurs maisons ossature bois… Il est entièrement électrique, c’est le cloueur le plus puissant du marché avec 120 joules. Il dispose également d’un mode rafale.

Cloueur à gaz béton/métal 
Art. N° 086490 3

Il est destiné aux métiers du bâtiment et des installateurs, électriciens, climaticiens, chauffagistes, plaquistes… Il est unique sur le marché par sa molette de réglage de profondeur. Il est léger et très bien équilibré.

Cloueur à poudre béton et métal 
Art. N° 086422

Il destiné aux métiers du bâtiment, aux installateurs, électriciens… Particulièrement adapté au métier du maçon. Ce cloueur est extrêmement facile à utiliser, la puissance est réglable sur 6 niveaux. Principe de frappe par piston.

Cloueur de zinguerie à gaz
Art. N° 086497

Il est destiné aux métiers du bâtiment et du bois comme les couvreurs, couvreurs zingueurs, zingueurs… Il permet un travail sans fatigue par sa légèreté, ce qui implique un risque très faible de TMS. Il dispose d’une haute maniabilité, et d’une haute performance grâce à sa batterie lithium-Ion.

Cloueur à gaz  crampillons 

Art. N° 0864 91 

Vous êtes éleveur, viticulteur, agriculteur, céréalier, arboriculteur, paysagiste ?
Dans le milieu agricole, bon nombre d’application se font encore aujourd’hui à la main lorsqu’il s’agit de fixer des clôtures,  de palissage de vignes, de réparation d’enclos à bêtes, réalisation d’espaces verts etc.
Ce cloueur testé par nos clients et validé à été développé pour vous aider à gagner du temps dans vos tâches quotidiennes !

Cloueur à gaz  pour connecteurs de charpente 

Art. N° 0864 89

Vous êtes charpentier et avez besoin de réaliser très rapidement la fixation de vos connecteurs sur chantier. Ce cloueur autonome est la solution parfaite à votre besoin avec sa grande capacité de tirs par charge de batterie, son haut rendement (jusqu’à 1000 tirs par heure) et son design compact, fixez vos connecteurs avec nos pointes d’ancrage de 35 à 50mm. Livré dans son coffret avec un chargeur et deux batteries.