La gamme M-CUBE® ne cesse de s’agrandir, en vous proposant aujourd’hui la nouvelle scie sabre à batterie LI-ION 18V. Elle est dotée d’une batterie robuste et innovante qui permet une gestion intelligente des cellules, de l’autonomie et des performances. Puissante et équilibrée, elle est particulièrement adaptée pour le sciage du bois, du métal, du plastique, des plaques de plâtre et des matériaux isolants.
La première scie sabre 18V M-CUBE®
La scie sabre AFS 18 compact (Art. N° 5701 412 004) est une machine polyvalente qui permet de réaliser des coupes simples, droites, frontales, et qui s’avère également très utile dans des situations plus difficiles d’accès. Moins lourde qu’une tronçonneuse et plus maniable qu’une scie égoïne électrique, elle représente un très bon compromis pour les travaux de construction, de plomberie, d’électricité, de menuiserie, et d’aménagements extérieurs.
Les caractéristiques techniques
Cette scie sabre permet une épaisseur de coupe de 250 mm (bois) / 20 mm (métal) et une cadence de course à vide de 3200 oscillations/min. Elle possède un système de fixation rapide de lames ¼ de tour. Elle est livrée en coffret avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide.
Équipée d’une poignée avec revêtement antidérapant « soft-grip », elle vous garantit un maintien confortable et sans fatigue !
- Butée longue et inclinable : maintien fixe et stable de la machine quelle que soit la forme du support à couper.
- Emmanchement universel 1/2″ avec bague de serrage rapide ¼ tour : mise en place simple et rapide de la lame de scie.
- Eclairage LED : lumière blanche fixe et meilleure visibilité pour un positionnement précis de la lame et la réalisation de travaux dans des endroits sombres.
- Sélecteur du mode de mouvement de la lame sur 2 positions : coupe lente et précise (mouvement droit), coupe rapide et dure (mouvement orbital).
- Molette de réglage de la vitesse d’oscillation sur 3 positions : permet de doser la cadence de course en fonction de la nature du support et du type de coupe à effectuer.
- Sélecteur de blocage de l’interrupteur : protection contre la mise en marche involontaire.
- Interrupteur avec variateur de vitesse intégré : possibilité de démarrer progressivement et sans à-coups pour une coupe précise et soignée.
- Batterie lithium-ion 5,0 Ah : protection électronique des cellules, pas de surcharge ou de surchauffe lors d’un travail intensif, et pas de décharge totale ; visibilité rapide du niveau de charge (sur 4 leds) ; fixation sur rail.
- Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) : étanche aux poussières, avec une puissance constante, et peu d’entretien.
- Protection électronique du moteur : coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, et garantit une durée de vie plus élevée.
Inspiré par vous, développé par Würth
M-CUBE® est une plate-forme de batteries Lithium-Ion puissantes et résistantes, fabriquées exclusivement par le groupe Würth ! Les besoins des clients sont au cœur des préoccupations, c’est donc conjointement que cette nouvelle gamme de machines propre à Würth a été conçue. Toutes les machines ont été inspirées par des besoins, des souhaits et des idées des clients avant d’être conçues et fabriquées dans les usines du Groupe Würth. La batterie est la pièce maîtresse de cette nouvelle génération de machines innovantes. Le concept M-CUBE® permettra, à terme, d’utiliser la même batterie pour l’ensemble des machines de la gamme. Les caractéristiques exceptionnelles de ces nouvelles batteries comprennent une capacité élevée permettant une longue durée d’utilisation, une gestion intelligente de la batterie pour une surveillance électronique unicellulaire et un rendement maximal. De plus, tous les produits M-CUBE® sont équipés d’une structure robuste à double soudure et d’une protection en caoutchouc de haute qualité.
