Agriculteurs, poids lourds, travaux public et fabricants de structures métalliques, Würth vous propose une gamme de peinture adaptée à vos besoins.
Découvrez dès à présent les grandes étapes de préparation et de mise en peinture !
1. Se préparer et se protéger
Avant de démarrer votre projet de peinture, il est important de se préparer et de se protéger. Würth vous propose de nombreux produits tels que des combinaisons, des gants, des masques, des lunettes ou encore des chaussures de sécurité.
2. Poncer et décaper
A présent, vous pouvez passer à l’étape de ponçage et de décapage. Découvrez ci-dessous trois de nos produits phares :
Disque abrasif Gold Perfect – Art. N° 0577 16 0..
Ce produit est idéal pour un ponçage à sec sur apprêts, peintures, vernis, mastic polyester, métal, plastique et bois. Ses grains abrasifs permettent une très haute résistance mécanique et une très haute constance de ponçage. Le disque abrasif Gold Perfect est doté d’un système anti-encrassant nouvelle génération qui retarde l’encrassement du disque et qui augmente sa durée de vie.
Mini-Disc – Art. N° 0578 605 0.. / 607 6.. et Flexi Disc Art. N° 0578 705 0..
Le mini-disc et le Flexi Disc sont des disques de meulage segmentés destinés aux meuleuses à axiales pneumatiques. Ces produits sont destinés à la mise à nue de la tôle de petites surfaces. Aussi, ils ont une résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords.
Décapeur pneumatique – Art. N° 0703 352 0..
Ce produit est idéal pour un ponçage à sec sur apprêts, peintures, vernis, mastic polyester, métal, plastique et bois. Ses grains abrasifs permettent une très haute résistance mécanique et une très haute constance de ponçage. Le disque abrasif Gold Perfect est doté d’un système anti-encrassant nouvelle génération qui retarde l’encrassement du disque et qui augmente sa durée de vie.
3. Redresser la tôle
Pour pallier toute déformation de la tôle, Würth vous conseille des produits permettant de la redresser : débosseleur à ventouses collées, meuleuse d’angle électrique, etc.
4. Réparer la carrosserie
Découvrez à présent des produits permettant de réparer la carrosserie :
Poste à souder MIG MAG 160 – Art. N° 5952 352 160
Le poste MIG/MAG 160 permet le soudage à partir des procédés MIG/MAG, MMA (électrode enrobée) et TIG. Qu’il s’agisse d’atelier, de véhicule de service, de réparations d’engins ou de maintenance, le MIG/MAG 160 est le poste à souder incontournable qui s’adaptera à toutes les situations.
Rivet Bolt – Art. N° 0921 .. …
Les rivets proposés par Würth France résistent excellement bien à la fatigue. Ils possèdent également une grande résistance à la traction et au cisaillement. Le verrouillage par déformation et par friction permet une mise en œuvre rapide du produit.
5. Réparer les plastiques
Des plastiques endommagés, réparer les avant de passer à la peinture. Pour cela, Würth propose une gamme de produits qui répond à ces besoins.
6. Préparation avant peinture
Würth vous conseille également des produits pour préparer votre support avant de peindre, essentiels pour obtenir le résultat souhaité. Qu’il s’agisse de rubans de masquage, de produits pour traiter la corrosion ou l’étanchéité, Würth compte dans sa gamme le produit qui répondra à vos attentes.
7. Peindre
Il est enfin temps de passer à l’étape de la peinture. Vous trouverez ci-dessous la présentation de 4 de nos produits phares :
Apprêt universel mono composant – Art. N° 5866 100 10.
Ce produit est indispensable pour une meilleure adhérence sur les supports en acier, en zinc en alu ou en fer. Son séchage rapide et son excellent couvrant assurent une très bonne protection anticorrosion et en font un très bon primaire d’accroche.
Peinture épaisse 3 en 1 mono composante – Art. N° 5866 203 …
La peinture 3 en 1 épaisse a une très bonne résistance aux U.V. et aux intempéries et a un haut pouvoir couvrant. Elle peut être utilisée comme protection anticorrosion dans le domaine de la construction métallique (pour une épaisseur à sec de 100 microns env.), pour mise en peinture d’éléments neufs ou à rénover ou encore pour peindre des containers, châssis, tracteurs et engins agricoles, auges, engins de déneigement, portails, échafaudages, constructions métalliques, garde-corps, machines diverses.
Peinture de finition HS bi composant – Art. N° 5866 202 …
Sa haute teneur en extrait sec et son haut degré de brillance lui confèrent un rendu parfait et la destine aux travaux de finition de carrosserie. Elle possède une très bonne résistance aux intempéries et agressions chimiques pour une finition de haute qualité et durable.
Spray peinture – Art. N° 5866 203 501 / 502
Les sprays de peinture sont idéals pour les travaux de retouche ou pour peindre des petites surfaces. Disponible dans de nombreuses teintes RAL mais aussi dans des teintes constructeurs, vous trouverez celle qui répondra le mieux à votre besoin. Ces peintures conviennent à tous types de supports métalliques.
8. Lustrer et faire briller
Enfin, vous pourrez passer à l’étape de lustrage, notamment grâce à notre lustreuse électrique et à ses différentes mousses de polissage.