La vis  à bois Assy P a été créée il y a 9 ans par Wurth France après 1 an de recherche en lien étroit avec nos clients !
Cette vis spécifique réalise un serrage optimum des panneaux de bois, aussi bien en agencement pour le mobilier intérieur qu’en extérieur, grâce à sa version en Inox A2. Sa version en tête réduite lui permet d’être quasiment invisible, et sa version en pointe auto foreuse lui permet des vissages encore plus proches des bords sans pré perçage !

Comment la vis à bois ASSY P est-elle née ?

La vis à bois Assy P est un produit créé par Würth France !

Le développement de notre vis à bois Assy P est parti du constat suivant : nos clients agenceurs et cuisinistes nous faisaient part d’une problématique, le montage de meubles nécessite un assemblage réalisé par une liaison solide, sans espacement ni jeu entre les différentes pièces. Ces matériaux ne s’assemblaient pas correctement car avec les vis en filetage partiel, la tête se noyait trop, avec les vis en filetage total, les résidus de bois engorgeaient le filetage empêchant le placage des panneaux.

Suite à ces remontées venant de plusieurs conseillers commerciaux de France, notre service de recherche et développement a donc cherché une solution alliant les avantages d’un filetage partiel et total.

A la suite de différents tests nous sommes arrivés à un résultat optimal avec la vis ASSY P qui présente la particularité d’avoir un filetage sous tête avec un pas et un diamètre différent du 2e filetage.

Le résultat : un succès immédiat, une performance reconnue par nos clients !

C’est pourquoi, Würth a développé d’autres dimensions ainsi qu’une version Inox et une version en pointe auto foreuse !

Différentes versions de vis à bois ASSY P

La Vis Assy P – Art. N° 0190040. 

Vis à bois avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée pour les fixations intérieures et la fabrication de meubles.

La Vis Assy P Plus – Art. N° 0178403.

Avec effet de serrage. Idéale pour le vissage proche du bord des panneaux de particules et d’autres assemblages bois-bois sans espace et sans pré-perçage.

La Vis Assy P CSMP – Art. N° 01904035.

Avec effet de serrage. Idéale pour la fixation jointive par exemple de panneaux en bois profilés (rainure/ressort) près du bord sans pré-perçage.


Découvrez la vis à bois auto serrante ASSY P « Made In Würth France »  en vidéo :