Le dérouleur compact
Lorsqu’il s’agit de travailler avec des câbles électriques, la pose et le déroulage sont des étapes cruciales qui peuvent impacter la qualité et la durabilité de l’installation. C’est pourquoi l’électricien doit être équipé d’outils adaptés pour garantir un travail efficace et sécurisé. Parmi ces outils, le dérouleur de touret joue un rôle essentiel pour les travaux de petite et moyenne envergure.
Grâce à sa conception, le dérouleur de touret compact permet de dérouler plusieurs tourets et câbles en même temps, dans des directions différentes. Cela permet de gagner du temps et de l’efficacité dans les travaux électriques. Il est pratique, facile à transporter, offre une grande flexibilité et facilite grandement les travaux d’installation électrique.
Nos autres dérouleurs de câbles
Pour toutes installations au-delà de 70 kg, découvrez notre guide de choix afin de sélectionner le dérouleur adapté à vos besoins :
Produits complémentaires
Comme le dérouleur de touret, les pinces isolées sont des indispensables des électriciens :
De plus, avec ORSY, Würth vous propose une solution sur-mesure pour vous accompagner de A à Z dans la gestion de votre stock des consommables :