La gamme de supportage Varifix continue de se développer en phase avec les évolutions des habitudes et des besoins des électriciens sur le marché français. L’ensemble de ces pendards et consoles sont compatibles avec les chemins de câbles en tôle ou fils.
Ces produits viennent répondre à la majorité des applications présentent sur vos chantiers.
APPLICATION 1 : Le passage de chemins de câbles avec appui au plafond
LE PENDARD A MONTAGE 3 FACES
Art. N° 0862 942 …
Le pendard à montage 3 faces est une solution innovante pour l’installation de chemins de câbles. Les perforations sur les 3 côtés permettent une grande flexibilité de pose, et notamment le passage de plusieurs chemins de câbles par le même support dans plusieurs directions.
Existe en longueurs : 300 mm, 500 mm, 800 mm et 1000 mm.
Matière : acier électro-zingué.
LES CONSOLES ENCLIQUETABLES
Art. N° 0862 971 …
Avec son installation ultra simplifiée par quart de tour et clipsage, la console encliquetable est un support passe partout qui offre une grande flexibilité de pose et un gain de temps considérable dans l’installation de réseaux de chemins de câbles.
Installez votre pendard à montage 3 faces, insérez une console encliquetable, tournez, clipsez, c’est fixé !
Existe en longueurs : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm.
Matière : acier électro-zingué.
LES PENDARDS UNIVERSELS
Art. N° 0862 972 8..
Console profilée en C à fixer au plafond pour le supportage électrique, adaptée à la pose de tous types de chemins de câbles. Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles.
Existe en longueurs : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm.
Matière : acier électro-zingué.
APPLICATION 2 : Le passage de chemins de câbles avec appui au mur
LES CONSOLES UNIVERSELLES CLASSIQUES
Art. N° 0862 9 …
Extrêmement polyvalent, ce support est adapté à l’installation de tous types de chemins de câbles en fils ou en tôle. Disponibles en 41×21 et 41×41, les consoles sont équipées de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires.
Existe en longueurs : 100 mm à 600 mm.
Matière : acier électro-zingué.
LES CONSOLES UNIVERSELLES EN L
Art. N° 0862 971 8..
La console est équipée de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles.
APPLICATION 3 : La suspension par câbles
Le supportage par câbles permet de réaliser les applications les plus communes liées aux métiers des électriciens. Considérée comme 6 fois plus rapide à installer que les autres méthodes de supportage, elle permet de suspendre ou sécuriser : des chemins de câbles, des systèmes d’éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique, des points de centre, de la signalétique, etc.
En supplément
Nous avons développé des solutions qui doivent vous permettre de faciliter vos interventions sur chantier lors de la fixation des éléments de supportage.