La présence de substances chimiques dangereuses sur les chantiers de construction peut entraîner des conséquences graves pour la santé des travailleurs. Pour garantir leur sécurité, une évaluation rigoureuse des risques, une utilisation adéquate des équipements de protection individuelle et une préparation aux situations d’urgence sont indispensables.
Les chantiers de construction et industriels présentent des risques chimiques importants pour les travailleurs. De la manipulation de solvants aux contacts avec des produits toxiques, ces dangers nécessitent des mesures de prévention efficaces pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. Les risques chimiques sont d’autant plus préoccupants qu’ils représentent la deuxième cause de maladies professionnelles en France, avec près de 1 800* cancers professionnels reconnus chaque année. Cet article, vous aide à mettre en place un dispositif de prévention adéquat.
*Source : améli.fr
Les principaux risques chimiques sur les chantiers
La présence de substances chimiques dangereuses sur les chantiers de construction peut entrainer des conséquences graves pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Sur les chantiers, de nombreux produits chimiques sont utilisés pour les différentes applications. Ces produits sont utilisés délibérément. On y retrouve par exemple : les solvants, les produits de nettoyage, les peintures, les produits de traitement du bois, les adhésifs, ainsi que les produits chimiques utilisés dans le domaine de la soudure et de l’assemblage. Les substances chimiques peuvent aussi être émises par l’activité elle-même, c’est le cas des poussières fines.
Les travailleurs qui sont en contact avec ces substances chimiques soit par inhalation, contact cutané ou encore ingestion, peuvent connaître un dysfonctionnement de l’organisme : des irritations, des brulures, des allergies, des intoxications voire des maladies respiratoires, neurologiques ou cancéreuses à long terme.
Des exemples de produits chimiques utilisés :
- Les solvants, largement utilisés dans les peintures, les colles et les revêtements, présentent un risque majeur d’inhalation et de contact cutané.
- Les produits de nettoyage contenant des agents corrosifs ou des composés toxiques peuvent entraîner des brûlures et des irritations cutanées en cas de mauvaise manipulation.
- Les peintures, en particulier celles contenant des métaux lourds ou des composés organiques volatils (COV), peuvent émettre des vapeurs nocives pour la santé respiratoire des travailleurs.
- Les produits de traitement du bois, tels que les fongicides et les insecticides, comportent des risques d’exposition par inhalation et absorption cutanée, notamment lors de leur application et de leur manipulation.
Face à ces risques, il est impératif que les entreprises de construction et les chantiers industriels mettent en place des mesures de prévention efficaces pour protéger la santé et la sécurité de leurs travailleurs.
Évaluation des risques
L’évaluation des risques chimiques sur les chantiers est une étape primordiale permettant de définir un plan d’action de prévention pour garantir la sécurité des travailleurs. Les résultats de cette évaluation sont à joindre au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
La démarche d’évaluation des risques chimiques doit se réaliser par plusieurs étapes :
Repérer les risques chimiques
La première étape consiste à repérer les risques chimiques existants, pour ce faire il est nécessaire de réaliser un inventaire des produits utilisés et stockés au sein de la zone de travail.
Évaluer les risques chimiques
Une fois l’inventaire réalisé, il est nécessaire d’évaluer les risques afin de prévenir les risques chimiques existants. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour l’évaluation :
- L’analyse des fiches de données de sécurité
- La lecture des étiquettes sur les produits
- Les observations des processus de travail
- Des entretiens avec le personnel
En plus de la nature du risque, il est également essentiel de prendre en compte d’autres facteurs tels que la quantité, la fréquence d’utilisation, les conditions de stockages et les mesures de contrôle existantes.
Hiérarchiser les risques chimiques
Il est nécessaire de hiérarchiser ces risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité d’occurrence, afin de déterminer les mesures de prévention et de protection appropriées à mettre en œuvre sur le chantier.
Élaborer un plan d’action
La mise en place d’un plan d’action pour la gestion des risques chimiques nécessite plusieurs mesures :
- Mesures techniques: mise en œuvre des solutions permettant de réduire l’exposition aux substances, utilisation des produits de substitution moins toxiques, installation de système de ventilation, mise en place de dispositifs de confinements …
- Mesures organisationnelles: définir des procédures d’utilisation des produits, mise en place des zones de travail dédiées pour la manipulation de certains produits, création de protocole d’urgence en cas de fuite ou d’accident et mise en place d’un processus de gestion des déchets chimiques…
- Mesures d’information et formation: sensibilisation et formation des travailleurs confrontés aux risques chimiques. Formation sur la bonne utilisation des équipements de protection individuelle.
Il est important de réévaluer régulièrement les risques, notamment en cas de changements dans les procédés de travail, les matériaux utilisés ou les conditions environnementales, afin de garantir une gestion continue et efficace des risques chimiques sur le site.
Mesures de prévention et de protection
Equipements de protection individuelle (EPI)
Les équipements de protection individuelle adaptés est une obligation de prévention.
Protection des mains contre les risques chimiques
Les travailleurs doivent utiliser des gants spécifiquement conçus pour résister aux produits chimiques avec lesquels ils sont en contact. Ces gants doivent être choisis en fonction de la nature des substances manipulées et de leur niveau de résistance aux produits chimiques concernés.

Art. N° 08994037.
- Double enduction antidérapante en mousse de nitrile texturée au niveau de la paume
- Enduction en nitrile étanche avec une bonne résistance à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques

Art. N° 0899470.
- Gants jetables étanche aux liquides. Sans protéine de latex allergène.
Protection du visage
Le port de masques respiratoires et des lunettes de protection appropriés est indispensable pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’éclaboussure et l’inhalation de gaz toxiques sur les chantiers. Ils doivent être sélectionnés en fonction des types de gaz présents et de leur concentration potentielle dans l’air.

Masque de protection partiel HM 175
Art. N° 0899175000
- Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort

Filtre à gaz A2 protection respiratoire série 175
Art. N° 0899175010
- Pour une protection respiratoire contre la peinture à base de solvant

Art. N° 0899102110
- Surface de verre résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent à l’intérieur
- Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels

Art. N° 0899110505
- Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives
Protection du corps
Le port de combinaisons de protection permet de protéger le corps des travailleurs contre les risques chimiques sur les chantiers. Les combinaisons doivent être sélectionnées en fonction des substances chimiques manipulées et de leur niveau de protection requis.

Art. N° 0899020.
- Alliance idéale entre protection, durabilité et confort. Conception innovante et ergonomique pour une liberté de mouvement maximum
Le stockage des produits chimiques
Le stockage des produits chimiques est l’une des premières composantes pour assurer la sécurité des travailleurs et de l’environnement afin de prévenir les accidents liés aux risques chimiques.
Les zones de stockage doivent être à l’écart des zones de travail et des zones à risques élevé, telles que les zones inflammables ou les zones à forte circulation. L’accès à ces zones de stockage doit être réglementé par des directives strictes, vérifiées régulièrement par un responsable qualifié.
Les produits chimiques doivent être entreposés dans des armoires ou des conteneurs spécialement conçus pour leur stockage, équipés de dispositifs de ventilation adéquats pour éviter l’accumulation de vapeurs nocives.
Découvrez notre armoire de stockage ORSY®X pour les produits chimiques.

Optimisez la gestion de votre stock grâce à notre armoire connectée ORSY® X.
- L’armoire dispose de 4 étagères avec bacs de rétention.
- Les portes sont équipées de grilles d’aération.
- Homologuée pour le stockage de produits inflammables non corrosifs.
- Possibilité d’y intégrer jusqu’à 180 bombes.
Il est important de maintenir les produits chimiques dans leurs emballages d’origine étiquetés de manière claire et précise, indiquant leur contenu, leurs dangers et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
Ces zones doivent êtres sécurisées et verrouillées, avec un accès restreint aux personnes autorisées et formées pour manipuler ces produits.
Gestion des situations d’urgence
Un plan d’intervention en cas d’urgence doit être élaboré en concertation avec toutes les parties prenantes, incluant les travailleurs, les gestionnaires de chantier, les services de secours locaux et les autorités réglementaires. Ce plan doit définir clairement les procédures à suivre en cas de fuite, de déversement ou d’exposition aux produits chimiques dangereux, ainsi que les responsabilités de chacun en cas d’urgence. Une formation régulière des travailleurs aux protocoles d’intervention d’urgence est essentielle pour assurer une réponse rapide et efficace en cas d’accident chimique. De plus, la communication et la coordination entre les différents acteurs impliqués sont essentielles pour garantir une gestion coordonnée de la situation d’urgence et limiter les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que pour l’environnement.
La gestion des risques chimiques sur les chantiers de construction et industriels est une préoccupation majeure pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les dangers associés à l’exposition aux produits chimiques, notamment les risques de cancer professionnels, exigent une vigilance constante et des mesures de prévention. Les entreprises doivent mettre en œuvre des évaluations des risques, des mesures de protection efficaces et une formation continue. En adoptant une approche proactive et en investissant dans la sécurité des travailleurs, il est possible de réduire les risques chimiques sur les chantiers et de prévenir les conséquences néfastes sur la santé.