Utilisée dans le monde de l’industrie ou du bâtiment, les bandes VKP sont des mousse pré-comprimées destinées au calfeutrement et à l’étanchéité des joints. L’isolation au froid, à l’eau ou encore au bruit est réalisée grâce à des mousse intelligentes et certifiées SOCOTEC.
Une étanchéité pour différents joints
Les mousses imprégnées sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la construction :
- joint de menuiserie
- joint de façade légère
- joint de dilatation
- joint de panneaux de préfabrication lourde
- joint en construction bois
Elles se composent d’une mousse de polyuréthane imprégnée à cœur d’un mélange de résines synthétiques, cette imprégnation leur conférant un certain nombre de caractéristiques :
- Une étanchéité à la pluie battante
- Une étanchéité à l’air
- Une perméabilité à la vapeur d’eau
- Une résistance aux UV et intempéries
- De hautes performances thermiques et acoustiques
La mousse imprégnée travaille par décompression contre les supports (lèvres du joint), et non par adhérence. Ainsi, on s’affranchit des conditions d’application (pluie, froid) et de la nature du support.
L’avis de l’expert :
Une gamme complète gage de garantie et de qualité qui répond à chaque domaine d’applications rencontrés dans l’industrie du bâtiment. Une gamme complémentaire au système global d’étanchéité proposé par Würth.
Philippe Goehlinger – Chef de Produits

Notre Sélection de produit
Ruban d’étanchéité pré-comprimé PLUS
ART N°087506…

Classe 1 : Mousse de polyuréthane imprégnée, pré-comprimée.
Ruban d’étanchéité pré-comprimé Connect
ART N°087504…

Classe 1 : Mousse de polyuréthane imprégnée, pré-comprimée avec membrane pare vapeur intégrée.
Ruban d’étanchéité pré-comprimé Traité
ART N°0875399…

Classe 2 : Mousse polyuréthane imprégnée à cellules ouvertes, polyvalente.
Ruban d’étanchéité pré-comprimé BASIC
ART N°087511…

Classe 2 : Mousse de polyuréthane imprégnée, pré-comprimée.