L’efficacité, la puissance et la durée dans le temps des outils dans le bâtiment/bois sont des critères primordiaux pour un professionnel. La gamme M-CUBE® s’agrandit avec la nouvelle scie circulaire à batterie LI-ION 18V. Elle est robuste et puissante pour un travail dans le bois optimal !
SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE®
Référence : 5701 411 007
Inclus dans le coffret :
- 1 scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact
- 2 batteries Li-Ion 18 V / 5 Ah M-CUBE®
- 1 chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/6 fast
- 1 lame de scie Ø 190 x 1,8/1,2 x 30 mm – 24 dents
- 1 clé coudée mâle 6 pans 6 mm – longueur 80 mm
- 1 guide parallèle gradué 18 cm
- 1 alvéole de rangement
- 1 coffret SYSKO 8.4.5.
Les caractéristiques techniques du produit
- Poignée étrier avec revêtement antidérapant « soft-grip » + poignée forme champignon à l’avant : maintien ergonomique et sans fatigue, avec les 2 mains pour une coupe parfaitement droite et en toute sécurité.
- Interrupteur de sécurité type « homme-mort » avec variateur de vitesse intégré : protection contre la mise en marche involontaire et arrêt instantané de la machine en cas de relâchement accidentel ; possibilité de démarrer progressivement et sans à-coups pour une coupe précise et soignée.
- Éclairage LED : lumière blanche fixe orientée directement vers les repères de coupe et meilleure visibilité pour la réalisation de travaux dans des endroits sombres.
- Semelle large, inclinable et graduée : maintien stable de la machine et réglages rapides de l’angle et de la profondeur de coupe ; possibilité d’adapter un guide parallèle (livré dans le coffret) réglable jusqu’à 10 cm par rapport au bord du support, ou d’utiliser le rail de guidage longueur 1,50 m Würth (en option – Art. N° 0702 157 004) pour une coupe droite et précise.
- Carter avec ouverture par ressort sur 180° et équipé d’une sortie d’aspiration des poussières : permet une avance de coupe sécurisée, un changement facile et rapide de la lame de scie (avec la clé six pans intégrée à la machine), et de travailler proprement avec moins de poussières grâce à la possibilité de brancher un aspirateur industriel eau et poussières type ISS avec le raccord universel Würth (en option : Art. N° 0702 400 249 ou 0702 400 043).
- Batterie Lithium-Ion 5,0 Ah : protection électronique des cellules, pas de surcharge ou de surchauffe lors d’un travail intensif et pas de décharge totale ; visibilité rapide du niveau de charge (sur 4 leds) ; fixation sur rail.
- Protection électronique du moteur : coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, et garantit une durée de vie plus élevée.
- Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) : étanche aux poussières avec une puissance constante et peu d’entretien.
Inspiré par vous, développé par Würth
M-CUBE® est une plate-forme de batteries Lithium-Ion puissantes et résistantes, fabriquées exclusivement par le groupe Würth ! Les besoins des clients sont au cœur des préoccupations, c’est donc conjointement que cette nouvelle gamme de machines propre à Würth a été conçue. Toutes les machines ont été inspirées par des besoins, des souhaits et des idées des clients avant d’être conçues et fabriquées dans les usines du Groupe Würth. La batterie est la pièce maîtresse de cette nouvelle génération de machines innovantes. Le concept M-CUBE® permettra, à terme, d’utiliser la même batterie pour l’ensemble des machines de la gamme. Les caractéristiques exceptionnelles de ces nouvelles batteries comprennent une capacité élevée permettant une longue durée d’utilisation, une gestion intelligente de la batterie pour une surveillance électronique unicellulaire et un rendement maximal. De plus, tous les produits M-CUBE® sont équipés d’une structure robuste à double soudure et d’une protection en caoutchouc de haute qualité.
