Würth France continue d’étoffer sa gamme M-CUBE en lançant la nouvelle meuleuse d’angle à batterie AWS 18-125-P compact d’une conception et d’un design exclusifs Würth.
Cette nouvelle meuleuse fine et puissante, dotée de la technologie Lithium-Ion 18 V, convient pour tous les travaux de coupe, meulage et ponçage. Son moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) permet une puissance et une vitesse constantes, sans frottement ni étincelles. En outre, elle offre également un meilleur rendement par rapport à un moteur avec charbons, associé à un risque de pannes limité et une durée de vie plus élevée.
Les TMS sont un réel problème pour les professionnels aujourd’hui. C’est pourquoi, la poignée 3 positions de la meuleuse avec son système d’absorption des vibrations réduit considérablement les tremblements et permet de travailler dans toutes les positions. Et enfin, parce que la sécurité n’est pas une option chez Würth, la meuleuse est dotée d’un interrupteur à appui maintenu type “homme mort” qui engendre un arrêt automatique de la machine lorsqu’elle est lâchée accidentellement.
Inspiré par vous, développé par Würth !

