Les équipements d’atelier avec lesquels les véhicules sont entretenus n’ont autre choix que de s’adapter à l’évolution rapide et continue de l’industrie automobile. Cela doit évidemment être le cas pour les machines de climatisation qui doivent être à la pointe de la technologie en répondant aux besoins des professionnels. Pour être plus efficace dans ce secteur d’activités, les marques WOW ! et WabcoWürth, filiales du Groupe Würth, regroupent leur chaîne de production dans une seule usine de production basée en Italie qui produira une nouvelle ligne de machines de climatisation baptisée COOLIUS.

Ce rapprochement entre les deux entités permet non seulement d’être plus efficace et de réagir plus rapidement face aux défis techniques des fabricants mais aussi de répondre aux législations en vigueur et celles à venir. Ce rapprochement permettra également aux équipes WOW ! et WabcoWürth d’être plus réactifs face aux demandes et besoins des professionnels. Ils pourront prendre en compte, tester et mettre en œuvre plus rapidement les suggestions d’amélioration proposées par la force de vente, qui au contact des professionnels pourra faire des remontées.

Cela souligne le fait que l’une des principales compétences de notre entreprise est de fournir des outils pratiques, à l’épreuve du temps et adaptés aux besoins des utilisateurs.

En centralisant l’intégralité de la fabrication dans notre propre usine, nous assurons ainsi un haut niveau de qualité pour chacun des composants de nos machines de climatisation. Il est essentiel de contrôler la provenance et la qualité de nos produits car la satisfaction des clients est au cœur de nos préoccupations.

La ligne de machines de climatisation COOLIUS est conviviale, mobile et efficace. Elle est composée de trois gammes pouvant être respectivement utilisées pour des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires mais aussi des camions, bus, engins agricoles ou de chantier et même des véhicules ferroviaires. WOW ! et Wabcowürth répondra donc à tous les besoins des professionnels du secteur de l’automobile et du poids-lourds.

L’INNOVATION COOLIUS

Principalement conçu pour les voitures de tourisme, le COOLIUS Y10 propose un service de climatisation entièrement automatique avec le nouveau réfrigérant R1234yf. Le second dispositif, COOLIUS A10, plus polyvalent peut aussi bien être utilisé pour des VL, des véhicules utilitaires, des camions ou des engins agricoles.  Pour les plus grands systèmes de climatisation comme ceux des bus par exemple, le COOLIUS A30 sera le plus adapté grâce à sa pompe supplémentaire qui permet un remplissage rapide de grandes quantités de réfrigérant. Doté du réfrigérant R134a, cette machine de climatisation peut également être utilisée sur tout autres véhicules.

Ces nouvelles machines de climatisation combinent de nombreuses caractéristiques novatrices telles que la praticité et le design qui garantissent un traitement simple et rapide pour les utilisateurs au quotidien. Convivial et intuitif, le système de navigation du menu est un réel plus pour cette nouvelle gamme. Un nouveau compteur en temps réel permet une économie de 30 % des coûts de maintenance. Cette nouvelle option permet une utilisation optimale des filtres.

Découvrez la vidéo de cette nouvelle gamme en cliquant ci-dessous :