Le mastic est le produit essentiel pour tous professionnels du nautisme, afin de coller et réaliser le jointement entre plusieurs éléments. La gamme des mastics marine Würth assure une étanchéité absolue pour garantir une prestation de qualité.
MASTIC PU MARINE Colle + Étanchéité
POLYVALENT
Mastic polyvalent pour le collage et l’étanchéité des différents matériaux dans le domaine du nautisme.
Convient pour le polyester, le PVC, le métal, l’aluminium et le bois. Mais également pour l’étanchéité des sanitaires, l’aménagement intérieur et extérieur, les panneaux décoratifs, les revêtements de pont anti-dérapant, etc.
Caractéristiques :
• Polymérisation rapide au contact de l’humidité de l’air.
• Forme un joint souple et résistant.
• Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels.
• Résistance réduite aux solvants, alcools, ainsi qu’aux bases et acides concentrés.
• Bonne résistance à une action prolongée de l’eau de mer.
• Bonne résistance aux détergents en milieu aqueux.
• Bonne résistance à l’action temporaire des carburants, huiles ou graisses.
• Grande résistance aux UV, résistance au vieillissement et aux intempéries.
• Se ponce facilement une fois polymérisé.
• Peut-être peint avec une peinture acrylique.
• Sans COV et quasiment inodore.
• Non corrosif.
Temps de formation de la peau : approximativement 70 minutes.
Vitesse de polymérisation : 3 mm/24h
Dureté Shore A (ISO 868) : approximativement 40
Résistance combinée à la tractionet au cisaillement min. (ISO 37) : approximativemen 1,4 N/mm²
MASTIC PU MARINE Colle + Étanchéité
POWER
Colle polyuréthane monocomposant pour collages difficiles spécialement conçue pour le secteur de la construction navale.
Zones d’application sur le pont, la coque et la quille, comme les structures d’installation, parois, panneaux verticaux, rambardes, etc. Peut être utilisé pour coller divers matériaux porteurs sur le long terme comme le polyester, le verre, l’aluminium anodisé, les métaux, le bois et les plastiques.
• Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale
• Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux
• Le niveau d’élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux
• L’élasticité amortit les vibrations et le bruit
• Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée
• Le produit d’étanchéité peut être peint (avec des restrictions)
• Odeur discrète
• Résistance élevée aux UV, au vieillissement et aux intempéries
Temps de formation de la peau : approximativement 40 minutes
Vitesse de polymérisation : 4 mm/24h
Dureté Shore A (ISO 868) : approximativement 50
Résistance combinée à la tractionet au cisaillement min. (ISO 37) : 1,7 N/mm²
MASTIC PU MARINE Colle + Étanchéité
HUBLOTS
Colle et produit d’étanchéité en polyuréthane monocomposant spécialement conçus pour le secteur de la construction navale.
Le produit d’étanchéité est développé spécifiquement pour l’assemblage et le collage des fenêtres et des hublots en plastique.
Surfaces types : aluminium, fibre de verre, acier inoxydable, bois, verre synthétique (PMMA, polycarbonate).
• Le niveau d’élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux.
• Amortissement des vibrations et des bruits.
• Formation de pellicule lente.
• Permet l’étanchéification et/ou le collage de grands composants.
• Repositionnement possible des pièces à assembler.
• Résistance élevée aux UV, au vieillissement et aux intempéries.
• Conforme aux exigences de la norme BV 0062.
Temps de formation de la peau : approximativement 70 minutes
Vitesse de polymérisation : 4 mm/24h
Dureté Shore A (ISO 868) : approximativement 45
Résistance combinée à la tractionet au cisaillement min. (ISO 37) : 1,4 N/mm²