Une mousse polyuréthane (PU) est un produit chimique avec une structure cellulaire stable, une basse densité et d’excellentes caractéristiques d’adhésion et de cohésion.
Quelles sont les différentes mousses PU existantes ?
- Toutes les mousses actuellement sur le marché sont communément appelées “mousses d’isolation, de calfeutrement et de fixation”.
- En pratique cependant, il faut clairement différencier les mousses de calfeutrement et les mousses de fixation.
- La différence réside dans le pourcentage de cellules fermées que contient la mousse, une fois durcie. Une mousse de calfeutrement possède une structure de maximum 60% de cellules fermées, tandis qu’une mousse de fixation en a plus de 70%, ce qui la rend plus étanche, plus rigide et lui permet d’accepter de plus grandes contraintes.
Quelles sont les caractéristiques d’une mousse polyuréthane (PU) ?
Une mousse PU adhère sur tous les supports, sauf le polyéthylène, le téflon et le silicone.- La mousse PU expansive forme une masse imputrescible et étanche qui se coupe, se ponce , se peint et s’enduit facilement.
- Elle résiste à des températures permanentes allant de – 40°C à +90°C.
- Une mousse PU repousse l’eau, mais finira par l’absorber en immersion permanente.
Expansion de la mousse PU : qu’est-ce que c’est ?
Une mousse PU expansive expanse presque immédiatement, en sortant de l’aérosol. Cette expansion étant le résultat de la réaction chimique de la mousse avec l’humidité de l’air ambiant, il est évident qu’elle va être influencée par les conditions atmosphériques existantes au moment de l’utilisation.
Toutes les mousses PU expansives de fixation développent 40 à 45 fois leur volume initial (50 fois en laboratoire), en fonction des conditions d’humidité et température ambiantes.
Par conséquent, une humidification légère des parois ou des vides à remplir aura un résultat positif sur l’adhérence de la mousse et accroîtra encore son taux d’expansion.
La température idéale d’utilisation de l’aérosol est de 20° à 25°C. La température peut être inférieure, même autour de 0°C, sans que cela présente un problème quelconque, pour autant que l’aérosol soit à température ambiante.
Composition des mousses PU
Dans chaque aérosol de mousse expansive, il y a trois composants de base :
- Polyoles
- Isocyanates
- Gaz propulseur
Le gaz propulseur dans les aérosols du groupe Würth est un mélange butane/propane, qui répond aux exigences définies par le Protocole de Montréal (‘87) sur la protection de la couche d’ozone et est conforme aux normes européennes en vigueur.
Principales applications
Calfeutrer des trous en-dessous des tôles ondulées


Calfeutrer des trous dans les murs, cloisons
Installation et jointoyage des systèmes de climatisation


Installation de conduits électriques
Réaliser des joints isolants entre panneaux


Calfeutrement des cavités
Remplir des cavités entre tuyaux et murs


Réaliser des joints de raccordement
Isolation de chassis de portes de fenêtres


Calfeutrer entre panneaux muraux, plafonds
Installation des chassis de portes intérieures


Réaliser des joints d’isolation autour des fenêtres de toit
Avantages des mousses polyuréthanes
- Forme une structure semi-rigide, avec un taux élevé de cellules fermées (>70%)
- Excellente adhésion sur la plupart des matériaux de construction
- Peut être coupé, poncé et peint après séchage à coeur
- Très bonne capacité de calfeutrement des cavités: 1L peut donner jusqu’à 40 litres en expansion libre
- Pouvoir collant important
- Offre une très bonne isolation thermique et acoustique
- N’est pas conducteur d’électricité
- Gaz propulseur sans CFCs
Comment stocker les aérosols ?
Il est fortement conseillé de toujours stocker l’aérosol en position verticale (valve vers le haut) avec une température de stockage < 25°C. Veillez à éviter un contact direct avec les UV, à ne pas stocker dans des milieux humides. Durée de vie : 12 mois.
Comment utiliser une mousse PU ?
Surfaces
- Elles doivent être exemptes de poussière, de graisse et d’huile
- Une humidification préalable est conseillée (sauf pour les bicomposantes)
- Protégez les matériaux proches des joints (de salissures)
- Température de la surface idéalement entre +5°C et +35°C (sauf pour mousse hivernale)
Aérosol
- Température: de +5°C à +30°C (+15 à +25°C = idéal)
- Fixer le pistolet sur l’aérosol
- Secouer pendant au moins 20 secondes

Mousse manuelle VS Mousse pistolable
Les mousses polyuréthanes peuvent s’appliquer manuellement par aérosol ou alors par le biais d’un pistolet d’application. Cette deuxième méthode est recommandée pour les professionnels qui utilisent intensivement ces produits par rapport aux particuliers.
Les mousses polyuréthanes (PU) pistolables permettent un dosage plus précis, un séchage rapide, une basse densité et sont donc plus économiques à l’usage.
Comparatif des mousses polyuréthanes Würth
Mousses polyuréthanes pour coller et fixer :
| MOUSSE PU CONSEILLÉE | PURLOGIC COLLE MOUSSE PU | PURLOGIC COLLE MOUSSE PU TUILES | PURLOGIC FAST |
|---|---|---|---|
| Applications | Collage multi-usages | Collage des tuiles | Collage de chambranles de portes bois, huisseries bois, cadres… |
| Mode d’utilisation | Pistolable | Pistolable | Manuelle |
| Base chimique | Mono composant | Mono composant | Bi composants |
| Contenu, couleur et rendement | 800 ml, gris béton, 14 m² | 750 ml, gris béton, 40 l | 400 ml, vert clair, 10 litres, 35 kg/m3 |
| Référence sur wurth.fr | 0892 152 125 | 0892 324 2 | 0892 144 |
Mousses polyuréthanes résistantes au feu :
| MOUSSE PU CONSEILLÉE | MOUSSE PU CF 240 | MOUSSE PU CF 240 | PURLOGIC MOUSSE INTUMESCENTE COUPE-FEU |
|---|---|---|---|
| Applications | Usages multiples pour petites applications | Usages multiples | Passage de câbles électriques |
| Mode d’utilisation | Manuelle | Pistolable | Pistolable |
| Base chimique | Mono composant | Mono composant | Bi composants |
| Contenu, couleur et rendement | 750 ml, rose, 25 l, 27 kg/m3 | 750 ml, rose, 30 – 35 l | 380 ml, rouge bordeaux, 2,1 l |
| Référence sur wurth.fr | 0892 152 563 | 0892 152 564 | 0893 303 200 |
Mousses polyuréthanes pour combler, calfeutrer, isoler et insonoriser :
Manuelles :
| MOUSSE PU CONSEILLÉE | MOUSSE DE MONTAGE PU | PURLOGIC ZERO | PURLOGIC FLEX |
|---|---|---|---|
| Applications | Usages multiples pour petites applications | Usages multiples pour petites applications | Usages multiples. Très haute élasticité. Adaptée pour le BBC et l’isolation autour des menuiseries extérieures. Utilisation possible à basse température |
| Mode d’utilisation | Manuelle | Manuelle | Pistolable |
| Base chimique | Mono composant | Mono composant | Mono composant |
| Contenu, couleur et rendement | 500 ml, jaune clair, 25 l, 25 kg/m3 | 500 ml, gris, 10 l, 31 kg/m3 | 500/750 ml, gris – vert, 18/35 l, 21 kg/m3 |
| Référence sur wurth.fr | 0892 500 100 | 0892 142 810 | 0892 142 9 / 0892 152 424 |
Pistolables :
| MOUSSE PU CONSEILLÉE | PURLOGIC DUO | PURLOGIC PREMIUM |
|---|---|---|
| Applications | Usages multiples Haut rendement volumétrique | Usages multiples |
| Mode d’utilisation | Pistolable | Pistolable |
| Base chimique | Mono composant | Mono composant |
| Contenu, couleur et rendement | 750 ml, jaune clair, 45 l, 18 kg/m3 | 750 ml, jaune clair, 36 l, 25 kg/m3 |
| Référence sur wurth.fr | 0892 142 105 | 0892 152 1 |
Notes : les prix des produits sur la boutique en ligne Würth.fr sont visibles après connexion. Vente réservée aux professionnels.
Bonjour ,
je recherche une reference de mousse expansive pistolable avec une FAIBLE EXPANSION .
Avez vous une reference a me proposer svp ?
Merci
Cédric
Société ISALU
Bonjour Monsieur Bourdet,
Voici notre gamme de mousses PU pistolables :
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Mousse-polyurethane-expansive-pistolable/310730101802.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Par rapport à la “faible expansion”, ce produit semblerait convenir à votre recherche
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Mousse-polyurethane-pistolable-Streetfighter/31073010180226.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
La description précise “Pas de retrait volumique et légère expansion uniquement une fois durcie.”.
N’hésitez pas à nous contacter sur notre eshop via tchat ou au numéro de téléphone indiqué (03 88 88 12 12).
bonjour, j’ai de l’eau qui arrive par la gaine electrique qui a été coupé lors de l’installation de la fibre dans ma maison.
Est ce que la mousse expansive peux bloquer l’arrivée de l’eau si j’en mets dans la gaine électrique svp ?
Cordialement
Bonjour,
Aucune mousse polyuréthane n’est 100% étanche, elle va inévitablement ‘’boire’’ l’eau et saturer à un moment. Mousse PU + Mastic polyuréthane (PU 40+ / Art.N°0892 211) ma paraît être une solution. Essai préalable obligatoire.
Bonne journée
Je recherche une mousse pour boucher et rendre étanche le passage d’une gouttière dans une dalle, combler le passage entre le diamètre de passage béton et le diamètre de la gouttière
Bonjour,
Vous avez le choix entre notre deux mousses polyuréthane Purlogic PREMIUM – Art.N°0892 152 1 et Purlogic DUO – Art.N°0892 142 105 idéales pour combler et isoler. Attention aucune mousse PU ne résiste longtemps aux UV, elle doit donc être protégée. Voir fiche technique, respecter le mode d’emploi et précautions d’emploi.
Bonne journée
J’ai un petit chauffe-eau mixte électrique de 200 W 12 V et air issu du chauffage sur mon véhicule, qui chauffe à 60°C, et un manchon de sortie d’air qui ne tient pas bien. Je pense à une mousse expansive pour caler le manchon dans son logement et assurer l’étanchéité.
Quel mousse conviendrait pour une bonne tenue en température?
Merci
Bonjour,
Je vous invite à contacter directement notre service technique qui vous apportera une réponse dans les plus brefs délais : service.technique@wurth.fr
Belle journée
Bonjour
Je cherche une mousse expansive pour essentiellement une isolation phonique entre deux parois (7 cm de profondeur) murales, par injection. Surface 4m x 2.5m de hauteur. J’’imagine faire un trou de perçage tous les mètres pour injecter.
Quelle est votre recommandation ?
Merci
Bonjour, pour répondre à votre besoin, vous pouvez utiliser la colle PURLOGIC DUO – Art.N°0892 142 105, elle conviendra très bien.
Merci, belle journée
Bonjour
Je recherche une mousse pour isoler les murs de ma maison
Un produit à pulser dans les parois des murs extérieurs
Bonjour,
Voici un produit qui pourrait vous intéresser :
– Référence 0892 152 1 : purlogic premium pistolable
Belle journée
Lucille
bonjour
Quelle mousse dois-je utiliser pour installer des portes intérieures chambranle contre chambranle ?
Avez-vous un tuto pour réaliser cette opération ?
merci
Bonjour,
Pour installer des portes intéreures chambranle contre chambranle vous pouvez utiliser notre mousse de collage bi-composant manuelle PURLOGIC FAST (Art.N°0892144)
Il n’y a pas de tuto malheureusement mais la fiche technique et le mode d’emploi sont faciles de compréhension.
Belle journée,
Dany
J’ai installé un abri de jardin en acier sur une dalle ciment . Malheureusement par fortes pluies l’eau pénètre, comment et avec quoi empêcher l’eau de rentrer?
Merci
Bonjour,
Je vous propose de créer une étanchéité avec un joint de mastic silicone.
Belle journée,
Dany
Bonjour,
l’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) rappel que le DTU 36.5 § 5.9.6 indique que “les mousses expansives injectées (type aérosol) ne peuvent réaliser ni l’étanchéité, ni la fixation”.
Pour un marque qui vend uniquement aux professionnels, vous devriez ne pas conseiller la mousse PU pour l’installation de châssis. Voir même avoir un paragraphe de rappel qui indique le fait qu’elle soit proscrite particulièrement dans ce cas.
https://www.ufme.fr/sites/default/files/actualites/calfeutrement.pdf et https://www.ufme.fr/sites/default/files/actualites/position_pro_ufme_mousses_aerosol_def_0.pdf
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
En effet, le DTU 36.5 interdit l’utilisation de la mousse polyuréthane pour le calfeutrement des menuiseries extérieures, car elle ne constitue pas une première barrière d’étanchéité à la pluie battante. Une fois le calfeutrement réalisé avec une mousse imprégnée classe 1 type VKP+, du silicone avec fond de joint, ou une membrane d’étanchéité, il est possible d’utiliser de la mousse polyuréthane pour l’isolation intérieure, après le calfeutrement.
Nous avons d’ailleurs un article qui traite de ce sujet : https://infos.wurth.fr/menuiserie-les-details-de-la-norme-dtu-36-5-pour-les-poses-de-fenetres/
Nous avons mis à jour l’article en modifiant certains termes pour éviter toute confusion.
Belle journée à vous,
Dany