Léger, compact et maniable, ce cloueur à plinthes et de finition est idéal pour les travaux de finition, moulures, plinthes, parquets etc…
Avec une fixation toutes les 30cm pour une plinthe, elle se fait encore aujourd’hui en grande partie manuellement. Avec un cloueur à gaz à haut rendement, le travail est grandement facilité et surtout beaucoup plus rapide.
Le produit
CLOUEUR À GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA WO-SN 16/64
Art. N° 0864 96
L’avis de l’expert
« La perfection existe, et elle ne pèse quasiment rien ! Notre nouveau cloueur de finitions pour plinthes, baguettes, est une merveille. Vous êtes peintre, poseurs de revêtements, de parquets, menuisier ? Vous connaissez toutes ces contraintes : une machine trop lourde, peu de place pour manœuvrer, une batterie qui tient peu et se décharge vite …
Le DIGA WO-SN 16/64 réponds à toutes vos exigences. »
Arnaud Binder – Chef de produit
Les avantages du produit
- Pas de décharge en cas de non utilisation sur une période prolongée.
- Léger, maniable
- S’utilise dans des espaces avec peu de marge de manœuvre.
- Palpeur en caoutchouc sur le nez.
- Protection des surfaces lors du travail.
- Un rendu impeccable pour des finitions propres et épurées.
- Pas de décharge en cas de non utilisation sur une période prolongée.
- Plus d’autonomie qu’une batterie Ni-CD ou Ni-MH.
Les caractéristiques techniques du cloueur
- Molette de réglage de profondeur
- Très léger : 2.2 kg
- Très bon équilibre
- Pointes de 30 à 50mm
- Livré avec 2 batteries li-ion d’une capacité de 8000 tirs chacune
- 30 joules de puissance
- Chargeur de 100 brads
Les différentes applications possibles
Les applications pour les charpentiers et parqueteurs
- Permet de fixer joliment la frisette, les cache-moineaux, les lambris
- Permet de fixer aussi les plinthes
- Permet de se déplacer en totale autonomie
Les applications pour les peintres, ainsi que la pose et la rénovation de sols
- Permet de fixer les plinthes
- Permet de se déplacer en totale autonomie
Les consommables associés
CLOUS TETE HOMME ACIER ZINGUÉ
Art. N° 0481 16 ..
Les caractéristiques :
Acier zingué
Diamètre de 1,6 mm
Diamètre de tête 2,8 mm
Gamme de 30-35-40-45-50 mm
Pour plinthes, moulures, parquets, agencement
CLOUS TETE HOMME ACIER INOXYDABLE
Art. N° 5091 050 00..
Les caractéristiques :
Acier inoxydable A2
Diamètre de 1,4 mm
Diamètre de tête 2,8 mm
Gamme de 25-30-35-40-45-50 mm
Pour plinthes, moulures, parquets, agencement