Les feux de signalisation sont le premier organe de sécurité de vos remorques et semi-remorques. Que ce soit pour les usagers de la route ou pour l’usager lui-même. Bien voir, et être bien vu est primordial et obligatoire en France. La sécurité routière est une préoccupation majeure des entreprises du transport, pour répondre à cette problématique des entreprises du transport, Würth développe pour vous une gamme entière de feux de signalisation pour poids lourds et d’accessoires tels que les feux-stop, clignotants, et éclairage de plaque. Nos feux répondent aux réglementations en vigueur.
Nouveauté : la gamme de feux Vignal et Aspöck fait son entrée dans le catalogue Würth
La gamme d’éclairage pour poids lourds proposée par Würth s’agrandit avec de nouvelles références des fabricants Vignal et d’Aspöck. Déjà largement reconnu dans le domaine de l’éclairage des poids-lourds, ces fabricants proposent des solutions d’éclairage innovantes et robustes, adaptées aux exigences des professionnels du transport. Vous retrouverez ainsi 9 feux Vignals et 6 feux arrière Aspöck dans notre offre produit.


Focus sur le feu arrière Vignal LC12
Parmi les produits phares de la gamme Vignal, le feu arrière LC12 LED se distingue par sa finesse et son clignotant dynamique, offrant une signalisation efficace et un design moderne.
Les feux arrière multifonction de remorque sont conçus pour garantir une visibilité optimale et respecter les normes de sécurité, avec des accessoires tels que les feux-stop, clignotants, et éclairage de plaque. La durabilité et la facilité d’installation sont des priorités, avec des dispositifs résistants aux intempéries et faciles à connecter. C’est dans le respect de ces exigences que notre feu arrière LC12 a été conçu. Pensé pour améliorer la visibilité et la sécurité des poids lourds sur les routes, notre feu arrière LC12 offre une solution fiable et efficace pour les entreprises de transport. Dans cet article, découvrez les caractéristiques du produit.
Assurer une visibilité optimale sur nos routes est primordial pour la sécurité dans le transport routier. Découvrez notre feu arrière LC12 de la marque VIGNAL, conçu pour répondre aux exigences en vigueur.

Art. N° 523301200.
Fonctions :
- Feu clignotant
- Feu stop
- Feu de position
- Feu de marche arrière
- Feu antibrouillard
- Catadioptre
Dans le domaine du transport routier, la visibilité et la sécurité sont des éléments essentiels pour garantir une circulation sécurisée. Il est impératif d’équiper les remorques et semi-remorques des poids lourds de plusieurs feux, en conformité avec la réglementation en vigueur. C’est dans le respect de ces exigences que notre feu arrière LC12 de la marque VIGNAL a été conçu. Pensé pour améliorer la visibilité et la sécurité des poids lourds sur les routes, notre feu arrière LC12 offre une solution fiable et efficace pour les entreprises de transport. Dans cet article, découvrez les caractéristiques du produit.
Le feu arrière LC12 LED représente l’excellence en matière de sécurité routière pour les camions, assurant une visibilité optimale pour tous les usagers de la route. Son design fin et compact s’intègre parfaitement à tout véhicule, tandis que le clignotant dynamique ajoute une touche esthétique moderne. Doté de multiples fonctions telles que le feu stop, de position et de marche arrière, il est un élément essentiel pour la sécurité et la visibilité. En résumé, le feu arrière LC12 LED allie performance, esthétique et sécurité pour une conduite optimale.
Claude S. , Chef de produit
Éclairage LED
Équipé de LED, notre produit assure une grande visibilité même dans des conditions de faible luminosité ou de mauvais temps. De plus, les LED offrent une durée de vie exceptionnellement longue, réduisant ainsi la fréquence de remplacement et les coûts d’entretien associés.
Compact et ultra fin
Avec des dimensions de seulement 350 mm de longueur, 130 mm de largeur et 40 mm d’épaisseur, ce feu arrière est remarquablement fin et discret. Il s’installe facilement dans des espaces restreints. Malgré sa taille compacte, ce feu arrière offre une luminosité remarquable, assurant une conduite sûre et sécurisée, même dans les conditions les plus difficiles.
Conception étanche
Notre feu arrière est conçu en ABS rigide avec un revêtement en polycarbonate permettant d’obtenir un indice de protection élevé (IP 69K). Le 6 signifie une protection complète contre la poussière et 9K indique une protection contre l’eau à haute température et à haute pression.
Résistance aux chocs
Son revêtement en polycarbonate rend notre feu arrière très résistant aux chocs. Ainsi il assure une protection fiable pour les composants internes.
Installation très simple
Notre feu arrière pour poids lourds s’installe facilement grâce à sa compatibilité avec les tensions de 12/24 volts et son entraxe de fixation standard de 152 mm.