Vous êtes plombier, peintre, chauffagiste… qu’importe votre secteur d’activité, vous êtes amenés à vous déplacer sur chantier avec votre matériel grâce à votre véhicule utilitaire. Vous rencontrez différentes problématiques telles que le stockage de pièces longues ou encore l’exposition aux vols de véhicules ?
Grâce à la solution ORSYmobil, vous pouvez vous protéger mais aussi aménager votre véhicule. Nous disposons de références de serrures de sécurité compatibles avec toute marque de véhicules, que ce soit Mercedes, Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Nissan, Toyota, Opel, Iveco…
ORSYmobil est la solution d’aménagement de véhicules utilitaires Würth qui permet de faire gagner du temps aux professionnels et qui leur permet aussi de sécuriser leur matériel.
Vouloir gagner en praticité, c’est choisir les bacs pour pièces longues ORSYmobil
BAC POUR CHARGEMENT LONG
Art. N° 09636456..
Si vous transportez des pièces longues comme des gaines, des tuyaux ou bien des goulottes, notre bac pour pièces longues est fait pour vous aider à organiser votre stock dans votre véhicule.
Il dispose d’un rabat qui vous permet d’accéder à votre matériel facilement, sa longueur est ajustable individuellement selon le véhicule. Comme de nombreuses références de notre gamme d’aménagement V-System, notre bac pour pièces longues est en aluminium afin de gagner en légèreté.
Le fait de pouvoir stocker vos pièces longues en hauteur sur un meuble vous permet de libérer de l’espace dans votre véhicule utilitaire pour le chargement de pièces plus volumineuses. De ce fait, votre aménagement est optimisé et vous gagnez en efficacité professionnelle.
Cette référence peut être montée directement sur les équipements ORSYmobil, nous vous invitons à remplir le formulaire de contact sur notre page Eshop afin de vous faire conseiller par un de nos spécialistes.
D’autres problématiques impactent le quotidien de nos clients professionnels qui utilisent des véhicules utilitaires, notamment les risques de vols et d’effractions.
Les véhicules utilitaires sont aussi exposés aux risques de vol
Selon les rapports d’expertise pour les sinistres de vols déclarés en 2022, 16.3 % des véhicules volés sont des utilitaires. En effet, la valeur du matériel et de l’outillage stockés dans le fourgon en fait la cible des voleurs. Non seulement le préjudice financier peut impacter les entreprises de nos clients professionnels, mais le vol d’un véhicule et du matériel peuvent impacter les différents chantiers.
S’ajoutent à cela les vols de matériels dans les véhicules qui sont deux fois plus élevés que les vols de véhicules.
Pour prévenir ces risques, nous proposons différentes références de serrures de sécurité pour les véhicules. Nous proposons des versions simples pour les véhicules utilitaires équipés uniquement de portes arrières, ou doubles pour les véhicules qui sont équipés de portes arrières et latérales.
SERRURE DE SÉCURITÉ SATURN
Art. N° 0963580889
Notre serrure Saturn se caractérise par sa simplicité de pose et d’utilisation, le conducteur choisit de fermer avec la serrure ou non. Pour les professionnels qui sont amenés à effectuer des arrêts fréquents, il est possible de fermer la serrure uniquement pendant les longs arrêts entre midi et deux et le soir par exemple.
Elle est en acier inoxydable afin de résister aux conditions météorologiques. Cette serrure a été soumise à des tests d’ouverture et de fermeture s’élevant jusqu’à 56 000 cycles, cela prouve la robustesse de ce produit.
SERRURE DE SÉCURITÉ BLACKSTONE
Art. N° 096358099..
Nous avons aussi au programme notre Serrure Blackstone, elle existe en version simple ou double.
Elle se démarque par son design innovant et élégant, aussi réalisée en acier inoxydable elle est solide et robuste. Elle protège la cargaison des vols et effractions. Elle dispose d’une fonction combo qui permet de choisir la désactivation du verrouillage automatique grâce à sa vis cachée. Cela permet de choisir de fermer automatiquement la serrure à chaque fermeture de la porte ou bien de la désactiver pour pouvoir accéder plus rapidement à la cargaison.
SERRURE DE PORTE DE VÉHICULE, VANLOCK
Art. N° 096300033..
Enfin, nous avons un troisième modèle de serrure, les Vanlock qui existent en modèle Simple ou Double.
C’est une serrure très technique, brevetée pour une sécurité optimale. C’est une serrure unique avec carte de reproduction, coque anti-poussière de protection. Le verrouillage est automatique à la fermeture de la porte, elle dispose d’un câble d’ouverture d’urgence de l’intérieur du véhicule. Elle ne se démonte pas avec des outils d’effraction et résiste au perçage et au sciage. La fermeture est indépendante par rapport aux portes du véhicule.
Les serrures visibles sur les véhicules dissuadent les voleurs et réduisent le risque d’effraction.
Pour la pose de ces accessoires, nous pouvons passer par nos partenaires carrossiers qui sont présents sur toute la France.