Vous êtes plombier, peintre, chauffagiste… qu’importe votre secteur d’activité, l’aménagement extérieur du toit de votre véhicule utilitaire est réalisable grâce à la solution ORSYmobil. Nous disposons de références compatibles avec une multitude de marques de véhicules : Mercedes, Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Nissan, Toyota, Opel, Iveco, …
ORSYmobil est la solution d’aménagement de véhicules utilitaires Würth qui permet de faire gagner du temps aux professionnels mais aussi leur faire gagner en efficacité.
Vouloir gagner en praticité c’est choisir les barres de toit ORSYmobil
Si vous êtes souvent confrontés à des problématiques de stockage dans votre véhicule utilitaire, nous avons la solution pour vous. Les barres de toit ORSYmobil permettent d’optimiser le rangement à l’intérieur du véhicule utilitaire en stockant le matériel encombrant sur le toit.
Les barres de toit au programme dans notre gamme « extérieur du véhicule » sont composées d’aluminium, elles permettent de lutter contre la corrosion. Elles sont conçues pour être compatibles avec tous les véhicules standards européens. Grâce à leur conception aérodynamique, elles réduisent le bruit du vent et de la résistance à l’air. La capacité de charge maximale par support est de 75KG, nous rappelons qu’il faut respecter les instructions de toit maximum. Afin de certifier la qualité de nos produits, elles ont été testées TÜV ainsi que pour les impacts 20G.
Nos barres sont livrées avec un kit de montage, les pieds prémontés et instructions de montage.
L’installation de nos barres de toit est rapide et facile, elle ne nécessite pas de perçage supplémentaire.
De plus, elles sont compatibles avec des accessoires tels que les tubes de transport ou bien des kits de fixation d’échelles qui permettent de transporter des échelles sur le toit du véhicule ou bien d’autres éléments.
De nombreux accessoires compatibles
Nous proposons des kits de fixation qui permettent de fixer rapidement jusqu’à 4 échelles. Ils disposent d’un système de verrouillage anti-vol dont le jeu de clés est fourni avec le kit.
Le support est en matériau composite et les étriers de blocage sont en acier inoxydable ce qui permet de résister aux conditions météorologiques extérieures. C’est un accessoire robuste dont la durée de vie peut aller jusqu’à 10 000 manipulations. Cet article a été testé au crash-test 20G répondant aux normes ECE 17.07.
Aussi compatibles avec nos barres de toit, les tubes de transport
Certains éléments comme les tubes, les barres et les profilés sont difficiles à transporter et arrimer, pour répondre à cette problématique nous proposons des tubes de transport en aluminium.
D’après l’article R.311.1 du code de la route, le poids des véhicules utilitaires légers ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Si vous avez l’habitude de transporter des charges lourdes, tout gain de poids est important et c’est pour cela que nous proposons ce tube de transport en aluminium car c’est un matériau léger et durable.
Comme pour les barres de toit, l’installation est simple et rapide.
Pour certifier la qualité de ce produit, nous l’avons également testé TÜV/GS et impact 20G.
Notre tube de transport dispose d’un clapet d’ouverture avant et arrière afin de rendre accessible le matériel depuis l’avant et l’arrière du véhicule. Nous avons des références de différentes longueurs, 3030mm, 4260mm et 5260 mm, ce qui nous permet d’équiper la plupart des véhicules utilitaires français.
Nos tubes de transport sont compatibles avec toutes les galeries de toit et barres de toit standards.
Pour plus de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur notre page Eshop et remplissez un formulaire de contact !