Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, le système de climatisation du véhicule est pleinement sollicité. Cependant, avec le temps, les performances du système de climatisation décroissent car la quantité de gaz réfrigérant diminue. Lorsqu’une simple recharge ne suffit pas, c’est qu’il y a une fuite dans le circuit.
Si vous utilisez un additif détecteur de fuite, attention à la qualité du produit que vous utilisez. De même, tous les colmatants fuites sont loin d’apporter toutes les garanties d’une réparation durable dans le temps. Avec la gamme Würth, privilégiez la qualité et la garantie de produits efficaces et non dommageables pour le circuit de climatisation.
Pour les compléments d’huile de climatisation, optez pour notre huile universelle qui vous évitera de stocker de nombreuses huiles de caractéristiques et viscosités différentes.
Parlez-en avec votre conseiller commercial Würth.
Les produits Würth pour la réparation de climatisation automobile
TRACEUR DE FUITE UV BASIC – Art. N° 0892764134
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans le système de climatisation R134a et HFO1234yf :
- Suffit pour 32 applications sur des voitures de tourisme ou 16 applications sur des camions
- Compatible avec les huiles PAG et POE
- Proportion élevée d’agents actifs fluorescents
- N’agresse pas les joints ou les joints toriques
STOP FUITE PLUS CLIMATISATION – Art. N° 0892764776
- Compatibilité : peut être mélangé avec des huiles minérales, des huiles d’ester et des huiles PAG
- Possède un effet lubrifiant
- Détection des fuites : le colorant UV permet de détecter les fuites
- Ne contient pas de polymères
- Ne pas fixer le bidon sur le côté haute pression du circuit de climatisation, sous peine de faire exploser le conteneur ; risque de blessures
HUILE UNIVERSELLE POUR COMPRESSEUR DE CLIMATISATION PRO – Art. N° 0892764123
- Compatible avec les gaz suivants : R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744
- Peut être mélangée avec des huiles POE et PAG
- Excellent pouvoir lubrifiant
- Durée de vie du compresseur prolongée
- Haut niveau de compression du réfrigérant dans le compresseur