Avant même de parler de pose, de calage ou de fixation, le choix du bon type de plot est une étape déterminante dans la réussite d’un chantier de terrasse en bois. Trop souvent considéré comme un simple accessoire, le plot réglable conditionne en réalité la stabilité de la structure, le confort d’usage final et la rapidité d’exécution.
Pour les professionnels du bois et de l’aménagement extérieur, il est donc essentiel de sélectionner la solution adaptée au terrain, à la configuration du site et aux exigences du client. Dans cet article, nous passons en revue les critères techniques de sélection, les différences entre les modèles Würth, et les recommandations pratiques selon les cas d’usage.
Pourquoi le choix du plot terrasse impacte tout votre chantier
Chaque chantier de terrasse bois est unique. Et le type de plot utilisé doit s’adapter à :
· La nature du support (dalle, gravier, sol naturel, carrelage)
· La hauteur à compenser
· L’accessibilité nécessaire à la sous-structure
· Les contraintes esthétiques ou réglementaires
· Le temps d’exécution disponible et les moyens du chantier
Un mauvais choix peut engendrer des reprises de pose, des défauts de nivellement, voire des désordres structurels à moyen terme.
À l’inverse, une solution bien sélectionnée permet de fluidifier la pose, réduire les calages manuels, et garantir une finition durable.
Comment choisir le bon plot de terrasse : les critères essentiels
Voici les 4 critères fondamentaux à prendre en compte pour orienter votre sélection.
La nature du sol
Le support sur lequel reposera la terrasse conditionne directement le type de plot à utiliser :
- Sol stabilisé (gravier compacté, dalle béton brute, terrain préparé) : misez sur un plot standard de type Würth Eco, robuste et polyvalent pour des bases solides.
- Support rigide existant (ancien carrelage, dalle béton mince) : préférez un plot faible hauteur, qui limite la surélévation tout en assurant la stabilité.
- Terrain irrégulier ou en pente : orientez-vous vers un plot Buzon réglable, idéalement associé à un correcteur de pente pour compenser les inclinaisons jusqu’à 5 %.
La hauteur de surélévation à atteindre
Chaque chantier implique une hauteur à compenser différente. Voici les correspondances à retenir :
|
Besoin chantier |
Plot recommandé |
|
Rattrapage léger (10 à 24 mm) |
Plot faible hauteur |
|
Surélévation modérée (25 à 170 mm) |
Plot Eco |
|
Pose avec vide technique ou forte pente (jusqu’à 300 mm) |
Plot Buzon avec rehausses |
Astuce : Toujours prévoir une marge de réglage pour absorber les irrégularités du sol sans déstabiliser la structure.
L’accès à la sous-structure
Vous prévoyez un accès futur pour la maintenance, les réseaux ou des ajustements techniques ?
- Optez pour des plots réglables post-pose, compatibles avec la clé de réglage Würth, qui permet d’ajuster la hauteur même après la fixation des lambourdes.
- Évitez les systèmes fixes, qui limitent toute correction ultérieure et compliquent l’entretien.
Contraintes esthétiques ou environnementales
Le choix du plot impacte aussi l’esthétique et la faisabilité selon le contexte du chantier :
- En rénovation : le plot faible hauteur est parfait pour respecter les hauteurs de seuils existants, sans créer de marche superflue.
- En pose libre sur gravier : le plot Eco offre une excellente tenue et stabilité, sans surélever inutilement la structure.
- En terrain complexe ou technique : le plot Buzon s’adapte parfaitement aux contraintes grâce à ses accessoires spécifiques (entretoises, cales EPDM, correcteurs de pente).
Quel plot Würth choisir ? Le comparatif des modèles pour chaque type de chantier
Würth propose une gamme complète de plots réglables adaptés aux différents types de configurations de chantier. Choisir le bon modèle, c’est gagner du temps sur le terrain, optimiser la pose, et garantir une structure fiable et durable. Voici un comparatif synthétique et pratique pour orienter votre sélection selon vos besoins.
|
Hauteur réglable |
Scénario idéal |
Points forts |
|
|
25 à 170 mm |
Pose standard sur sol stabilisé |
Robuste, économique, réglage simple |
|
|
Plot Buzon |
25 à 300 mm (extensible) |
Terrain irrégulier, vide sanitaire, pente |
Modulaire, compatible accessoires, hautes performances |
|
10 à 24 mm |
Pose sur dalle ou carrelage existant |
Discret, idéal rénovation sans surélévation |
Les accessoires indispensables pour une pose de terrasse sur plots réussie
La réussite d’un chantier de terrasse ne dépend pas uniquement du type de plot utilisé. C’est l’ensemble du système de pose, incluant les accessoires adaptés, qui garantit une structure stable, esthétique et durable dans le temps.
Pour les professionnels exigeants, voici les accessoires Würth essentiels à intégrer dès la conception du projet, pour une installation sans faille.
· Clé de réglage : ajustement rapide sans démontage
· Correcteur de pente : compensation jusqu’à 5 %
· Cales EPDM : absorption des vibrations, confort de marche
· Plaques d’entretoise : espacement régulier et stabilité latérale
· Entretoises murales : finition bordure impeccable
· Niveau à bulle pour plot : contrôle immédiat de planéité
Nos recommandations selon le profil du chantier
Chaque projet de terrasse bois a ses spécificités. Voici les associations les plus pertinentes selon le contexte d’intervention.
|
Contexte projet |
Produit conseillé |
|
Rénovation sur carrelage ou dalle mince |
Plot faible hauteur |
|
Construction neuve sur sol préparé |
Plot Eco |
|
Terrain en pente ou irrégulier |
Plot Buzon + correcteur |
|
Terrasse avec accès technique sous-structure |
Plot Buzon avec accessoires |
|
Chantier économique et rapide |
Plot Eco sans module supplémentaire |
Le choix du plot est une décision technique structurante dans tout projet de terrasse bois. En sélectionnant le bon système en amont, les professionnels gagnent en efficacité, en précision et en durabilité.
Une fois le bon type de plot sélectionné, il est essentiel de maîtriser la pose étape par étape pour un rendu durable et professionnel. Découvrez notre guide pour une installation réussie.