Avec le calendrier agricole Würth, retrouvez votre feuille de route au fil des saisons. Vous y découvrirez les produits spécifiques au marché et des produits 100% agricoles. Afin de vous simplifier le quotidien, nous vous avons classés nos meilleurs produits par gammes pour chaque saison de l’année (Printemps, Été, Automne et Hiver). À la fin de notre calendrier, il vous sera possible d’avoir accès à l’ensemble de nos brochures en flashant les QR codes. Bien entendu, le calendrier agricole est disponible en version digitale.
Printemps
La graisse multi-usage
Lors de la période avril – mai – juin, de nombreux produits vous seront nécessaires pour l’entretien quotidien des appareils, la vidange ou la remise en état des appareils.
Parmi ces produits, il en existe des 100% agricole notamment dans la Gamme produits chimique avec la Graisse TP Agri Lube Shuttle. Cette graisse est la plus adaptée et la plus universelle pour le milieu agricole : elle dispose d’une très bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression. Elle vous sera particulièrement utile pour l’entretien de vos engins agricoles qui est essentiel pour assurer l’étanchéité des paliers et ainsi empêcher la pénétration d’eau et contaminations.
Graisse multi-usage
Art. N°0893 874 400
Le nettoyant freins
Un autre produit pourrait s’avérer utile durant le printemps : le nettoyant freins pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d’entretien et de réparation. Il s’évapore rapidement et offre d’excellentes performances de nettoyage sans résidus et avec une bonne compatibilité avec les peintures, les plastiques, les joints et le caoutchouc.
Nettoyant freins
Art. N°0890 108 7
Le nettoyant carrosserie
Le dernier produit 100% Agri que nous avons développé pour le printemps : le nettoyant carrosserie WNC70. Puissant, il nettoie les saletés les plus tenaces et élimine efficacement les résidus d’insectes sur les tracteurs. Ce produit réussira à devenir un de vos éléments indispensable. Toutefois, attention à ne pas l’appliquer sur des surfaces trop chaudes ou à la lumière du soleil. Dans le cas contraire, il ne faudra pas le laisser sécher sur les surfaces et le rincer rapidement. Il sera parfait pour entamer la transition du printemps vers l’été.
Nettoyant carrosserie
Art. N°0893 048
Été
L’été sera synonyme de travail de nuit pour les récoltes et période de moisson. Dans cette optique, de nombreux produits vous seront nécessaires pour le remplacement des boulons de charrue mais également le transport de paille.
Le HHS 5000
Pour garder les machines dans un très bon état et ainsi les protéger contre toutes corrosions sur le long terme, nous vous conseillons le HHS 5000. Durable et fiable il ne s’usera pas avant un long moment. De plus, vous pourrez l’utiliser partout grâce à sa résistance aux acides faibles, projections d’eau et d’eau salée.
HHS 5000
Art. N°0893 106 3
Électricité et signalisation
La gamme de produits électricité et signalisation avec des produits tels que le gyrophare, les feux à Led ou encore les phares de travail vont vous permettre de bien travailler la nuit lors des périodes de moissons avec un éclairage extérieur qui sera très puissant et possèdera une longue durée de vie. Vous allez pouvoir retrouver l’ensemble des produits de cette gamme sur la brochure électricité et signalisation disponible via le QR Code à la fin du calendrier Agricole.
Nos différents gyrophares
Feu à LED
Art. N°0812 42 454
Phares de travail
Art. N° 0812 450 004
Automne
Les labours d’automne (ou d’hiver hors période de gel), toujours plus profond que celui de printemps sont réalisés sans briser les mottes. Il nécessite d’avoir des machines en bon état avec des pièces qui ne sont pas usées grâce à leurs entretiens.
Pour entretenir nos machines, il existe la gamme outillage électrique et pneumatique dont fait partie la pompe à graisse à batterie. Puissante et confortable, elle convient parfaitement pour le graissage des équipements agricoles comme les moissonneuses-batteuses ou les tracteurs.
L’hivernage pulvérisateur végétal
Disponible dans notre brochure : « Nettoyage professionnel du véhicule », nous retrouverons nos produits de la gamme hivernage avec l’hivernage pulvérisateur végétal uniquement développés par le marché agricole. Produit formulé à base de ressources végétales et renouvelables pour un meilleur respect de l’environnement et biodégradable à plus de 95 % (selon test OCDE 302B). Ce dernier dissout les résidus de produits phytosanitaires et nettoie les différentes parties du matériel tout en protégeant de la corrosion.
Hivernage pulvérisateur végétal
Art. N° 0893 665 10
Boulonnerie agricole
Pour la fin de l’automne et attaquer le mieux possible la saison hivernale, on vous propose la gamme boulonnerie agricole avec des produits comme :
- Les boulons de charrue
Boulons de charrue
Art. N° 0224 … /
0228 … / 1225 … / 1230 …
- Les boulons de rotavator
Boulons de rotavator
Art. N° 1218
- Électrodes de rechargement pour les pièces d’usures
Électrodes de rechargement pour les pièces d’usure
Art. N° 2995 54
Hiver
Afin de préparer la saison, il faudra remettre en état le matériel dans les ateliers, bien tailler les vignes et préparer les véhicules d’entretien et de transport. Pour cela, il nécessitera de remplacer ou recharger les pièces d’usures et les casses mécaniques.
Nous aurons donc des gammes de produits comme l’EPI avec des gants, des lunettes de protection et le casque anti-bruit Bluetooth.
Le casque anti-bruit Bluetooth
Ce dernier est un produit 100% agri alliant un confort avec une sécurité maximum :
- Il permet la perception du bruit ambiant et des signaux d’alertes ainsi que de bien communiquer avec l’environnement proche.
- Bluetooth 5.2, bonne qualité sonore, longue portée, consommation d’énergie optimisée
- Limiteur de niveau sonore intégré, protège l’audition contre les bruits d’impulsion nocifs
- Appel mains libres, pas d’interruption pendant le travail
Assistant audio : indique l’état actuel, il n’est donc pas nécessaire de retirer le casque anti-bruit dans une zone dangereuse.
Casque anti-bruit Bluetooth
Art. N° ° 9501 011 220
Les machines
Pour l’entretien des machines, nous avons également plusieurs produits dont un 100% agri :
- Clé à chocs
Clé à chocs
Art. N° 9501 006 928
- Clé à choc pneumatique
Clé à chocs pneumatique
Art. N° 5714 308 0
- Cloueur cavalier : 100% Agri
- Scie Sabre
Scie sabre
Art. N° 701 109 004
Toutes saisons
Pour toutes les saisons, vous retrouverez des gammes de produits chimiques pour la remise en état de bâtiments…
Nous avons également à disposition durant tous les mois de l’année nos brochures dans lesquelles vous découvrirez vos produits du top 100 AGRI. Par exemple dans la brochure « le nettoyage professionnel du véhicule » où l’on retrouvera le spray nettoyant freins 500ML.