Ce nouveau sac spécialement conçu pour les outils d’électricien ne contient aucune pièce métallique. Il est de plus composé de nombreuses poches intérieures et extérieures afin d’optimiser vos interventions sur les chantiers.
Parce que les habitudes de travail sont différentes, le sac peut être transporté par le biais d’une poignée plastique ou d’une bandoulière.
Nouveau système innovant : bandoulière / ceinture 2 en 1 !
La bandoulière de cette caisse à outils peut être facilement détachée pour être utilisée comme ceinture porte outils. Les accessoires s’adaptent à la bandoulière / ceinture 2 en 1 !
Caractéristiques techniques :
- Hauteur (H) 420 mm
- Longueur (L) 220 mm
- Profondeur (P) 220 mm
- Poids 1 kg
- Volume 11 l
- Charge maximale 10 kg