Le clouage permet de remplacer un chevillage léger à moyen, en réduisant considérablement la durée de vos chantiers. Cette solution de fixation est un véritable gage de productivité puisqu’elle permet de réaliser des fixations en série avec une impressionnante rapidité. Avec la fixation directe vous travaillez également dans de meilleures conditions : sans poussière, sans vibration et avec un faible bruit.
Pourquoi choisir le clouage ?
Le clouage permet aux plaquistes de réduire ses besoins en biens d’équipements :
Avec Clouage :
- Cloueur
- Cartouches de gaz et pointes
Avec le Perçage et le Chevillage :
- Marteau-Perforateur
- Forets
- Chevilles à frapper
- Maillet ou marteau
Optimisez la rentabilité de vos chantiers en gagnant du temps lors de la pose des rails de placo au sol :
Fixation Avec Clouage :
1. Placez le rail
2. Effectuez la fixation en respectant les entres axes (60 cm en moyenne)
Fixation Avec le Perçage / Chevillage
1. Placez le rail
2. Percez un trou
3. Frappez une cheville
Avec le clouage, seulement 2 étapes sont nécessaires pour obtenir le même résultat qu’avec un perçage/chevillage classique. En moyenne, un chantier réalisé en utilisant la fixation directe permet d’obtenir une productivité 3 fois plus élevée.

Le cloueur à gaz béton adapté aux plaquistes : le DIGA CS-2 Power Würth
Confort d’utilisation et précision :
- La répartition des charges du cloueur CS2 permet une prise en main optimale. Facilitez votre quotidien et réduisez les risques de TMS (Trouble musculo squelettiques) grâce à l’ergonomie de notre cloueur DIGA CS2.
- 8 positions de réglages sont disponibles pour adapter la puissance de tir à la résistance de chaque surface pour la pose de rails au sol ou au mur en cas de rénovation.
2 types de pointes :

Pointe de diamètre 2,6 mm de qualité supérieure
Art. N° 0864950015

Pointe de diamètre 3mm de qualité supérieure spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance.
Art. N° 0864950217
Caractéristiques du cloueur à gaz béton pour plaquistes :
- Fourni avec un coffret métallique de transport
- Fonctionne indépendamment des systèmes d’air comprimé fixes ou mobiles
- Quasiment aucun recul
- Extrêmement facile à utiliser
- Puissance 105 joules
- Injection de carburant électronique
- Le magasin peut être remplacé sans outils
- Pour longueurs de clou 15-40 mm avec Ø 2,6/3,0/3,7 mm
- 40 clous par magasin
- Temps de charge 120 min (2 chargeurs inclus)
Découvrez nos Packs découverte Cloueur + Pointes
- Lot Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power 40p + pointes 15mm
Art. N° 5988 593 524
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur gaz béton DIGA CS2 power 40P
- 7200 soit 9 packs de pointes béton pour DIGA CS-2 15MM
- Lot Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power 40p + pointes 20mm
Art. N° 5988 593 522
Ce lot est composé de :
- 1 cloueur gaz béton DIGA CS2 power 40P
- 7200 soit 9 packs de pointes béton pour DIGA CS-2 20MM