Le soudage occupe une place essentielle dans les métiers du métal, de la maintenance et de la construction.
Assembler durablement deux pièces métalliques par fusion requiert un procédé adapté à la nature du matériau, au contexte d’intervention et au niveau de précision attendu.
Parmi les techniques les plus courantes, le soudage MMA, le MIG/MAG et le TIG se distinguent par leurs principes, leurs usages et leurs contraintes spécifiques.
Cet article propose un décryptage complet de ces trois procédés afin d’en faciliter la compréhension et le choix selon les besoins professionnels.
Soudure M.M.A. Manual Metal Arc (à l’arc électrique) : la solution polyvalente pour les travaux de chantier
Le procédé MMA (Manual Metal Arc), ou soudage à l’électrode enrobée, demeure la méthode la plus utilisée sur les chantiers pour l’assemblage rapide et fiable des pièces métalliques.
Facile à mettre en œuvre, il repose sur la création d’un arc électrique entre l’électrode et le métal à souder, assurant la fusion homogène du métal d’apport et du métal de base.
Polyvalent et robuste, le soudage MMA conserve une excellente performance, même dans des conditions extérieures difficiles. Peu sensible à la poussière, à l’humidité ou au vent, il s’impose comme la solution idéale pour les travaux de maintenance, de dépannage et de réparation sur site.

Poste à souder MMA 120
Art.N° 0702400702
Pour les interventions mobiles, le poste à souder MMA 120 offre un excellent compromis entre légèreté et puissance. Doté des fonctions Hot Start et Anti-Stick, il facilite l’amorçage et garantit une stabilité d’arc constante.

Poste à souder MMA 160
Art.N° 0702350160
Les professionnels ayant besoin d’une intensité supérieure privilégieront le poste à souder MMA 160, capable de souder des électrodes jusqu’à Ø 4 mm et assurant un facteur de marche élevé, idéal pour les soudures prolongées sur chantier.
Le procédé M.M.A. est le plus répandu pour ses nombreux avantages :
- Faible investissement
- Facilement transportable : idéal chantier
- Simplicité des appareils
- Flexibilité d’utilisation
Comment choisir une électrode ?
Une électrode enrobée se compose de deux éléments principaux :
- une âme métallique, qui sert de métal d’apport et conduit le courant électrique,
- un enrobage, qui favorise la fusion de l’âme et protège le cordon de soudure de l’air ambiant, évitant ainsi toute oxydation.
Lors d’une soudure MMA, une règle simple s’applique :
Ø électrode ≤ épaisseur du métal à souder (en mm).
Le choix dépend également de la capacité du poste à souder, afin d’assurer une fusion régulière et un cordon homogène.
Soudure M.I.G. / M.A.G. – Metal Inert Gas / Metal Active Gas
Le procédé MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) repose sur la création d’un arc électrique entre la pièce et un fil de soudure continu alimenté par une bobine.
Le fil fond sous l’action de la chaleur et s’unit au métal de base, le tout sous protection gazeuse pour éviter l’oxydation.
Cette technique, souvent appelée soudage semi-automatique, se distingue par sa vitesse d’exécution et sa régularité de cordon.
Elle est particulièrement adaptée aux environnements de production : carrosserie industrielle, chaudronnerie, construction métallique ou séries répétitives en atelier.
La différence entre les deux variantes repose sur la nature du gaz protecteur :
- MIG : utilisation d’un gaz inerte (argon pur ou argon-hélium), recommandé pour l’aluminium, le cuivre ou l’inox ;
- MAG : emploi d’un gaz actif (argon + CO₂), privilégié pour les aciers doux et non alliés.
Les postes MIG/MAG modernes assurent une grande stabilité d’arc et limitent la formation de projections, contribuant à un travail propre et régulier.

Poste à souder MIG/MAG 160
Art.N° 5952352160
Léger, compact et multifonction, le poste MIG/MAG 160 combine les procédés MIG/MAG, MMA et TIG.
Il assure une utilisation simple et stable, même sur rallonge ou groupe électrogène, grâce à sa technologie PFC.
Parfait pour les opérations de maintenance, les réparations d’engins ou les petits ateliers.

Poste à souder MIG/MAG 270
Art.N° 5952352270
Plus puissant, le poste MIG/MAG 270 triphasé délivre jusqu’à 270 A, garantissant une stabilité d’arc remarquable et une productivité élevée.
Son panneau de commande intuitif et son dévidoir compact en font un outil fiable pour la construction métallique et la chaudronnerie industrielle.
Soudure T.I.G. – Tungstène Insert Gas
Ce procédé de soudure est utilisé pour des travaux soignés et minutieux, comme souder des cuves, chaudrons, tuyaux, portails, etc.
Le système d’une soudure T.I.G. correspond à un arc électrique se formant entre l’extrémité d’une électrode en tungstène fixée sur une torche, le métal d’apport et la pièce à souder. La soudure est protégée par un gaz inerte (Argon et/ou hélium) pour éviter l’oxydation. Le métal d’apport (baguette d’un mètre) est placé manuellement par l’utilisateur.
L’arc de tungstène produit des soudures de grande qualité sur divers métaux, spécialement l’acier inoxydable et l’aluminium. La soudure à l’arc s’appuie sur l’élévation de la température des pièces à assembler jusqu’au point de fusion grâce au passage d’un courant électrique alternatif ou continu.
Le soudage s’effectue le plus souvent en polarité directe : le pôle – du générateur est relié à l’électrode pour les métaux et alliages (aciers, inox, cuivreux, titane, nickel, …) ; sauf dans le cas des alliages légers d’aluminium ou du magnésium, où l’on soude en polarité alternée. Il n’est pas possible de souder en polarité inverse : le pôle + est alors relié à l’électrode, car cela détruirait cette électrode en la faisant fondre.
Les avantages du procédé T.I.G. :
- Qualité de soudure parfaite
- Pas de projections
- Travail fin et précis
- Permet de souder de nombreux alliages

Poste à souder TIG 160
Art.N° 5952381
Compact et polyvalent, le poste TIG 160 fonctionne en courant continu (DC), idéal pour les travaux sur acier, inox ou cuivre. Sa technologie inverter avec amorçage haute fréquence garantit un démarrage précis et une stabilité d’arc optimale. Facile à transporter (9,2 kg), il offre un facteur de marche de 100 % à 110 A, convenant aussi bien aux travaux d’atelier qu’aux interventions sur chantier.

Poste à souder TIG 200
Art.N° 0702400708
Destiné aux applications plus exigeantes, le poste TIG 200 AC/DC permet de souder tous les matériaux, y compris l’aluminium. Son mode pulsé améliore le contrôle du bain de fusion et garantit une finesse de cordon remarquable. Avec une plage de 5 à 200 A, une amorce haute fréquence, et une alimentation monophasée avec PFC, il combine précision, confort et puissance dans un format compact.