Pose rapide, adaptation à tous les sols, gestion optimale du drainage : la terrasse en bois sur plots s’impose aujourd’hui comme une solution incontournable pour les professionnels du bâtiment, du bois et de l’aménagement paysager. Ce système modulaire permet de contourner les contraintes techniques les plus fréquentes sur chantier : sol irrégulier, absence de dalle béton, délais serrés, exigences esthétiques.
Mais pour garantir la stabilité, la durabilité et la conformité de l’installation, chaque étape compte : du choix des plots réglables jusqu’au calage final des lambourdes, en passant par le réglage de la pente et l’absorption des vibrations.
Dans ce guide technique, nous décryptons les avantages concrets des terrasses bois sur plots, les bonnes pratiques de mise en œuvre sur le terrain, ainsi que les solutions Würth recommandées pour des chantiers efficaces, rentables et durables.
Qu’est-ce qu’une terrasse sur plots ?
Une terrasse sur plots est une structure extérieure surélevée où les lames de bois — ou de composite — reposent sur des lambourdes fixées sur des plots réglables. Ces plots, directement posés sur un sol stabilisé (terre, gravier, dalle béton ou carrelage existant), permettent d’ajuster précisément la hauteur de la structure, de compenser les irrégularités du terrain et d’assurer une bonne ventilation et un drainage optimal.
Ce système évite les travaux de maçonnerie lourds, tout en offrant une base stable, durable et démontable. Il permet aussi un accès simplifié à la sous-structure pour la maintenance ou les interventions techniques ultérieures.
La pose sur plots est aujourd’hui privilégiée dans de nombreux cas :
· Rénovation sur un sol existant (carrelage, dalle)
· Construction sur terrain naturel sans fondation
· Création de terrasse accessible avec vide technique
· Installation sur surfaces irrégulières ou en pente légère
En optant pour des plots réglables professionnels, les installateurs gagnent en flexibilité d’exécution, en rapidité de chantier et en qualité de finition, sans compromis sur la sécurité.
Pourquoi choisir une terrasse bois sur plots ?
La pose sur plots s’impose aujourd’hui comme la solution technique la plus adaptée aux contraintes rencontrées sur les chantiers d’aménagement extérieur. Pour les professionnels du bois et du paysage, elle combine efficacité opérationnelle, modularité et résultats durables, tout en répondant aux exigences des clients en matière d’esthétique et de performance.
Gain de temps sur le chantier
L’un des principaux avantages des plots réglables est la réduction significative du temps de mise en œuvre. Contrairement à une terrasse nécessitant une dalle béton, aucun terrassement profond ni séchage ne sont nécessaires.
Les plots se posent directement sur un sol stabilisé (gravier, dalle existante, carrelage), permettant une installation rapide, propre et sans maçonnerie lourde.
Adaptabilité maximale aux contraintes de terrain
Les plots réglables Würth permettent de compenser facilement :
· les irrégularités du sol
· les légères pentes (grâce aux correcteurs d’inclinaison)
· les hauteurs variables à gérer en bordure, en escalier ou sur vide sanitaire
Cette adaptabilité permet aux professionnels de travailler sur divers supports (terre, béton, dalles, anciennes terrasses) sans perdre en stabilité ni en précision d’alignement.
Gestion optimale de l’humidité et du drainage
La structure surélevée crée un vide d’air permanent entre le sol et les lames de terrasse. Cela favorise :
· une évacuation naturelle de l’eau de pluie
· une ventilation continue des lambourdes et du bois
· une réduction des risques de stagnation, moisissures ou déformations
Résultat : la terrasse reste saine, durable, et nécessite moins d’entretien dans le temps.
Maintenance facilitée et durabilité renforcée
Une terrasse sur plots permet un accès direct à la structure porteuse, ce qui facilite :
· les interventions ponctuelles (entretien, changement de lame, inspection)
· l’entretien du sol sous la terrasse
· l’adaptation ou extension future de la structure
Associés à des fixations adaptées et des matériaux de qualité, les plots garantissent une longévité accrue des installations, même dans des environnements extérieurs exigeants.
Étapes clés pour poser une terrasse bois sur plots (avec les solutions Würth intégrées)
Préparation du sol
Avant toute pose, la qualité du sol est déterminante. Pour éviter les affaissements et garantir la stabilité de l’ensemble :
· Débarrasser la zone de tout débris (racines, pierres, végétation)
· Poser un géotextile pour bloquer la repousse des mauvaises herbes
· Si le sol est meuble, ajouter une couche de gravier compacté (10 à 15 cm) pour stabiliser l’assise
Une préparation rigoureuse permet une pose directe des plots sans maçonnerie, tout en assurant la longévité de l’ouvrage.
Installation des plots de terrasse
Le choix du bon plot est une étape décisive pour garantir la stabilité et la durabilité de votre terrasse. Pour découvrir comment choisir le type de plot adapté à chaque configuration de chantier, consultez notre article de blog : Quel plot de terasse choisir ?
Les plots réglables Würth sont conçus pour simplifier l’installation, même dans les configurations de terrain les plus complexes. Grâce à leur hauteur ajustable (jusqu’à 300 mm selon les modèles), ils permettent une mise à niveau fine, sans avoir recours à des cales de fortune ou à des décaissements supplémentaires.
|
Type de plot |
Hauteur réglable |
Usage recommandé |
|
25 à 170 mm |
Pose standard sur sol stabilisé |
|
|
25 à 300 mm |
Pose sur terrain irrégulier ou en pente |
|
|
10 à 24 mm |
Pose sur dalle ou carrelage existant |
Cette flexibilité est renforcée par l’utilisation de la clé de réglage Buzon, qui permet d’ajuster la hauteur après la pose des lambourdes, directement depuis la surface. Concrètement, cela signifie qu’un installateur peut rattraper un défaut de niveau en cours de chantier sans démonter ce qui a déjà été posé. Un gain de temps considérable, surtout sur des surfaces importantes ou à forte pente.
Espacement recommandé entre les plots
L’espacement dépend directement de la section des lambourdes utilisées. Voici les repères techniques couramment admis :
|
Section des lambourdes |
Espacement entre plots |
|
40 x 60 mm |
40 cm |
|
50 x 70 mm |
50 cm |
|
60 x 80 mm |
60 cm |
Ces distances sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l’essence de bois, la portée libre, et les contraintes spécifiques du projet (charge, type de lames, environnement).
Pour garantir la régularité et éviter les décalages :
· Utilisez un cordeau de traçage
· Vérifiez chaque rangée avec un niveau à bulle adapté, comme le niveau à bulle pour plot Würth
Pour les terrains en déclivité, le correcteur de pente Buzon offre une compensation jusqu’à 5 % d’inclinaison, directement intégrée sous la base du plot. Là encore, cela évite de recourir à des solutions bricolées ou à des travaux lourds de terrassement.

CORRECTEUR DE PENTE BUZON RÉGLABLE 0-5% POUR PLOT DE TERRASSE
Art.N° 090777705
Fixation des lambourdes
Les plots Würth sont équipés de têtes spécifiques permettant la fixation directe des lambourdes bois ou aluminium, sans platine ni accessoire supplémentaire.
Pour assurer leur fixation utilisez des vis inox A2 ou A4, selon l’exposition et le type de bois.
Le contrôle du niveau est une autre étape clé. Grâce au niveau à bulle intégré pour plot, le poseur peut vérifier localement chaque point d’appui, sans installer une règle de maçon systématiquement.
Mais c’est surtout l’ajout des cales EPDM Buzon qui fait la différence sur le ressenti final de la terrasse :
· Amortissement des vibrations liées aux pas ou aux variations de température
· Suppression des bruits de contact entre les lambourdes et les plots
· Protection contre l’usure mécanique à long terme
CALE EPDM BUZON ANTIDÉRAPANTE POUR SUPPORT DE TERRASSE
Art.N° 0907777.

Pose des lames de terrasse
Le calage et la fixation des lames est l’étape la plus visible pour le client final — c’est aussi celle où la finition fait la différence entre une terrasse “acceptable” et une installation perçue comme premium.
Avant toute fixation :
· Un jeu de dilatation de 5 à 7 mm entre les lames est indispensable pour éviter tout gondolement ou écrasement.
· L’alternance des longueurs et l’alignement des joints contribuent à l’équilibre visuel et à la qualité perçue.
Sur le plan technique, l’utilisation de vis inox spéciales terrasse ou de systèmes de fixation invisible assure non seulement une tenue dans le temps, mais aussi un aspect net, sans surépaisseur ni point d’accroche.
Mais c’est surtout l’emploi des plaques d’entretoise et des entretoises murales qui garantit :
· Une régularité parfaite des espacements, sans écart d’alignement en bordure
· Une évacuation homogène des eaux pluviales sur l’ensemble de la terrasse
· Une meilleure tenue structurelle grâce à la stabilisation latérale des lames
Ces accessoires ne sont pas des options : ce sont des outils de précision, pensés pour fiabiliser la pose, rationaliser l’installation et réduire les ajustements manuels.
PLAQUE D’ENTRETOISE BUZON POUR TERRASSES EN DALLES DE PIERRE
Art.N° 0907777.

ENTRETOISE MURALE BUZON POUR PLOTS DE TERRASSES EN DALLES
Art.N° 090777725

Würth, un partenaire technique au service des professionnels
Plus qu’un fournisseur, Würth se positionne comme un partenaire technique fiable pour les professionnels de l’aménagement extérieur. Grâce à une offre complète et cohérente — plots réglables, accessoires de calage, outils de réglage — la marque propose un système pensé pour la performance terrain.
Chaque composant est conçu pour optimiser le temps de pose, sécuriser l’installation et garantir une finition durable, même dans les configurations les plus exigeantes. Cette approche intégrée permet aux installateurs de s’appuyer sur des solutions éprouvées, tout en valorisant leur expertise auprès de leurs clients.
FAQ – Terrasse bois sur plots
Est-ce qu’on peut poser une terrasse bois sur un sol irrégulier ?
Oui, c’est même l’un des principaux avantages des plots réglables.
Ils s’adaptent aux différences de niveau et aux pentes, sans besoin de dalle béton. Avec un correcteur de pente, on peut compenser jusqu’à 5 % d’inclinaison.
Est-ce qu’il faut une dalle en béton pour poser les plots ?
Non, ce n’est pas obligatoire.
On peut poser les plots directement sur du gravier compacté, à condition de bien stabiliser le sol et de poser un géotextile pour éviter les mauvaises herbes.
À quelle distance faut-il mettre les plots sous les lambourdes ?
Cela dépend de la section des lambourdes.
Par exemple, avec du 50 par 70 mm, l’espacement recommandé est d’environ 50 centimètres. Plus la section est grande, plus l’espacement peut être large.
Quels sont les accessoires indispensables pour une pose sur plots ?
Plusieurs accessoires facilitent la pose et la rendent plus fiable :
· Les cales EPDM pour amortir les vibrations
· Les plaques d’entretoise pour stabiliser les lambourdes
· La clé de réglage pour ajuster la hauteur sans démonter
· Le niveau à bulle pour contrôler l’alignement facilement