Les travaux en hauteur figurent parmi les activités les plus risquées sur les chantiers. Selon le rapport annuel 2023 sur les conditions de travail du ministère du Travail, les chutes de hauteur représentent la première cause d’accidents graves sur les chantiers, même à des hauteurs inférieures à 3 mètres. Ces statistiques sont corroborées par l’INRS, qui souligne que l’utilisation d’équipements inadaptés constitue l’un des principaux facteurs de risque.

Si vous êtes un professionnel à la recherche d’une solution fiable pour vos travaux en hauteur, les plateformes individuelles roulantes (PIR) et les plateformes individuelles roulantes légères (PIRL)  sont des équipements essentiels. Ces outils permettent non seulement de travailler efficacement, mais surtout de garantir votre sécurité et celle de vos équipes.

Chez Würth, nous mettons notre expertise au service des professionnels, en proposant des équipements conformes aux normes les plus strictes. Découvrez dans cet article comment choisir la plateforme idéale pour vos besoins.

Qu’est-ce qu’une plateforme de travail ?

Une plateforme de travail est un équipement conçu pour permettre aux travailleurs d’accéder en toute sécurité à des zones en hauteur, particulièrement courantes dans les chantiers de rénovation. Fixe ou mobile, elle trouve son utilité dans des secteurs variés comme la construction, l’entretien de bâtiments ou les travaux techniques. En plus de garantir un accès optimal, les plateformes jouent un rôle clé dans la prévention des chutes, contribuant ainsi à la sécurité des opérateurs.

Pourquoi choisir une PIR ou une PIRL ?

Les plateformes individuelles roulantes (PIR) et les plateformes individuelles roulanteslLégères (PIRL) sont idéales pour travailler en hauteur. Elles offrent une solution stable, mobile et respectent les normes de sécurité.

Les PIRL, avec une hauteur de plancher maximale de 1,5 mètre, sont parfaites pour les travaux intérieurs et de petite envergure. Les PIR, quant à elles, conviennent davantage aux environnements extérieurs ou industriels, avec une hauteur de plancher pouvant atteindre jusqu’à 2,5 mètres.

PIRL : une solution compacte pour les intérieurs

Les PIRL sont idéales pour les travaux en intérieur, grâce à leur compacité et leur légèreté. Elles sont particulièrement adaptées aux petits travaux de rénovation, comme la peinture de plafonds ou l’installation de luminaires.

  • Hauteur maximale : 1,5 mètre de plancher de travail.
  • Mobilité : Facile à déplacer dans les escaliers ou les espaces étroits.
  • Norme : NF P93-353.

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LEGERE PIRL

Art.N°096297510.

  • Compacité et mobilité : ultra compacte avec des roues de 100 mm pour un déplacement aisé en position ouverte ou fermée.
  • Confort d’utilisation : marches de 80 mm de profondeur et poignée de transport pour une manipulation facile.
  • Conformité et garantie : certifiée conforme à la norme PIRL NF P 93-353 et au décret 2004-924, avec une garantie de 5 ans.

PIR : Une stabilité renforcée pour des hauteurs supérieures

Les PIR sont conçues pour des travaux plus exigeants, nécessitant une stabilité renforcée et une capacité de charge plus élevée. Elles sont idéales pour les travaux extérieurs ou industriels, comme dans la construction, la maintenance, la fabrication, la logistique et l’entretien urbain. Les modèles télescopiques ont l’avantage de pouvoir être utilisées en escalier.

  • Hauteur maximale : 2,5 mètres de plancher de travail
  • Norme : NF P93-352

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE

Art.N°096297509.

  • Sécurité Optimale : Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection à 360° de l’opérateur.
  • Stabilité et Mobilité : Stabilisateurs à réglage millimétrique et roues de 200 mm pour une manœuvrabilité optimale.
  • Capacité de Charge : Supporte jusqu’à 150 kg, avec une tablette haute pour outillage et une tablette basse pour rangement, capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L.
  • Conformité et Garantie : Certifiée conforme à la norme PIR NF P 93-352 et au décret 2004-924, avec une garantie de 5 ans.

Comment choisir une PIRL ou une PIR ?

Pour choisir la plateforme individuelle roulante légère (PIRL) ou la plateforme individuelle roulante (PIR) adaptée à vos besoins, plusieurs critères doivent être pris en compte.

La hauteur de travail : assurez-vous que la plateforme permet d’atteindre la hauteur nécessaire pour vos besoins assurant ainsi l’accessibilité et la sécurité pour les tâches à réaliser.

La capacité de charge : vérifiez que la plateforme peut supporter à la fois l’opérateur et les outils, ce pour éviter les accidents. Il est important de choisir une PIR offrant une stabilité suffisante, même lorsqu’elle est chargée.

Maniabilité : Il est essentiel de choisir une PIR facile à déplacer, équipée de roues robustes et de dispositifs assurant une facilité de déplacement, particulièrement sur les chantiers de rénovation où la mobilité est primordiale.

Assurez-vous que la plateforme respecte les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme NF P93-352 et P93-353, et soit équipée de garde-corps, stabilisateurs et dispositifs anti-dérapants pour garantir une utilisation fiable et sécurisée.

Enfin, le choix des matériaux joue un rôle important : des matériaux légers, comme l’aluminium, combinent robustesse et facilité de transport, idéaux pour des interventions fréquentes et ajustables.

Quelles précautions faut-il prendre avant d’utiliser une plateforme individuelle roulante ?

Avant d’utiliser une Plateforme Individuelle Roulante (PIR ou PIRL), il est essentiel de prendre certaines précautions pour assurer la sécurité. Voici les principales étapes à suivre, conformément aux recommandations de l’INRS :

Avant l’utilisation :

Inspection : Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité, tels que les garde-corps et les stabilisateurs, sont en place et fonctionnels.

Stabilité : Assurez-vous que la plateforme est stable et bien calibrée sur un sol horizontal, surtout dans les environnements de rénovation où les sols peuvent être inégaux.

Formation : Les opérateurs doivent être formés à l’utilisation et au montage de la plateforme.

Maintenance : Effectuez régulièrement des contrôles et des maintenances pour garantir que l’équipement reste en bon état, conformément à l’article R.4322-1 du Code du travail.

Pendant l’utilisation :

Immobilité : Ne déplacez jamais la plateforme alors que vous êtes dessus.

Charge maximale : Respectez scrupuleusement la charge maximale indiquée, surtout lorsque vous travaillez avec des outils lourds.

En suivant ces précautions, vous assurerez une utilisation sécurisée et efficace de votre plateforme individuelle roulante, même dans les environnements les plus exigeants.

Les plateformes individuelles roulantes (PIR et PIRL) représentent une solution fiable et performante pour les professionnels travaillant en hauteur, notamment dans les projets de rénovation. Nous proposons une gamme de plateformes adaptées à vos besoins spécifiques pour garantir votre sécurité et votre efficacité.

Prêt à sécuriser vos travaux en hauteur ?

Ne laissez pas les risques compromettre vos projets. Investissez dans la sécurité et l’efficacité avec nos plateformes individuelles roulantes PIR et PIRL.