W-FlexAir : un nouveau système innovant
De nouvelles techniques de pose arrivent progressivement dans le domaine de la climatisation et PAC (pompes à chaleur) résidentielles. Ces produits ont la capacité de remplacer les tubes de cuivre.
W-FlexAir est un tube synthétique extrêmement flexible qui permet de créer des courbes sans avoir besoin d’outils et sans risques d’écrasement. Il permet de gagner jusqu’à 50% de temps lors de la pose.
Le secret de cette flexibilité réside dans le fait que le tube est en polyamide donc beaucoup plus souple que le cuivre. Sans risque de pincement, ceci permet une meilleure circulation du gaz.
Le tube est adapté aux circuits réfrigérés contenant les gaz suivants : R32, R134A, R410A, R404A et R407C.
Composition du tube
Le tube est formé de 7 couches de matériaux différents :
- Du polyamide flexible et assez rigide
- Une couche d’aluminium améliorant la résistance
- Une fibre de protection mécanique
- Une protection en polymère
- Revêtement extérieur anti-UV et anti-usure
- Une gaine isolante en mousse polyéthylène
- Un film lisse de protection anti-UV
Dimensions du tube
Plus léger que le cuivre, ces tubes existent en plusieurs diamètres allant de 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ au 5/8’’. La résistance thermique du tube est de -30°C à + 110°C avec un maximum de 130°C en discontinu. La résistance maximale à la pression du tube est de 100 bar. Les tubes sont disponibles en couronnes nues de 50 mètres et en kit de deux tubes avec raccords prémontés qui vont encore faire gagner du temps. Ces kits de longueur de 3 et 6 mètres sont idéals pour le montage de mono split. Le film lisse de la gaine isolante qui entoure le tube favorise le glissement du tube dans les passages difficiles et permet de gagner du temps sans risque de blesser l’isolant thermique.
Montage final
Le montage final du tube sur l’unité se fait de façon traditionnelle avec une clé dynamométrique. L’utilisation d’un lubrifiant de montage est recommandée.
Ce produit innovant est particulièrement adapté à des montages avec des passages difficiles. De par sa légèreté, il va être aussi beaucoup plus simple à manipuler sur de grandes longueurs.