Le bleu de travail, une légende dépassée ?
Longtemps symbole des ouvriers et des artisans, le bleu de travail reste une référence incontournable. Pourtant, les vêtements professionnels ont considérablement évolué. Fini l’uniformité ! Aujourd’hui, les tenues de travail se déclinent en une multitude de styles, de couleurs et de matières adaptées à chaque métier.
D’abord conçus pour protéger contre les salissures, ils se sont imposés dans le quotidien des salariés, allant même jusqu’à flirter avec le vêtement d’image, sans pour autant répondre aux normes strictes des équipements de protection individuelle. Alors, comment choisir la tenue idéale entre confort, praticité et innovation textile ?
Découvrez comment Würth MODYF révolutionne les vêtements de travail avec des technologies innovantes et adaptées aux exigences des professionnels.

Le choix des matériaux : un enjeu clé pour le vêtement de travail
La conception d’un vêtement de travail repose avant tout sur le choix de sa matière principale : coton ou polyester. Chacune possède ses propres avantages et inconvénients, influençant le confort, la durabilité et l’entretien des vêtements.
Pour répondre aux exigences des professionnels, des technologies textiles innovantes viennent améliorer leurs performances : meilleure résistance à l’usure, absorption optimisée, propriétés infroissables… Ces avancées permettent d’allier confort et fonctionnalité, tout en garantissant une tenue adaptée aux conditions de travail les plus exigeantes.
Des technologies innovantes pour un confort optimal
Chez Würth MODYF, l’innovation textile est au service des professionnels. L’objectif ? Optimiser le confort et la performance des vêtements de travail, même dans des conditions extrêmes.
Face aux exigences des métiers physiques et aux aléas climatiques, il est essentiel de porter des vêtements adaptés. C’est pourquoi Würth MODYF a développé une gamme de technologies textiles avancées, combinant protection, ergonomie et durabilité.
Découvrez les solutions qui améliorent votre quotidien :

E-CARE
Technologie protégeant des ondes électro-magnétiques à 99 %. Notamment présente sur les sur-poches pour téléphone mobile.

SILVERPRO
Technologie novatrice avec une stratification spéciale à l’intérieur reflétant la chaleur du corps. Permet d’augmenter l’efficacité thermique de 20 %. Tissu thermique réfléchissant breveté : absorbe la transpiration et l’évacue, laissant la peau sèche.

COOL TEC
Technologie qui aide à réguler la température corporelle, grâce à un effet rafraîchissant lorsque la température corporelle augmente.

STRETCHBELT
Technologie spécialement conçue pour étendre la ceinture jusqu’à 6 cm. Ajustement parfait du pantalon à votre taille dans toutes les positions grâce aux ceintures élastiquées sur les côtés.

BIOCOTON
Le coton biologique est produit à partir de plantes qui n’ont pas été modifiées génétiquement et ont été cultivées sans traitement chimique.

MODYTEX
Il s’agit d’une membrane fonctionnelle à la fois respirante et imperméable à l’eau. Elle protège aussi contre le vent.

Une gamme complète de vêtements de travail innovants
Grâce à ces avancées technologiques, Würth MODYF propose un large choix de vêtements de travail alliant confort, résistance et fonctionnalité. Chaque gamme est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, en intégrant des matériaux innovants et des caractéristiques adaptées à différentes conditions de travail.
Découvrez nos gammes et leurs atouts pour une protection optimale au quotidien.
Gamme STRETCH X

Découvrez notre gamme phare entièrement revisitée et équipée de détails astucieux pour faciliter davantage votre travail au quotidien. Son nouveau tissu « cotton-rich » combine le confort du coton à la résistance du polyester. Le pourcentage de coton garantit une température corporelle équilibrée tant en hiver qu’en été et ne crée pas d’électricité statique. Le polyester permet de renforcer le tissu lavable jusqu’à 60°C.
Gamme Cetus

Au-delà des différentes couleurs disponibles, cette gamme large et variée vous aidera à trouver le vêtement de travail approprié à chaque saison. Elle impressionne par sa robustesse et son entretien facile, compatible avec le lavage domestique et industriel selon la norme EN ISO 15797 (sauf polaires et softshell). Les multiples poches favorisent le transport de vos outils de travail et de vos effets personnels.