Fabriquée en Allemagne, la vis AMO Y est un produit spécifique purement dédié à la fixation de menuiseries dans le béton cellulaire.
- Gain de temps : facilité de pénétration et vissage sans pré-perçage du support sur lequel se fixer, (Pensez à pré-percer le profilé).
- Moins de matériel requis pour la pose : vissage direct dans le béton cellulaire sans cheville.
- Confort d’utilisation : la vis rentre aisément dans le support.
- Résistance à l’arrachement accrue : l’AMO Y possède une résistance à l’arrachement accrue par rapport à celle d’une vis béton traditionnelle.
Elle permet de fixer tous types de profilés (PVC, PVC renforcé et aluminium), elle convient donc à tous les métiers amenés à poser des menuiseries.
Ses caractéristiques :
- Ø 7,5 mm.
- Longueurs 152, 182 et 202 mm.
- Zinc lamellaire pour une excellente résistance à la corrosion.
- Vrille tranchante le long de la vis facilitant la pénétration.
- Tête réduite.
- Empreinte AW 30 optimisation du couple de serrage et excellent maintien.