Les 21 et 22 juin 2023, à l’occasion des Journées Professionnelles de la Construction organisées par la CAPEB au Grand Palais à Lille, retrouvez Würth France sur l’emplacement F32. Un événement incontournable pour les artisans des métiers du bâtiment. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le savoir-faire et les solutions proposées par Würth France dans de nombreux domaines de la construction.
A découvrir sur le stand
- Des démonstrations de produits, et des animations variées
- Des interventions de nos spécialistes (clouage, formations clients, aménagement de véhicules utilitaires, outils de coupe …)
- Des conseils avisés de nos experts
Les professionnels pourront également participer à un jeu concours pour tenter de remporter un coffret à outils 52 pièces ! Enfin, à l’occasion du salon un coupon de réduction sera saisissable avec le code « JPC20 » sur notre e-shop ou sur l’application mobile du 1er au 30 juillet 2022 pour bénéficier de 20€ de réduction à partir de 100€ d’achat.

Découvrez le foret SMART STEP Würth France


Würth France mettra en avant ses forets SMART STEP sur le stand F32.
De haute performance et dotée de la nouvelle technologie SMART STEP, l’extrémité de la pointe de ces forets est étagée (à partir de Ø 2.5 mm). La nouvelle géométrie de pointe permet un perçage direct, sans pointage, même sur une surface arrondie et aucun pré-perçage n’est nécessaire. Le perçage est rapide, précis et permet un réel gain de temps avec un résultat impeccable. Le foret SMART STEP est composé d’une extrémité avec 3 méplats permettant un maintien parfait dans le mandrin, sans risque de ripage ainsi qu’une transmission optimale de la puissance. Ce foret allie efficacité, qualité et confort de travail. Tous les forets SMART STEP Würth sont conformes à la norme DIN 338/ 5XØ.
2 versions de forets sont proposées afin de pouvoir répondre à tous les besoins des professionnels :
Le foret taraudeur SMART STEP 3 en 1
Art.N° 0624 93. …
Conçu pour le perçage du bois, de l’aluminium, l’acier, la fonte, le plastique. Resistance jusqu’à 1000 N/mm².

Le foret taraudeur SMART STEP 3 en 1
Art.N° 0626 94. …
Conçu pour le perçage du bois, du plastique, de l’acier, de la fonte, des aciers durs, l’inox, le titane. Résistance jusqu’à 1200 N/mm².

Le foret taraudeur SMART STEP 3 en 1
Art. N° 0653930..
Le foret taraudeur SMART STEP 3 en 1 (Art. N° 0653 93. …) est unique. Il assure 3 opérations avec un seul outil : perçage, taraudage et chanfreinage dans l’aluminium, l’acier et la fonte. Il est deux fois plus rapide qu’un foret combiné HSS. Sa précision de perçage permet un taraudage de qualité. Il est composé d’une queue hexagonale 1/4″. Résistance jusqu’à 600 N/mm². Ce foret représente un gain de temps précieux.

Découvrez la gamme de forets SMART STEP sur le stand F32 de Würth France lors des Journées Professionnelles de la Construction qui auront lieu au Grand Palais à Lille les 21 et 22 Juin 2023 !