Würth France est aujourd’hui heureux de pouvoir renouveler son partenariat avec STEICO France, fabricant d’isolants naturels et de présenter son « Guide technique de la fixation d’isolants naturels ».
Résultat d’une année de travail entre les services techniques de nos entreprises et nos prescripteurs PROFIX, ce guide permettra aux utilisateurs des fixations Würth et des isolants naturels STEICO d’avoir en un clin d’œil la compatibilité des produits en fonction du montage à réaliser (toiture, façade, isolation thermique par l’extérieur, etc.). Il permet également de savoir exactement quelles fixations utiliser, le nombre de vis nécessaire au m², l’entraxe à respecter, le tout calculé en tenant compte de la situation géographique du chantier et du poids de la structure.
Ce partenariat nous permet de nous inscrire dans la continuité des tendances du marché mais aussi des grands projets de l’ADIVBOIS.
« En travaillant ensemble et réunissant nos richesses nous pouvons accomplir de grandes choses. »
Ronald Reagan
DÉCOUVREZ DEUX PRODUITS DE LA GAMME SPÉCIFIQUE PROPOSÉE PAR WÜRTH FRANCE :
Lames de scie spécifiques isolants pour une coupe nette et précise de l’isolant minéral jusqu’à 300 mm d’épaisseur :
- Dos de lame élevé et arête dentelée avec précision.
- Fonctionnement ciblé et de très haute précision.
- Point trempé rectifié.
Vis Assy ISOTOP pour la fixation de la couche d’isolant sous les charpentes de toit à pignons et sur les murs-rideaux de façade.