Würth participe au salon le Grand Pavois à La Rochelle du 28 septembre au 03 octobre 2021 !
Vous pouvez nous retrouver au stand n° R18, Av. du Lazaret, 17000 La Rochelle.
Le salon du Grand Pavois : le salon du nautisme incontournable pour tous les professionnels.
Le Grand Pavois – La Rochelle : un salon nautique unique
Créé en 1973 par Henri Amel, Roger Mallard, Michel Dufour et Fernand Hervé, le salon du Grand Pavois est le salon incontournable pour une rencontre avec les responsables des chantiers, découvrir les bateaux à flot et surtout pouvoir prendre rendez-vous pour essayer les bateaux en mer.
Ce salon est unique en Europe, et quasi unique dans le monde des salons professionnels. Il est régi par des professionnels au service des professionnels et des plaisanciers.
Vous pourrez y retrouver : les qualités de la production française, européenne et mondiale. Le Grand Pavois prouve la richesse et la pluridisciplinarité des petits chantiers qui sont très nombreux à choisir le Grand Pavois La Rochelle comme leur salon annuel.
Les visiteurs
Réels passionnés : 70% des visiteurs du salon pratiquent des activités nautiques (plaisance, pêche, sports de glisse), et 44% sont propriétaires de leur bateau.
Rendez-vous incontournable des professionnels, il figure dans le top 5 des salons nautiques internationaux à flot. 35 pays y sont également représentés.
Les incontournables de la 49ème édition du salon
- Un parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21.
- Un pays invité d’honneur : la Grèce.
- Un salon serein et qualitatif : tous les jours de 10h à 19h et contrôle du pass sanitaire obligatoire.
- Plus de 110 nouveaux bateaux attendus et de nombreux équipements.
- Des essais et des formations en mer, des initiations pour les néophytes et des sorties en mer pour les personnes à mobilité réduite.
- Trois compétitions nationales 100% foils et une randonnée paddle ouverte à toutes et tous.
Würth et ses produits nautiques
Lors de ce salon, vous pourrez retrouver un stand Würth avec nos principaux produits et accessoires pour le monde nautique ! Mais également échanger avec nos experts qui seront sur place pour répondre à vos besoins.