Il existe toute une multitude de produits qui viennent entrer dans les applications liées au tirage de câbles. Pour les différencier, les situations rencontrées, la capacité de tirage des produits, et évidemment vos habitudes, seront les critères principaux entre tire fils baguette ou simple par exemple.
Regardons ensemble les différentes solutions existantes sur le marché.
Le tire fils baguette : le roi des grandes longueurs !
Applications :
Le tire fils en baguette s’est affirmé depuis quelques années comme la solution incontournable des chantiers de travaux d’installation électrique. Il est particulièrement recommandé pour des applications nécessitant des grandes longueurs : faux plafonds, plafonds techniques, combles, travail depuis la toiture, …
Comment ça marche :
Cette solution permet de s’adapter aux applications les plus difficiles grâce à la grande modularité du procédé, et la diversité des accessoires existants : vissez les baguettes entre elles, obtenez ainsi la longueur voulue, et ajoutez l’accessoire qui viendra faire circuler votre câble.
Les produits :
ZOOM sur le contenu des kits :
- Aimant avec embout chainette : permet de faire le lien entre les baguettes tire-fils venant de 2 côtés différents, dans les endroits difficiles d’accès ou pour contourner un obstacle.
- Aimant, ou aimant avec embout flexible : permet de récupérer des outils dans des endroits difficilement accessibles.
- Lampe LED : permet l’éclairage dans les endroits sombres (faux-plafond, sous plancher…).
- Chaussettes de tirage : en tirant, la chaussette se rétracte autour du câble et maintient celui-ci pendant le tirage.
- Tête flexible : embout de guidage, permettant de passer à travers les obstacles sans se bloquer.
- Crochets : permettent d’agripper un câble et le tirer.
- Embouts : permettent de fixer des baguettes, ou raccorder des accessoires.
Découvrez quelques images d’applications dans la vidéo du tire fils 6 mètres :
Le tire fils classique : il se faufile partout !
Le tire fils classique est généralement appelé tire câble ou aiguille d’électricien. Sa flexibilité lui permet d’accéder aux espaces les plus restreints. La diversité des modèles et des matières (nylon, fibre de verre, acier) va permettre de s’adapter aux situations rencontrées, et aux charges à tirer.
Ils sont disponibles sous différentes formes.
Forme basique : simple bobine
TIRE FILS EN NYLON
Art. N° 09758104..
Charge de traction : 100 kg
Ø 4 mm
TIRE FILS EN POLYESTER
Art. N° 097580..
Charge de traction : 135 kg
Ø 4.5 mm
TIRE FILS EN FIBRE DE VERRE
Art. N° 09758303..
Charge de traction : 100 kg
Ø 3 mm
Forme moderne : sous carter ou automatique
TIRE FILS SOUS CARTER
Art. N° 0975853030
Tige en fibre de verre
Charge de traction : 120 kg
Ø 3 mm
TIRE FILS AUTOMATIQUE
Art. N° 0975850100
À associer au tire fil métallique – Art. N°0975 850 2..
Charge de traction : 150 kg
Ø 4 mm
Découvrez quelques images d’application dans la vidéo du tire fils automatique CPS1 :
Tire fils sur dévidoirs
TIRE FILS FIBRE DE VERRE – HORIZONTAL
Art. N° 071595 50
50 mètres
Ø 6 mm
TIRE FILS FIBRE DE VERRE – VERTICAL
Art. N° 097596 ..
80 ou 120 mètres
Ø 9 mm
TIRE FILS POLYESTER –
VERTICAL
Art. N° 0975805197
30 mètres
Ø 5.8 mm
Lubrifiants pour tirage de câbles
Dans certains cas, notamment en rénovation, le passage de câbles peu s’avérer compliqué. Il faut évidemment éviter de forcer pour éviter les risques de casse qui pourraient engendrer ainsi des travaux plus conséquents.
Le lubrifiant pour câbles va permettre de faciliter le passage des câbles, et de gagner du temps lors des interventions.