Les sections
1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2 ou encore 6 mm2 ?
Plus le diamètre d’un fil électrique est important, et plus l’intensité du courant acceptée sera élevée. Pour choisir les sections de câbles nécessaires à la mise en œuvre d’une installation il est nécessaire de partir de l’utilisation finale.
En effet, le type d’utilisation (le circuit) va définir : la section minimale de câble à utiliser, le nombre maximum de points d’utilisation par circuit, et l’intensité maximale assignée.
Exemples d’applications et de sections associées :
Les sections des fils sont définies suivant la puissance totale des appareils :
Les principaux connecteurs pour fils électriques
Les connecteurs à leviers pour toutes les applications :
KOMPAKT+
Art. N°0556 117 2/3/5
Le KOMPAKT+ est le connecteur de fils électriques qui répond à la majorité des applications des travaux d’installations électriques. Il accepte des sections de câble allant de 0.2 à 4 mm2.
Les connecteurs à leviers les plus compactes :
KOMPAKT+ MINIS
Art. N°0556 118 2/3/5/8
Les connecteurs pour fils électriques KOMPAKT+ MINIS se distinguent par un volume réduit par rapport aux autres connecteurs à leviers du marché. Ils acceptent des sections de câble allant de 0.2 à 2.5 mm2.
Un nouveau format en 8 entrées a été développé en phase avec les évolutions du marché.
Malgré ses 8 entrées, sa taille réduite permettra aux électriciens de minimiser l’encombrement des connexions dans les boîtes de dérivations ou pavillonnaires, tout en simplifiant les branchements en réduisant le nombre de connecteurs présents.
Les connecteurs sans leviers les plus complets :
REDUITS+
Art. N°0556 500 200/300/400/500/600/800/120
Les connecteurs pour fils électriques REDUITS+ sont les connecteurs les plus discrets de la gamme, avec un niveau d’encombrement très faible qui permet de maximiser l’espace présent dans les boîtes d’encastrement et de dérivation.
Ils permettent une connexion par enfichage direct, pour des sections de câbles de 0.5 à 2.5 mm2. Un code couleur a été mis en place pour différencier le nombre d’entrées et gagner du temps lors du choix du connecteur, et du réassort.
Cette gamme se distingue par l’arrivée de deux nouveaux formats :
- Une solution économique : le 6 entrées (évite d’utiliser un 8 entrées sur des applications que ne le nécessitent pas),
- Une solution pratique : le 12 entrées (utiliser notamment pour les pieuvres électriques).
Les connecteurs sans leviers les plus compactes :
MINIS
Art. N°0556 112 2/3/4/5/8
Les connecteurs MINIS ont évolué en 2022 : plus compactes, et avec une surface rainurée permettant une meilleure prise en main, ces connecteurs font partie des incontournables de la gamme des connecteurs Würth. Ils acceptent des sections allant de 0.5 à 2.5 mm2.
Tableau de sélection
Retrouvez l’ensemble de la gamme dans notre tableau de sélection.
Et n’oubliez pas…
Pour vos travaux de connectique, pensez aux gammes de produits liées et notamment :
- Les gels isolants électriques pour étanchéifier vos connexions électriques
- Les équipements pour la mise en place des câbles et gaines :
- Les tire-fils
- Les dérouleurs
- L’outillage isolé pour des connexions en toute sécurité