La prévention des risques est ancrée dans les valeurs de Würth France, qui s’engage pour le bien-être de ses équipes tout en garantissant à ses clients des innovations qui permettent d’améliorer le confort et la sécurité au travail.

Selon « Officiel Prévention », les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage représentent la majorité des cas d’accidents graves dans les entreprises du bâtiment. De plus, la moitié des enquêtes post-accidents démontrent un mauvais état et une mauvaise utilisation des échafaudages.

Les principaux risques occasionnés par les échafaudages sont :

  • Les chutes de hauteurs
  • Les chutes d’objets
  • La manutention
  • L’électrisation
  • L’effondrement partiel ou complet de l’échafaudage
  • Le renversement de l’échafaudage

Afin de prévenir ces risques, Würth France vous propose un panel de produits certifiés pour un montage et une utilisation sécurisée de vos échafaudages.

Le montage d’échafaudage : l’ancrage 

Tout d’abord, la notice délivrée par le fabricant doit impérativement être consultée pour le montage d’échafaudage. Au-delà de 24 mètres, une note de calcul doit être réalisée par un bureau d’étude. Ensuite, l’ancrage constitut un élément essentiel du montage. Würth France propose des systèmes de fixation en fonction des applications :

Matériaux durs (Béton, Briques pleines, Pierre)

PITON GS
Art. N° 01608..

SYSTÈME DE FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE
Art. N° 09120141..

Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu’à ce que sa pointe dépasse d’au moins 1x son diamètre à l’avant. Cette mise en œuvre permet d’atteindre la capacité de charge maximum de la fixation.

Matériaux creux (Briques creuses, Parpaings creux)

PITON GS
Art. N° 01608..

Pour la brique creuse et le béton cellulaire il est préférable d’utiliser une cheville pour cadre en plastique HBR de diamètre 14. L’utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d’obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées. De plus, il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion.

Cas particulier : la pose d’ITE

La pose d’échafaudages dans le cas de travaux d’ITE implique des règles supplémentaires pour la sécurité des équipes.

En effet, la pose d’ITE vient ajouter une épaisseur au mur ce qui implique que la limite à vide va dépasser les 20cm. Les entreprises doivent donc installer un garde-corps intérieur, car le recul nécessaire dans ce cas est de 40 à 50cm.

L’utilisation de l’échafaudage : Harnais de sécurité, EPI et formations

Découvrez les produits préconisés pour le travail en hauteur, dans nos deux articles de blog spécifiques :

De plus, découvrez nos formations dédiées à la pose d’échafaudages roulants et le travail en hauteur :